カテゴリ
- メカニカル部品(293)
- ラジアルころ軸受(6)
- 球面滑り軸受(3)
- カムフォロア(22)
- スラスト玉軸受(13)
- 特殊(23)
- スラストころ軸受(1)
- 機構部品(5)
- オイルシール(5)
絞り込み
内径(Φmm)
- 8(5)
- 10(54)
- 15(111)
- 17(93)
- 18(2)
- 20(12)
- 22(2)
- 24(1)
- 25(1)
- 28.25(2)
- 30.37(2)
- 35(2)
外径(Φmm)
- 35
- 32(250)
- 42(274)
- 47(388)
- 52(314)
- 62(444)
- 72(334)
- 80(409)
- 90(430)
- 100(408)
- 110(396)
- 120(311)
- 125(243)
- 130(343)
- 140(341)
- 150(334)
- 160(302)
- 170(268)
- 180(301)
- 200(249)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 2.75(2)
- 8(3)
- 9(17)
- 10(81)
- 11(137)
- 11.75(3)
- 12(3)
- 14(7)
- 15.9(4)
- 17(2)
- 17.5(1)
- 18(21)
- 20(1)
ブランド
- IKO(日本トムソン)(35)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(36)
- NSK(日本精工)(167)
- SMT(南海精工所)(41)
- イースタン精工(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
「iko」の検索結果

スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
スラストニードルベアリング NTB
IKO(日本トムソン)(31件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から3日以内出荷スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カムフォロアG CF-G
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。形状六角穴付きタイプCF-Gシールシール無
オイルシール OS
IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。型式OS
標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-Bシールシールなし
標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプCF-BUUシールシール付き
給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥719税込¥7911個当日出荷から5日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
オイルシール DS
IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。仕様1N≒0.102Kgf型式GE-EC型タイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
スラストローラベアリング(内輪・外輪付き) AZ
IKO(日本トムソン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。 AZは、保持器付き円筒ころ(AZK)と内輪(WS)、外輪(GS)を組み合わせたものです。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
標準カムフォロアCF□VBUUR(総ころ、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBUUR
標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
分離形ケージ付ニードルベアリング NAF
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。材質炭素鋼製形状球面外輪タイプNUCF-BRシールシールド形
スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。形状球面外輪
標準カムフォロアCF□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付きタイプCF-VBUU
Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。 Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。 軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。材質炭素鋼製形状球面外面タイプCF-WBUUR/SGシールシール形
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。材質炭素鋼製形状円筒外輪タイプCF-SFU-Bシールシール形
標準カムフォロア CF-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール付
偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から5日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。 偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
偏心カラー付カムフォロアCFE□VBUU(総ころ、六角穴付、シール形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VBUU
偏心カラー付カムフォロアCFE□VBR(総ころ、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から17日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VBR
偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)
IKO(日本トムソン)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から42日以内出荷スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から17日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッドねじ径Gが10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。タイプシール無
偏心カラー付カムフォロアCFE□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から15日以内出荷仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッドねじ径Gが10mm以下は、頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッド頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.グリースを封入しています。タイプCFE-VB
円すいころ軸受30000番台
NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台
NSK(日本精工)(24件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NSK(日本精工)(83件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(114件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形
単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(72件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼