カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 測定用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 物流用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「ikr」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (09482)スパークプラグ(NGK IKR6G11) スズキ

    (09482)スパークプラグ(NGK IKR6G11)

    スズキ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
  • 一斗缶用ロート ケニス

    一斗缶用ロート

    ケニス(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
    材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロート アズワン

    ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロート

    アズワン
    10,700税込11,770
    1個
    翌々日出荷
    異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
    仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50材質SUS304内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-04
  • スパークプラグ(I~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(I~)

    NGK(日本特殊陶業)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    3,198税込3,518
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    3,500税込3,850
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番127-7102材質本体:鉄(SWRM6)内径(Φmm)18.5線径(Φmm)2寸法A(mm)18.5参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオチューブ搭載ジムノック ゼブラ

    バイオチューブ搭載ジムノック

    ゼブラ
    109税込120
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用製品本体も環境への負荷が少ない再生材を使用デザインは環境配慮を彷彿させるような、アースカラーをイメージ。本体のみならず、替え芯にまで環境配慮した業界唯一のボール。
    質量(g)10シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式替芯CEK-0.7芯ボール径(Φmm)0.7特性耐水性グリーン購入法適合寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×140.0エコマーク認定番号23 112 001入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェイン

    ニッケル鉄キーリング (200個入)

    ニッサチェイン
    3,698税込4,068
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • MikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483 MikroElektronika

    MikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483

    MikroElektronika
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    仕様●分類: アクセサリ●テクノロジー: USB●対象機器: FT232RL●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. USB-UART追加ボード. USB-UART追加ボードは、シリアルUARTポートのみを利用できるマイクロコントローラとのUSB接続を可能にするFTDIチップが特長です。. FTDI FT232RL USBインターフェイスチップ USB Mini-Bコネクタ UART接続用のヘッダ 3.3 V又は5 Vのロジックレベルを選択可能 電源: USB経由の5 V ボードの寸法: 26.92×22.16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • イカツリランプ 松本船舶電機製作所

    イカツリランプ

    松本船舶電機製作所
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    付属品100V100W透明白熱仕様屋内専用寸法(幅W×高さH)(mm)200×410本体質量(kg)0.7ソケット口金:E39
  • 剣山 凛シリーズ 豆大(ゴムなし) 石崎剣山製作所

    剣山 凛シリーズ 豆大(ゴムなし)

    石崎剣山製作所
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ46×18本体質量(g)120
  • 剣山 凛シリーズ 大丸(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 凛シリーズ 大丸(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ80×21本体質量(g)490
  • 剣山 凛シリーズ 中角(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 凛シリーズ 中角(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)83×58×21本体質量(g)385
  • 剣山 凛シリーズ 肉厚小角(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 凛シリーズ 肉厚小角(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)65×40×29本体質量(g)330
  • 剣山 凛シリーズ 小丸(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 凛シリーズ 小丸(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ61×21本体質量(g)247
  • 剣山 凛シリーズ 豆角(ゴムなし) 石崎剣山製作所

    剣山 凛シリーズ 豆角(ゴムなし)

    石崎剣山製作所
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)53×35×18本体質量(g)135
  • 剣山 凛シリーズ 大角(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 凛シリーズ 大角(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)96×70×21本体質量(g)560
  • MikroElektronika mikroBUS MIKROE-1581 MikroElektronika

    MikroElektronika mikroBUS MIKROE-1581

    MikroElektronika
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様●キット名: mikroBUS●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. Arduino UNOクリックシールドmikroBUS(TM). MikroElektronikaのMIKROE-1581は、Arduino UNOクリックシールドです。これはシールド設計で提供される拡張ボードで、Arduinoボードの上に直接搭載します。MIKROE-158により、75種類を超えるクリックボード(それぞれが異なる機能を提供)からなるエコシステムにアクセスできるようになります。これによって、Arduino UNOボードの可能性が広がります。 クリックボードへの接続方法 Arduino UNOクリックシールドには、mikroBUSホストソケットが2個あるため、MikroElektronikaのクリックボード製品シリーズに簡単に接続できます。 対応製品はArduino UNOのみですか? いいえ、MIKROE-158はすべてのArduino互換ボードと併用できます。 何が実装されている? mikroBUSホストソケット x 2 シングルヘッダ: 1×10及び1×6 Arduinoコネクタ 電源: 3.3 V又は5 V クリックボードとは? クリックボードとは、あらゆるテクノロジーを備えたMikroElektronikaのモジュール製品シリーズです。マイクロコントローラボードに機能を追加する直接的な方法です。 カテゴリ内容: センサ ワイヤレス接続(WiFi、Zigbee、Bluetooth) ディスプレイ ヒューマンマシンインターフェイス モータ制御 オーディオ 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika 開発キットアクセサリ MIKROE-1154 MikroElektronika

    MikroElektronika 開発キットアクセサリ MIKROE-1154

    MikroElektronika
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様●26ピンメスソケットヘッダー x 2、mikroBUSホスト接続用8ピンメスソケットヘッダー x 4が用意されています。. mikromedia用mikroBUSシールド. mikroBUSシールドは、あらゆるmikromediaボードのピンに適合する拡張ボードです。. 2つのmikroBUSホストソケットはClickボードに対応 0.1インチマトリックスのブレッドボードエリア はっきり印刷されたピン機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika RFIDタグ MikroElektronika

    MikroElektronika RFIDタグ

    MikroElektronika
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様検出タイプ:トランシーバ 、 メモリ:64ビット 、 最大周波数:150kHz 、 長さ:6.2mm 、 幅:4.2mm 、 深さ:0.46mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:6.2 x 4.2 x 0.46 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 剣山 凛シリーズ 肉厚大角(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 凛シリーズ 肉厚大角(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)90×65×32本体質量(g)850
  • 剣山 凛シリーズ 中丸(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 凛シリーズ 中丸(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ71×21本体質量(g)318
  • 剣山 凛シリーズ 小角(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 凛シリーズ 小角(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)68×51×21本体質量(g)300
  • 多機能樹脂台車 石川製作所

    多機能樹脂台車

    石川製作所
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    平台車、スタンダード台車、連結台車の機能を備え、キャスターのセットのしかたで、豊富なバリエーションを持つ台車となり、1台で何台もの台車を兼ねる事ができます。
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)825材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールアズワン品番64-6745-05荷台寸法(奥行)(mm)775材質(荷台)樹脂
  • MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ LCDディスプレイ 開発ボード Blue background, white graphics Graphic LCD Display Module 128 x 64 MikroElektronika

    MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ LCDディスプレイ 開発ボード Blue background, white graphics Graphic LCD Display Module 128 x 64

    MikroElektronika
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: LCDディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: Blue background, white graphicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • MIKROE-764 MikroElektronika

    MIKROE-764

    MikroElektronika
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika EasyPIC V7 開発 ボード MIKROE-798 MikroElektronika

    MikroElektronika EasyPIC V7 開発 ボード MIKROE-798

    MikroElektronika
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●分類: 開発 ボード●キット名: EasyPIC V7●テクノロジー: MCU●MikroElektronika 開発MikroElektronika EasyPIC 開発ボードは、 Microchip DIP パッケージマイクロコントローラ製品をサポートする革新的なプラットフォームです。オンボード mikroProg プログラマ及び mikroICD インサーキットデバッガは、 250 以上のマイクロコントローラデバイスをサポートします。高速で拡張されたプログラミングと包括的なデバッグ手順を備えています。 PIC18F45K22 チップ、ユーザーマニュアル、回路図、 USB ケーブルが付属しています特長と利点PIC10F 、 PIC12F 、 PIC16F 、 PIC16Enh 、 PIC18F 、 PIC18FJ 、 PIC18FK ファミリの 250 を超えるデバイスをプログラムします 8 K ビットシリアル I2C EEPROM メモリ 2 x 16 文字 LCD パネル用ソケット 126 x 64 タッチスクリーングラフィック LCD パネル用のソケット 4 桁 7 セグメントディスプレイ ユーザー押ボタン及び LED RS-232 、 USB 、 USB-UART 、 mikroBUS 用のコネクタです ピエゾブザー アナログ / デジタル温度センサです ポテンショメータ付きアナログ入力 x 2 オシロスコーププローブ用の追加アースピン オンボードプログラマ及び ICD オンボード 3.3 V 及び 5 V 電源レギュレータ用途組込み機器開発 教育機関 ロボット モノのインターネット ヒューマンマシンインターフェイス 電子機器研究室 自動化認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika 開発・評価ボード MikroElektronika

    MikroElektronika 開発・評価ボード

    MikroElektronika
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●マニュアルには、設計演習、理論の概要、シミュレーション結果が含まれています。. ASLK PROマニュアルに掲載されている実験の実行には、次のソフトウェアが必要です。 1. TINA 又は PSpice 又は SPICE シミュレーションエンジンベースの強力な任意のシミュレータ 2. FilterPro - アナログフィルタ設計用ソフトウェア 3. SwitcherPro - 電源設計用ソフトウェア. Analogue System Lab Kit PRO. ASLK PROは、基礎アナログ電子工学の大学レベルのエンジニアリングコースを対象とした教育用ツールです。 コストパフォーマンスの高い学生向けのプラットフォーム / テストベッドで、オペアンプやアナログとアナログマルチプライヤをディスクリートデバイス(トランジスタとダイオード)と一体化したような汎用集積回路を使用するアナログシステムの大半を理解することができます。. 汎用TL082オペアンプ x 3 広帯域幅高精度MPY634アナログマルチプライヤ x 3 12ビットDAC7821並列入力乗算型D/Aコンバータ x 2 広範囲入力TPS40200非同期式バックDC/DCコントローラ 低ドロップアウトレギュレータTPS7250 BJTトランジスタ、FETトランジスタ、ダイオード x 2 汎用プロトタイピング分野 ±10 V dc電源接続用のねじ止め端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika, イーサネット, イーサネット ENC28J60 評価キット MIKROE-971 MikroElektronika

    MikroElektronika, イーサネット, イーサネット ENC28J60 評価キット MIKROE-971

    MikroElektronika
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●RFテクノロジー: イーサネット●テクノロジー: イーサネット●対象機器: ENC28J60●キット名: ETH Click●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. Ethernet click mikroBUS(TM). clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 ETH Clickは、ENC28J60という28ピン、10Base-Tスタンドアロンイーサネットコントローラを備えています。. ENC28J6010Base-Tイーサネットコントローラ MAC、PHY、8 KBバッファRAM SPIシリアルインターフェイス 電源: 3.3 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika, ディスプレイボード LCDディスプレイ 開発ボード Character LCD 2x16 with blue backlight MikroElektronika

    MikroElektronika, ディスプレイボード LCDディスプレイ 開発ボード Character LCD 2x16 with blue backlight

    MikroElektronika
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイテクノロジー: LCDディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●キット名: Character LCD 2x16 with blue backlight●16文字2行のLCDモジュール. 基本的な文字専用のモノクロLCDモジュール. 16文字2業のSTNトランスミッシブLCDディスプレイ 青の背景 白色LEDバックライト 8ビットの標準並列インターフェイス 電源: 5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika ソーラーパネル MikroElektronika

    MikroElektronika ソーラーパネル

    MikroElektronika(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成質量(g)22種類ソーラー充電器外形寸法(mm)70×65×3.2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)4最大電流(mA)100最大電力(W)0.4
  • MikroElektronika Ready for PIC 開発 ボード MIKROE-766 MikroElektronika

    MikroElektronika Ready for PIC 開発 ボード MIKROE-766

    MikroElektronika
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●分類: 開発 ボード●キット名: Ready for PIC●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC18F45K22●ユーザーガイド、回路図、マニュアルを収録したDVD、USBケーブル. すぐに使用可能なPIC開発ボード. Ready for PICは、40ピンDIPパッケージMicrochip PICマイクロコントローラ向けの開発ボードです。 PIC18Fデバイスは標準装備です。. PIC18F45K22 64 MHz 8ビットマイクロコントローラ、32 KBフラッシュメモリ、1536B RAM、DIPソケットに収納 8 MHz水晶発振器 FTDIチップ経由のUSB UART接続 リセットボタン 電源LED GPIOポートヘッダ(ポートA/E、B、C及びD用) mikroProgプログラミングヘッダ プロトタイプエリア 3.3 V及び5 V電圧レギュレータ 電源: 7 → 23 V ac又は9 → 32 V dc(ねじ止め又はバレルコネクタ経由)、5 V (USBコネクタ経由) ボードの寸法: 141×84 mm mikroBootloaderでプログラム済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika ADC click Shield アドオンボード MIKROE-922 MikroElektronika

    MikroElektronika ADC click Shield アドオンボード MIKROE-922

    MikroElektronika
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キットの分類: アドオンボード●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. ADC click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 このモジュールは、4チャンネル12ビットA/Dコンバータを備えています。. MCP3204 4チャンネル12ビットADC サンプリングレート: 50 kサンプル/秒 通信: シリアルSPI 電源: +3.3 V dc又は+5 V dc ねじ止め入力端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534 MikroElektronika

    MikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534

    MikroElektronika
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●キットの分類: 開発ボード●ユーザーマニュアル. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. SpeakUp click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 SpeakUp clickボードは、スタンドアロン機能搭載のスピーカー依存音声認識モジュールです。 これはマイクからの音声を事前に記録したコマンドと照合して動作します。 用途の例: SpeakUpとPi click Shield ; 811-7024 811-7024 を合わせて使用して、Raspberry PiコンピュータのXBMC Home Media Centerを操作します - マウス、キーボードの代替になります。. STM32F415RG ARM Cortex-M4マイクロコントローラ オンボードマイク VS1053ステレオ-オーディオCODEC 200超の音声コマンドを認識可能 スタンドアロン機能向けのユーザープログラム可能GPIOピン x 12 プログラミングプッシュボタン x 2 プログラミングステータスLED x 2 スタンドアロンモード: オンボードMCUがユーザーGPIO経由で外部機器を直接制御 クリックモード: 該当する音声コマンドのインデックスを指定のインターフェイスに送信: USB / UART 外部マイク用ジャックソケット(3.5 mm) PCプログラミング用USBコネクタ 電源インジケータLED 電源: +3.3 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • mikroProg for CEC Programmer/Debugger MikroElektronika

    mikroProg for CEC Programmer/Debugger

    MikroElektronika
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:CECマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102 MikroElektronika

    MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102

    MikroElektronika
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●分類: 開発キット●キット名: mikromedia●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: STM32●ユーザーガイド、回路図、マニュアルDVD、USBケーブル、ST-LINK V2 - mikroProgアダプタ. STM32 Cortex-M4用mikromedia. STMicroelectronics STM32 ARM Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラと色タッチスクリーンLCDパネルを備えているMikromediaボードです。. STM32F407VGT6 168 MHz Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラ、1 MBフラッシュメモリ、192 KB + 4 KB RAM RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電インジケータLED 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオCODEC 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源インジケータLED microSDカードスロット JTAG / SWDプログラマコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika, チッププログラマ mikroProg MikroElektronika

    MikroElektronika, チッププログラマ mikroProg

    MikroElektronika
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFT 開発キット dsPIC33EP512MU810 mikromedia for dsPIC33EP MikroElektronika

    MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFT 開発キット dsPIC33EP512MU810 mikromedia for dsPIC33EP

    MikroElektronika
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT●キットの分類: 開発キット●対象機器: dsPIC33EP512MU810●mikromedia for dsPIC33EP. MIKROE-1159ボードは、dsPIC33EP512MU810デバイス向けのコンパクトで高品質のマルチメディア開発プラットフォームです。 オンボードdsPIC33EPマイクロコントローラは、高速USB HIDブートローダでプログラム済みなので、すぐに使えます。 多数のオンボードモジュールを搭載しているため、マルチメディアアプリケーションを書き込むことができます。 mikromedia for dPIC33EPは、dsPIC30 / 33及びPIC24用のmikroC、mikroBasic、及びmikroPascalコンパイラで完全にサポートされています。. タッチスクリーンとステレオMP3コーデックチップを搭載した大型320×240ピクセルTFT色ディスプレイ 片手で持てポケットに入るコンパクトサイズの基板 USBポートから直接充電できるオンボードバッテリ充電器 microSDメモリカード及び8 Mbitシリアルフラッシュメモリによる十分なストレージRoHS指令(10物質対応)対応