カテゴリ
- 制御機器(11)
- 農業・園芸資材(10)
- 物流用品(6)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 石崎剣山製作所(10)
- MikroElektronika(7)
- ニッサチェイン(4)
- 日本モレックス(molex)(3)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- デビルビス(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- 石川製作所(1)
- ゼブラ(1)
- チャンピオン(1)
- ユニックス[建築金物](1)
- ケニス(1)
- 佐文工業所(1)
- Optibelt(1)
- MOXA(1)
- ナリカ(1)
- テンテキャスター(1)
- GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
「ikr」の検索結果

一斗缶用ロート
ケニス(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
鉄ニッケルキーリング
ニッサチェイン¥3,198~税込¥3,518~1箱(200個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルキーリング
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501箱(200個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番127-7102材質本体:鉄(SWRM6)内径(Φmm)18.5線径(Φmm)2寸法A(mm)18.5参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応
バイオチューブ搭載ジムノック
ゼブラ¥109税込¥1201本当日出荷から翌々日出荷業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用製品本体も環境への負荷が少ない再生材を使用デザインは環境配慮を彷彿させるような、アースカラーをイメージ。本体のみならず、替え芯にまで環境配慮した業界唯一のボール。質量(g)10シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式替芯CEK-0.7芯ボール径(Φmm)0.7特性耐水性グリーン購入法適合寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×140.0エコマーク認定番号23 112 001入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ニッケル鉄キーリング (200個入)
ニッサチェイン¥3,698税込¥4,0681箱(200個)当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
MikroElektronika RFIDタグ
MikroElektronika¥339~税込¥373~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様検出タイプ:トランシーバ 、 メモリ:64ビット 、 最大周波数:150kHz 、 長さ:6.2mm 、 幅:4.2mm 、 深さ:0.46mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:6.2 x 4.2 x 0.46 mmRoHS指令(10物質対応)対応
多機能樹脂台車
石川製作所¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷平台車、スタンダード台車、連結台車の機能を備え、キャスターのセットのしかたで、豊富なバリエーションを持つ台車となり、1台で何台もの台車を兼ねる事ができます。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)825材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールアズワン品番64-6745-05荷台寸法(奥行)(mm)775材質(荷台)樹脂
mikroProg for CEC Programmer/Debugger
MikroElektronika¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様併用可能製品:CECマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
簡易テンションチェッカー OPTIKRIK
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個19日以内出荷から80日以内出荷ベルトの張力を簡単に測定することができます。材質【本体】スチール【表示アーム及び圧力面】プラスチック【フィンガーループ】ゴム![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター
ユニックス[建築金物](3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
ニッケルキーリング
ニッサチェイン¥85税込¥941パック(2個)ほか当日出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-470
デビルビス¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷から4日以内出荷アルミニウム製の700mL吸上げ式カップです。用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)700塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
キーボードケース
GATOR Case¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷超小型キーボードやコントローラーを持ち運ぶ、マイクロサイズギグバッグ。Gator Cases GK-1610は、Akai MPK Mini、Native Instruments Maschine Mikro、Korg microKORG Sといった超小型のキーボード、MIDIコントローラー、または小型のエフェクターやサンプラーなどを安全に収納・運搬できるギグバッグです。耐久性の高いナイロン構造とパッド入りの内装が、移動中の擦れや軽微な衝撃から機材を保護。ケーブルやアダプターなどのアクセサリーを収納できる外部ポケットも装備しています。快適なキャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップにより、非常に手軽に持ち運びが可能。小さな機材を気軽に持ち出したいミュージシャンやDJに最適です。・マイクロキーボード、MIDIコントローラー、小型エフェクター等に対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・パッド入り内装で機材を保護。・アクセサリー収納用外部ポケット。・キャリーハンドルと調節可能なショルダーストラップ付属。・製品名:GK Micro Series (Micro Key/Controller Bag; 16″ X 10″ X 3″)。・型番:GK-1610。・メーカー:Gator Cases。・用途:超小型キーボード、MIDIコントローラー、エフェクター等の収納・運搬。・素材:頑丈なナイロン (外装), パッド入りソフトナイロン (内装)。・内寸:406 x 254 x 76 mm (16.00 x 10.00 x 3.00 インチ)。・外寸:452 x 287 x 97 mm (17.80 x 11.30 x 3.80 インチ)。・重量:0.5 kg (1.2 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408543925
塗料カップ 吸上式 アルミニウム製 KR-1000
デビルビス¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から7日以内出荷アルミニウム製の1000mL吸上げ式カップです。蓋の取付はクランプ式です。用途吸上げ式スプレーガン用カップ容量(mL)1000塗料供給方式吸上げ式材質(カップ部)アルミニウム
Molex 絶縁 丸形圧着端子 Avikrimpシリーズ, 内径:3.29mm, スタッド径:M3
日本モレックス(molex)¥2,398税込¥2,6381袋(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = Avikrimp絶縁 = 絶縁絶縁体 = ポリアミド内側リング直径 = 3.29mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2スタッドサイズ = M3表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.71mm全長 = 17.3mmMolex Avikrimp絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp 絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp 絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 絶縁 丸形圧着端子 Avikrimpシリーズ, 内径:3.29mm, スタッド径:M3
日本モレックス(molex)¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = Avikrimp絶縁 = 絶縁絶縁体 = ポリアミド内側リング直径 = 3.29mm適合電線サイズmm2 Min = 1mm2スタッドサイズ = M3表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.79mm全長 = 16.8mmMolex Avikrimp絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を持つ、Avikrimp 絶縁圧着リング端子です。 これらのAvikrimp 絶縁圧着リング端子はスズめっき銅製で、スズめっき黄銅フェルールを持ちます。 これらのAvikrimp 圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。また様々なワイヤサイズとスタッドサイズが用意されています。長さ(mm)132幅(mm)74高さ(mm)16質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
超重荷重用双輪キャスター”OMIKRON TWIN”(強化ナイロン車) 自在式
テンテキャスター¥119,800税込¥131,7801個当日出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。仕様自在式、プレート式トラスコ品番115-4845材質金具:鋳鉄、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:強化ポリアミド質量(kg)12車輪幅(mm)50取付高H(mm)180取付ピッチY(mm)120取付穴径P(mm)15取付座A(mm)200車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)160取付座B(mm)160
ハイブリッド記録計 KRN100 シリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥249,800~税込¥274,780~1個27日以内出荷100mmペーパー記録及び内蔵メモリ・外付けUSBメモリにデータ保存可能なハイブリッド記録計。最大12個の入力チャンネル、27種の入力仕様。6種の記録色選択。クイックメニューより簡単パラメータ設定。USB/RS485/Ethernet通信。25~250msの測定周期、10~240mm/Hの高速グラフモード記録。内蔵メモリ(512MB)及び外付けUSBメモリ(32GB)支援。スロット方式の入出力カード採用により使いやすい入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP40(前面部)入力オプション入力:-電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応測定周期1 CH:500ms、2 CH:1000ms































![樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727214-230530-04.jpg)