カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 物流用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「ikr」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(09482)スパークプラグ(NGK IKR6G11) スズキ(09482)スパークプラグ(NGK IKR6G11)スズキ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
一斗缶用ロート ケニス一斗缶用ロートケニス(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
スパークプラグ(I~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(I~)NGK(日本特殊陶業)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン鉄ニッケルキーリングニッサチェイン
3,198税込3,518
1箱(200個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロート アズワンドラム缶・廃液缶・一斗缶ロートアズワン
10,700税込11,770
1個
翌々日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50材質SUS304内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-04
鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン鉄ニッケルキーリングニッサチェイン
3,500税込3,850
1箱(200個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番127-7102材質本体:鉄(SWRM6)内径(Φmm)18.5線径(Φmm)2寸法A(mm)18.5参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェインニッケル鉄キーリング (200個入)ニッサチェイン
3,698税込4,068
1箱(200個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
バイオチューブ搭載ジムノック ゼブラバイオチューブ搭載ジムノックゼブラ
109税込120
1本
当日出荷から翌々日出荷
業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用製品本体も環境への負荷が少ない再生材を使用デザインは環境配慮を彷彿させるような、アースカラーをイメージ。本体のみならず、替え芯にまで環境配慮した業界唯一のボール。
質量(g)10シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式替芯CEK-0.7芯ボール径(Φmm)0.7特性耐水性グリーン購入法適合寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×140.0エコマーク認定番号23 112 001入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
MikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483 MikroElektronikaMikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483MikroElektronika
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様●分類: アクセサリ●テクノロジー: USB●対象機器: FT232RL●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. USB-UART追加ボード. USB-UART追加ボードは、シリアルUARTポートのみを利用できるマイクロコントローラとのUSB接続を可能にするFTDIチップが特長です。. FTDI FT232RL USBインターフェイスチップ USB Mini-Bコネクタ UART接続用のヘッダ 3.3 V又は5 Vのロジックレベルを選択可能 電源: USB経由の5 V ボードの寸法: 26.92×22.16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から92日以内出荷
イカツリランプ 松本船舶電機製作所イカツリランプ松本船舶電機製作所
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
仕様屋内専用付属品100V100W透明白熱寸法(幅W×高さH)(mm)200×410本体質量(kg)0.7ソケット口金:E39
剣山 凛シリーズ 豆大(ゴムなし) 石崎剣山製作所剣山 凛シリーズ 豆大(ゴムなし)石崎剣山製作所
679税込747
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)Φ46×18本体質量(g)120
剣山 凛シリーズ 大丸(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 凛シリーズ 大丸(ゴム付)石崎剣山製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)Φ80×21本体質量(g)490
剣山 凛シリーズ 中角(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 凛シリーズ 中角(ゴム付)石崎剣山製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)83×58×21本体質量(g)385
剣山 凛シリーズ 肉厚小角(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 凛シリーズ 肉厚小角(ゴム付)石崎剣山製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)65×40×29本体質量(g)330
剣山 凛シリーズ 小丸(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 凛シリーズ 小丸(ゴム付)石崎剣山製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)Φ61×21本体質量(g)247
剣山 凛シリーズ 豆角(ゴムなし) 石崎剣山製作所剣山 凛シリーズ 豆角(ゴムなし)石崎剣山製作所
719税込791
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)53×35×18本体質量(g)135
MikroElektronika mikroBUS MIKROE-1581 MikroElektronikaMikroElektronika mikroBUS MIKROE-1581MikroElektronika
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様●キット名: mikroBUS●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. Arduino UNOクリックシールドmikroBUS(TM). MikroElektronikaのMIKROE-1581は、Arduino UNOクリックシールドです。これはシールド設計で提供される拡張ボードで、Arduinoボードの上に直接搭載します。MIKROE-158により、75種類を超えるクリックボード(それぞれが異なる機能を提供)からなるエコシステムにアクセスできるようになります。これによって、Arduino UNOボードの可能性が広がります。 クリックボードへの接続方法 Arduino UNOクリックシールドには、mikroBUSホストソケットが2個あるため、MikroElektronikaのクリックボード製品シリーズに簡単に接続できます。 対応製品はArduino UNOのみですか? いいえ、MIKROE-158はすべてのArduino互換ボードと併用できます。 何が実装されている? mikroBUSホストソケット x 2 シングルヘッダ: 1×10及び1×6 Arduinoコネクタ 電源: 3.3 V又は5 V クリックボードとは? クリックボードとは、あらゆるテクノロジーを備えたMikroElektronikaのモジュール製品シリーズです。マイクロコントローラボードに機能を追加する直接的な方法です。 カテゴリ内容: センサ ワイヤレス接続(WiFi、Zigbee、Bluetooth) ディスプレイ ヒューマンマシンインターフェイス モータ制御 オーディオ 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
剣山 凛シリーズ 肉厚大角(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 凛シリーズ 肉厚大角(ゴム付)石崎剣山製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)90×65×32本体質量(g)850
剣山 凛シリーズ 大角(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 凛シリーズ 大角(ゴム付)石崎剣山製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)96×70×21本体質量(g)560
MikroElektronika 開発キットアクセサリ MIKROE-1154 MikroElektronikaMikroElektronika 開発キットアクセサリ MIKROE-1154MikroElektronika
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様●26ピンメスソケットヘッダー x 2、mikroBUSホスト接続用8ピンメスソケットヘッダー x 4が用意されています。. mikromedia用mikroBUSシールド. mikroBUSシールドは、あらゆるmikromediaボードのピンに適合する拡張ボードです。. 2つのmikroBUSホストソケットはClickボードに対応 0.1インチマトリックスのブレッドボードエリア はっきり印刷されたピン機能RoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika RFIDタグ MikroElektronikaMikroElektronika RFIDタグMikroElektronika
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様検出タイプ:トランシーバ 、 メモリ:64ビット 、 最大周波数:150kHz 、 長さ:6.2mm 、 幅:4.2mm 、 深さ:0.46mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:6.2 x 4.2 x 0.46 mmRoHS指令(10物質対応)対応
剣山 凛シリーズ 中丸(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 凛シリーズ 中丸(ゴム付)石崎剣山製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)Φ71×21本体質量(g)318
剣山 凛シリーズ 小角(ゴム付) 石崎剣山製作所剣山 凛シリーズ 小角(ゴム付)石崎剣山製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
本体寸法(mm)68×51×21本体質量(g)300
多機能樹脂台車 石川製作所多機能樹脂台車石川製作所
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
平台車、スタンダード台車、連結台車の機能を備え、キャスターのセットのしかたで、豊富なバリエーションを持つ台車となり、1台で何台もの台車を兼ねる事ができます。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)825材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールアズワン品番64-6745-05荷台寸法(奥行)(mm)775材質(荷台)樹脂
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ LCDディスプレイ 開発ボード Blue background, white graphics Graphic LCD Display Module 128 x 64 MikroElektronikaMikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ LCDディスプレイ 開発ボード Blue background, white graphics Graphic LCD Display Module 128 x 64MikroElektronika
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: LCDディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: Blue background, white graphicsRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika, チッププログラマ mikroProg MikroElektronikaMikroElektronika, チッププログラマ mikroProgMikroElektronika
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MIKROE-764 MikroElektronikaMIKROE-764MikroElektronika
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika EasyPIC V7 開発 ボード MIKROE-798 MikroElektronikaMikroElektronika EasyPIC V7 開発 ボード MIKROE-798MikroElektronika
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: EasyPIC V7●テクノロジー: MCU●MikroElektronika 開発MikroElektronika EasyPIC 開発ボードは、 Microchip DIP パッケージマイクロコントローラ製品をサポートする革新的なプラットフォームです。オンボード mikroProg プログラマ及び mikroICD インサーキットデバッガは、 250 以上のマイクロコントローラデバイスをサポートします。高速で拡張されたプログラミングと包括的なデバッグ手順を備えています。 PIC18F45K22 チップ、ユーザーマニュアル、回路図、 USB ケーブルが付属しています特長と利点PIC10F 、 PIC12F 、 PIC16F 、 PIC16Enh 、 PIC18F 、 PIC18FJ 、 PIC18FK ファミリの 250 を超えるデバイスをプログラムします 8 K ビットシリアル I2C EEPROM メモリ 2 x 16 文字 LCD パネル用ソケット 126 x 64 タッチスクリーングラフィック LCD パネル用のソケット 4 桁 7 セグメントディスプレイ ユーザー押ボタン及び LED RS-232 、 USB 、 USB-UART 、 mikroBUS 用のコネクタです ピエゾブザー アナログ / デジタル温度センサです ポテンショメータ付きアナログ入力 x 2 オシロスコーププローブ用の追加アースピン オンボードプログラマ及び ICD オンボード 3.3 V 及び 5 V 電源レギュレータ用途組込み機器開発 教育機関 ロボット モノのインターネット ヒューマンマシンインターフェイス 電子機器研究室 自動化認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika, イーサネット, イーサネット ENC28J60 評価キット MIKROE-971 MikroElektronikaMikroElektronika, イーサネット, イーサネット ENC28J60 評価キット MIKROE-971MikroElektronika
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●RFテクノロジー: イーサネット●テクノロジー: イーサネット●対象機器: ENC28J60●キット名: ETH Click●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. Ethernet click mikroBUS(TM). clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 ETH Clickは、ENC28J60という28ピン、10Base-Tスタンドアロンイーサネットコントローラを備えています。. ENC28J6010Base-Tイーサネットコントローラ MAC、PHY、8 KBバッファRAM SPIシリアルインターフェイス 電源: 3.3 VRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika ソーラーパネル MikroElektronikaMikroElektronika ソーラーパネルMikroElektronika(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成質量(g)22種類ソーラー充電器外形寸法(mm)70×65×3.2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)4最大電流(mA)100最大電力(W)0.4
MikroElektronika, ディスプレイボード LCDディスプレイ 開発ボード Character LCD 2x16 with blue backlight MikroElektronikaMikroElektronika, ディスプレイボード LCDディスプレイ 開発ボード Character LCD 2x16 with blue backlightMikroElektronika
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●ディスプレイテクノロジー: LCDディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●キット名: Character LCD 2x16 with blue backlight●16文字2行のLCDモジュール. 基本的な文字専用のモノクロLCDモジュール. 16文字2業のSTNトランスミッシブLCDディスプレイ 青の背景 白色LEDバックライト 8ビットの標準並列インターフェイス 電源: 5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika Ready for PIC 開発 ボード MIKROE-766 MikroElektronikaMikroElektronika Ready for PIC 開発 ボード MIKROE-766MikroElektronika
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: Ready for PIC●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC18F45K22●ユーザーガイド、回路図、マニュアルを収録したDVD、USBケーブル. すぐに使用可能なPIC開発ボード. Ready for PICは、40ピンDIPパッケージMicrochip PICマイクロコントローラ向けの開発ボードです。 PIC18Fデバイスは標準装備です。. PIC18F45K22 64 MHz 8ビットマイクロコントローラ、32 KBフラッシュメモリ、1536B RAM、DIPソケットに収納 8 MHz水晶発振器 FTDIチップ経由のUSB UART接続 リセットボタン 電源LED GPIOポートヘッダ(ポートA/E、B、C及びD用) mikroProgプログラミングヘッダ プロトタイプエリア 3.3 V及び5 V電圧レギュレータ 電源: 7 → 23 V ac又は9 → 32 V dc(ねじ止め又はバレルコネクタ経由)、5 V (USBコネクタ経由) ボードの寸法: 141×84 mm mikroBootloaderでプログラム済みRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika ADC click Shield アドオンボード MIKROE-922 MikroElektronikaMikroElektronika ADC click Shield アドオンボード MIKROE-922MikroElektronika
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様●キットの分類: アドオンボード●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. ADC click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 このモジュールは、4チャンネル12ビットA/Dコンバータを備えています。. MCP3204 4チャンネル12ビットADC サンプリングレート: 50 kサンプル/秒 通信: シリアルSPI 電源: +3.3 V dc又は+5 V dc ねじ止め入力端子RoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534 MikroElektronikaMikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534MikroElektronika
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様●キットの分類: 開発ボード●ユーザーマニュアル. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. SpeakUp click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 SpeakUp clickボードは、スタンドアロン機能搭載のスピーカー依存音声認識モジュールです。 これはマイクからの音声を事前に記録したコマンドと照合して動作します。 用途の例: SpeakUpとPi click Shield ; 811-7024 811-7024 を合わせて使用して、Raspberry PiコンピュータのXBMC Home Media Centerを操作します - マウス、キーボードの代替になります。. STM32F415RG ARM Cortex-M4マイクロコントローラ オンボードマイク VS1053ステレオ-オーディオCODEC 200超の音声コマンドを認識可能 スタンドアロン機能向けのユーザープログラム可能GPIOピン x 12 プログラミングプッシュボタン x 2 プログラミングステータスLED x 2 スタンドアロンモード: オンボードMCUがユーザーGPIO経由で外部機器を直接制御 クリックモード: 該当する音声コマンドのインデックスを指定のインターフェイスに送信: USB / UART 外部マイク用ジャックソケット(3.5 mm) PCプログラミング用USBコネクタ 電源インジケータLED 電源: +3.3 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
mikroProg for CEC Programmer/Debugger MikroElektronikamikroProg for CEC Programmer/DebuggerMikroElektronika
25,980税込28,578
1個
欠品中
仕様併用可能製品:CECマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102 MikroElektronikaMikroElektronika mikromedia 開発キット MIKROE-1102MikroElektronika
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 開発キット●キット名: mikromedia●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: STM32●ユーザーガイド、回路図、マニュアルDVD、USBケーブル、ST-LINK V2 - mikroProgアダプタ. STM32 Cortex-M4用mikromedia. STMicroelectronics STM32 ARM Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラと色タッチスクリーンLCDパネルを備えているMikromediaボードです。. STM32F407VGT6 168 MHz Cortex-M4 32ビットマイクロコントローラ、1 MBフラッシュメモリ、192 KB + 4 KB RAM RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電インジケータLED 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオCODEC 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源インジケータLED microSDカードスロット JTAG / SWDプログラマコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFT 開発キット dsPIC33EP512MU810 mikromedia for dsPIC33EP MikroElektronikaMikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFT 開発キット dsPIC33EP512MU810 mikromedia for dsPIC33EPMikroElektronika
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT●キットの分類: 開発キット●対象機器: dsPIC33EP512MU810●mikromedia for dsPIC33EP. MIKROE-1159ボードは、dsPIC33EP512MU810デバイス向けのコンパクトで高品質のマルチメディア開発プラットフォームです。 オンボードdsPIC33EPマイクロコントローラは、高速USB HIDブートローダでプログラム済みなので、すぐに使えます。 多数のオンボードモジュールを搭載しているため、マルチメディアアプリケーションを書き込むことができます。 mikromedia for dPIC33EPは、dsPIC30 / 33及びPIC24用のmikroC、mikroBasic、及びmikroPascalコンパイラで完全にサポートされています。. タッチスクリーンとステレオMP3コーデックチップを搭載した大型320×240ピクセルTFT色ディスプレイ 片手で持てポケットに入るコンパクトサイズの基板 USBポートから直接充電できるオンボードバッテリ充電器 microSDメモリカード及び8 Mbitシリアルフラッシュメモリによる十分なストレージRoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika 開発キット MIKROE-647 MikroElektronikaMikroElektronika 開発キット MIKROE-647MikroElektronika
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●分類: 開発 ボード●キットの分類: 開発キット●キット名: StartUSB for PIC●StartUSB for PICボードは、高速USB 2.0をサポートするMicrochipR PIC18F2550デバイスを搭載した小型の開発ボードです。全MCUピンとの接続パッドや、追加デバイスを配置できるプロトタイピング領域を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応