20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 形状平刃タイプ コンセント個数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 プラグ形状3P・2P兼用 適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個
699 税込769
当日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプワンタッチプレート・取付枠用 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 結線方式ねじなし端子式
1個
459 税込505
当日出荷

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状2P 20A 250V 対応RoHS 仕様グリップ付 適合電線(mm2)2~3.5 トラスコ品番735-9934 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V 適合電線2mm2、3.5mm2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付 質量(kg)0.65 タイプ高速形、衝撃は不動作形 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 特性接地付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



最大10mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。また、Smart Stream Ⅲ対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。 。また、IP66の防水・防塵性とIK10の耐衝撃性を有しているため、屋内外を問わずあらゆる場所に設置可能です。
用途FE9380-HVは最新の圧縮方式H.265に対応した5Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。 仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、最大ストリーム:4つまでの同期ストリーム 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class0 、有効範囲:5メートル その他ハウジング 防水・防塵 IP66耐衝撃性 IK10 、再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、保証書、乾燥剤 寸法(mm)Φ150×68.2 質量(g)695 角度(°)【撮影】水平:180、垂直:180、対角:180 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検知 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) レンズ固定焦点 機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍) 最大消費電力(W)12(IRオン)、3.8(IRオフ) 解像度画像:1920×1920 保証期間3年間 フラッシュ128MB 防塵防水性能IP66 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比63.3dB以上 安全規格【安全基準1】CE、 FCC Class A、 UL、 LVD、 VCCI、 C-Tick コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM512MB 絞りF2.2 オーディオ機能音声入力あり 画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正 、【イメージ設定2】プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション。アンチフォグ機能。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離f=1.16mm フレームレート最大:24 fps @ 1920×1920(WDRオン)30 fps @ 1920×1920(WDRオフ) アラーム【イベント】HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、SDカードを使用してイベントを通知。HTTP、SMTP、FTP、およびNASサーバ、SDカードを経由してファイルのアップロード。 【トリガー】動画モーション検出、定期的なトリガー、システムブート、録画検出、カメラ干渉検出、手動トリガー、音声検出、SDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント) 赤外線投光距離10メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載Smart IR 動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60 ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB以上 音声圧縮方式G.711、 G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/ RTP/ RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応 湿度(%)90 最低照度(Lux)0.05 @F2.25(カラー)<0.005 @F2.25(白黒)0 (IRイルミネーターオン)
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)68.8 寸法B(Φmm)53 寸法C(Φmm)15 適合コードコネクタボディWA5329K 適合圧着端子R2-4 適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送り端子なし コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレートフルカラー1コ用
1個
299 税込329
当日出荷