カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(2)

「im-m40w-c1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ) ワゴジャパン

    コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)

    ワゴジャパン
    4,598税込5,058
    1個ほか
    4日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)3.5/5結線方式MIL/FCN入出力数1対1
  • コネクタ端子台 PM-32シリーズ ワゴジャパン

    コネクタ端子台 PM-32シリーズ

    ワゴジャパン
    7,198税込7,918
    1個ほか
    5日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)3.5結線方式スクリューレス
  • コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から86日以内出荷
    グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ

    ワゴジャパン
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチ端子台 WTBシリーズ

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様各極4本挿入可取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)32結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ

    ワゴジャパン
    12,980税込14,278
    1パック(100個)
    5日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)18(24)端子間ピッチ(mm)4.2適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
  • コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ) ワゴジャパン

    コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)

    ワゴジャパン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)5端子ねじM2.6結線方式ネジ/D-sub入出力数1対1
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込式タップモジュール

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1パック(25個)
    5日以内出荷から41日以内出荷
    グレー取付方式タブ定格電圧(V)500端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
  • スプリング式基板用端子台 236シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台 236シリーズ

    ワゴジャパン
    7,798税込8,578
    1パック(25個)ほか
    4日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
  • Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ

    ワゴジャパン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • Wago アース端子台 280-907 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago アース端子台 280-907 280シリーズ

    ワゴジャパン
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)9.21取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    3,198税込3,518
    1パック(25個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)2.5オレンジ質量(g)3.91エンドプレート2.5mm厚
  • スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズ

    ワゴジャパン
    38,980税込42,878
    1パック(35個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
  • 中継ボックス ワゴジャパン

    中継ボックス

    ワゴジャパン
    9,598税込10,558
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    グレー取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5/5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10