カテゴリ

  • 測定用品(388)
    • フォースゲージ(211)
    • 定盤・ゲージ・ケガキその他関連用品(85)
    • 力量測定その他関連用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(80)
  • 縫製用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「imada」の検索結果

542件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフォースゲージ 普及型 イマダデジタルフォースゲージ 普及型イマダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
普及型メカニカルフォースゲージ イマダ普及型メカニカルフォースゲージイマダ(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
フィルムチャック イマダフィルムチャックイマダ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。最大使用荷重(N)500開き幅(mm)最大/2
剥離試験用圧着ローラー イマダ剥離試験用圧着ローラーイマダ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダデジタルフォースゲージ 普及多機能型イマダ(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から42日以内出荷
測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
付属アタッチメントフォースゲージ(200~500N)用小鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~500N)用小鉤イマダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4802RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ イマダACアダプタイマダ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準型メカニカルフォースゲージ イマダ標準型メカニカルフォースゲージイマダ
46,980税込51,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。表示形式リアルタイム/ピークモード切替式付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
ACアダプタ イマダACアダプタイマダ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
イマダ フォースゲージ用ACアダプタ対応機種DTXA,DTXS,HTGA,HTGS,ZTA,ZTS
ピンチャック イマダピンチャックイマダ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
細い円柱状のサンプルに最適。 イマダフォースゲージにそのまま取付られます。
用途針金の引張強度測定など。最大使用荷重(N)150材質本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×60開き幅(mm)最大/Φ0~3.2取付ネジ径M6
パンタグラフチャック イマダパンタグラフチャックイマダ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。最大使用荷重(N)500本体質量(g)約110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101開き幅(mm)最大/15
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用大鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用大鉤イマダ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4810RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用又鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用又鉤イマダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4811RoHS指令(10物質対応)対応
チャック取付板(手動計測スタンドSV-1/2用オプション) イマダチャック取付板(手動計測スタンドSV-1/2用オプション)イマダ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットチャック イマダフラットチャックイマダ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。最大使用荷重(N)1000口幅(mm)20
バイス治具 イマダバイス治具イマダ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45口幅(mm)38開き幅(mm)最大/39
レバー式小型手動計測スタンド イマダレバー式小型手動計測スタンドイマダ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60機能メカニカルストッパー
ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダネジ径変換アダプタ CA シリーズイマダ
1,398税込1,538
1台
当日出荷から30日以内出荷
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用接続ロッド イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用接続ロッドイマダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4742RoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(1000N)用小鉤 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(1000N)用小鉤イマダ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4818RoHS指令(10物質対応)対応
防火戸閉じ力測定用ハンドル イマダ防火戸閉じ力測定用ハンドルイマダ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フォースゲージを取り付け使用する防火戸閉じ力測定用ハンドル。 建築基準法で定められている防火設備としての防火戸の作動点検を、簡単に再現性良く測定していただけます。
質量(g)約330RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)約16
クサビチャック イマダクサビチャックイマダ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
欠品中
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59開き幅(mm)最大/2
スモールチャック イマダスモールチャックイマダ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
細い形状のサンプルに最適。
用途ワイヤーの破断測定など本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×8×15開き幅(mm)最大/1
フィルムカッター イマダフィルムカッターイマダ
7,798税込8,578
1台
当日出荷
フィルムや紙を一定幅でカットできるカッターで、試験の段取りが効率よく行えます。付属の幅調整ブロックを利用すれば、15mm/1inch の幅に簡単に調整可能です。JIS規格に準拠したサンプル片の作成が可能です。
用途FSC-1525はフィルムや紙を一定幅でカットできるフィルムカッターです。付属の幅調整ブロックを利用すれば、15mm/1inch の幅に調整でき、JIS規格に準拠したサンプル片の作成が簡単に行えます。仕様幅調整ブロック:15mm/1inch付属品スペア用替え刃×4 枚(2 セット)幅(mm)カット:15~70
引張用アタッチメントクサビチャック開き幅10mm イマダ引張用アタッチメントクサビチャック開き幅10mmイマダ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォースゲージ用オプションハンドル イマダフォースゲージ用オプションハンドルイマダ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ACアダプター イマダACアダプターイマダ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
圧縮用アタッチメントピンゲージ外径5mm仕様 イマダ圧縮用アタッチメントピンゲージ外径5mm仕様イマダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4799RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメントピンゲージ外径3mm仕様 イマダ圧縮用アタッチメントピンゲージ外径3mm仕様イマダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4797RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル式小型手動計測スタンド イマダハンドル式小型手動計測スタンドイマダ
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。 ハンドルタイプで安定した測定が可能です。 A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。 軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。 測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。 求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約 7.7高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265タイプハンドル式寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610機能メカニカルストッパー寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用平型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(100N以下)用平型イマダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4737RoHS指令(10物質対応)対応
剥離試験用圧着ローラー イマダ剥離試験用圧着ローラーイマダ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。 JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。
材質(ローラー部)ゴム(硬さ A80)質量(g)1000ローラー幅(mm)45
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用平型 イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用平型イマダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4803RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付き口幅20mm イマダ引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付き口幅20mmイマダ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
トラスコ品番522-2338RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付きワンタッチタイプ イマダ引張用アタッチメントフィルムチャックウレタン付きワンタッチタイプイマダ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番522-2346
ZTS-500N用オプションケーブル イマダZTS-500N用オプションケーブルイマダ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
適合ZTS-500NRoHS指令(10物質対応)対応
付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用接続ロッド イマダ付属アタッチメントフォースゲージ(200~1000N)用接続ロッドイマダ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4808RoHS指令(10物質対応)対応
引張用アタッチメントスモールチャック イマダ引張用アタッチメントスモールチャックイマダ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4813セット内容詳細はお問合せください。
...