161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

トラスコ品番838-4778 本体質量(g)約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×8×53 口幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約290 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
46,980 税込51,678
欠品中

1個
1,098 税込1,208
欠品中

1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。ゴムや樹脂など変形しやすい試料に適しています。
取付ねじフック式 開き幅(mm)15 アズワン品番2-1428-17 最大使用荷重(N)500
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N)1000 口幅(mm)20
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

サンプルの固定、掴む位置や角度の微調整をスムーズに行うためのアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。引張試験専用です。荷重値により3種類から選択できます。
用途JF6-50N/EJ6-1000N/EJ10-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。
1台
1,698 税込1,868
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 樹脂チューブ・厚みのあるゴム・ウレタン等柔らかく伸びると薄くなる試験片に適しています。
取付ねじM6 最大荷重(N)(使用)250 開き幅(mm)(最大)15 アズワン品番2-1428-19
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 フィルム状の薄い試料を挟むのに適しています。
取付ねじM6 最大荷重(N)(使用)500 開き幅(mm)(最大)2 アズワン品番2-1428-15
1個
11,680 税込12,848
10日以内出荷

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。
取付ねじM6 最大使用荷重(N)1000
1個
12,799 税込14,079
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。 。薄いものから厚いものまで多目的に使用できる引張強度試験用アタッチメントです。フィルム状の薄い試料を挟むのに適しています。
取付ねじM6 開き幅(mm)2
1個
11,799 税込12,979
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様接触子例:消しゴム、針 質量(g)112 種類角度可変アタッ、チメントホルダ、
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷

フォースゲージと組み合わせて引張試験を行うためのアタッチメントです。 薄いものから厚いものまで多目的に使用できます。 チャック部の歯を交換することで様々なサンプルに対応します(別売り)。 首振り、首固定の切り替えが可能です。
仕様●フラットチャック(多目的用)●使用最大荷重(N):1000●最大開き幅(mm):20●取り付けネジ:M6●重量:約170g アズワン品番67-9251-31
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、目薬のビンや鍵、コネクタ、化粧品のビン、ドアノブ、電球など様々なサンプルに対応します。
用途MT-STシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクスタンド用上部小型チャックです。直径7~50mmの小型サンプルを固定できます。 仕様最大トルク:5N-m、 材質鉄・アルミ クランプ寸法(mm)Φ7~50
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質ステンレス 質量(g)約270 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番838-4813 セット内容詳細はお問合せください。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

机の引き出しの摺動抵抗の測定、腕の筋力測定などに最適です。厚手のソフトパッドにより測定対象の表面を傷つけずに測定できます。ソフトパッドが変位値に影響を与えるため、荷重-変位測定には向きません。マッスルキットには付属品として全4種類が標準装備されています。サンプルや測定条件に合わせて、寸法の変更も特注対応で可能です。
用途PADシリーズは、厚手のソフトパッドが接触面についたアタッチメントです。荷重測定対象を傷つけずに測定したいときや、衝突時の衝撃力発生を抑えてゆっくりと力を加えたいときなどに最適です。 硬さアスカーC 35 度(柔らかめの自転車のグリップ程度の硬さ) 最大荷重(N)1000 取付ネジ径M6
1台
3,698 税込4,068
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
32日以内出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約650 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ1.2~13
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質ステンレス 質量(g)約190 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約270 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
20,980 税込23,078
31日以内出荷

トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。両頭ビットでプラス、マイナスを用途に応じて使い分けられます。ネジの締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
用途トルクドライバーHT-DBHは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。ネジの締め付け・緩めトルクの測定に最適です。
1台
6,798 税込7,478
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。
用途LOP-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のループ引張強度測定用アタッチメントです。結束バンドの引張強度測定にご利用いただけます。 マンドレル(巻き付け部)が大小2種類付属し、UL、 SAE規格に一部準拠した測定が簡単に行えます。 仕様●マンドレル径・(結束バンド巻きつけ部)(mm):Φ9.53(サンプル長さ 127以下)、Φ38.1(サンプル長さ 127超)●最大サンプル幅:10mm 付属品マンドレル取付部(上下)、マンドレル大(上下)、マンドレル小(上下)、アタッチメントアダプタ(EJ6-1000N) 本体質量(g)フォースゲージ取付側マンドレル小使用時 約 140、フォースゲージ取付側マンドレル大使用時 約 195 取付ねじM6 最大使用荷重(N)1000
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷