146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートバイブロ シリーズを収容して持ち運び用のケースです。
用途本体及びオプション類を収納 適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

IMV振動計用のマグネットです。
用途曲面取付け用 セット内容小型強力マグネットMH-203R×1 寸法(Φ×mm)24×20 適合型式VM-2012、VM-4424H、VM-3024H
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

スマートバイブロ シリーズ本体を保護するためのケースです。
用途本体への衝撃を緩和 適合型式VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

同時測定機能(加速度、速度、変位一括測定) 一度測定開始キーを押すだけで自動的に加速度・速度・変位を同時に測定できますので、作業の軽減と測定漏れを防げます。 PEAK・RMS・EQPを測定 簡単にモード切替が可能。衝撃波など最大振幅はPeak、回転機械のコンディションはrmsなど画面上で簡単に切り替えを行うことができます。 FFT分析 振動の周波数分析を確認したい場合、最低限の条件設定を行うだけで、リアルタイムにFFT分析が可能です。 波形収録機能(SDカードへの収録) データ保存モードでは、波形データは、付属のSDカードにCSV形式で保存が可能です。
指示PEAK:加速度・速度・変位EQP:加速度・速度・変位RMS:加速度・速度 出力AC OUT:0 ~±1V(負荷 10kΩ以上)DC OUT:0 ~ +1V(負荷 10kΩ以上) 本体寸法(mm)74(W)×32.5(D)×148(H)mm 質量(g)約 230g(電池含む)
1台ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートバイブロ シリーズ用のマグネットです。平面取付け用 (大きさ:(Φ20x11mm)
用途平面取付け用 寸法(Φ×mm)20×11 適合型式VM-4424H、VM-3024H
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

スマートバイブロ ピエゾタイプ用の延長ケーブル(10メートル)です。
ケーブル長(m)10
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

低周波振動測定用(3~100Hz)。両面テープ等で固定して使用(ピエゾ抵抗式、ケーブル直出し2.5m)
適合コネクタタイプ
1本
139,800 税込153,780
4日以内出荷

仕様●センサー原理:動電式速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~1kHz●振動数範囲(ベアリング):なし●振動数範囲(H関数):なし●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):なし●測定範囲(H関数):なし●最大レンジ(加速度):20m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):100mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):10mm(p-p)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:4、096kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(0、3Hz ~ 100Hz)●精度(感度誤差):±5%(16Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(16Hz基準)●精度(指示値直線性):±1、5%(16Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±●V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:動電式速度ピックアップΦ25、8×50(L)mm 140g(ピックアップ)Φ8×50(L)mm 20g(プローブ)●FFT 分析:△f:10HZ、5HZ、2、5HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応波形採取可能保存時間:1秒・2秒・5秒・10秒サンプリング周波数:10、24kHzW74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160689 アズワン品番67-4827-43
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷


1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

スマートバイブロ 圧電タイプ ハイグレード用の延長ケーブル(4メートル)です。
用途長いピックアップケーブルで測定したいときに使用 ケーブル長(m)4
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

WiFi無線を採用した高速通信と、強力なデータ処理機能で、振動測定に困難を伴っていたシーンでも、精密な測定が可能に! ご要望の多かったスマートフォン向けアプリ(Air2 Light) も登場し、さらに使いやすくなりました。
用途ブロワ、ポンプなどの設備機械の保守点検に、配管などの振動調査に工作機械などの微小変位測定に、工作機械などの微小変位測定に セット内容VM-2012カードバイブロAir2本体×1、HK-AC001UWUSB充電アダプタ×1、USB-M201/BKmicroUSBケーブル×1、GP100AAAHCJU2単4ニッケル水素電池×1、VB-2001ピックアップ用プローブ×1 使用温度範囲(℃)5~50(付属電池のみで保証) 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ加速度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×41.5×88.6 センサー圧電式加速度ピックアップ 測定周波数範囲(Hz)加速度10~10000、速度10~1000、変位10~150 インターフェース無線LANIEEE802.11b、WiFi準拠、128bitWEP対応、WPA/WPA2対応「対応OS」Android4.1以降 測定モードOA値測定、FFT測定、波形測定 使用環境湿度(%)30~90(結露しないこと) 最大加速度(m/s2)500
1台ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)6
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(日本語版)です。
セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(JP)×1
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

汎用の圧電式加速度ピックアップに使用(BNC入力、ピックアップとCA-2012間のローノイズケーブルは別途必要)
適合コネクタタイプ
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ピックアップケーブルを延長したい時。全ての入力ピックアップに対応。
適合コネクタタイプ 長さ(m)10
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ピックアップケーブルを延長したい時。全ての入力ピックアップに対応。
適合コネクタタイプ 長さ(m)3
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
セット内容キャリングケースB-2001×1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

スマートバイブロ ピエゾタイプ用の簡易装着マグネットです。( 吸着力80kgf)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×60×65
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

スマートバイブロ 動電タイプ用の延長ケーブルです。
ケーブル長(m)3
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

本ソフトウェアは、カードバイブロ Air2 で取得したデータを基に、パソコン上でデータ解析を行うためのソフトウエア(英語版)です。
セット内容設備診断ソフト 1ライセンス単価(1プロセッサ当り)日本語版 DS-2013Tr(ENG)×1
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

本ソフトウェア は、カードバイブロAir2 (Tablet PC)で測定したデータを、パソコンで活用するためのソフトウェアです。 カードバイブロAir2 で測定したデータは、USB インタフェースを利用して、パソコンに取り込めます。 データ管理ソフトウェアは、PC に取り込んだ測定データを一元管理し、トレンドグラフ、FFT グラフ、波形グラフを表示するソフトウェアです。
セット内容パソコン用データ管理ソフトDB-2012×1
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
欠品中

仕様(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン) 質量(g)130(センサ含まず) センサー電圧出力センサー、ICP基準センサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41.5×40.5×88 インターフェイス無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応 ポート(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

1本
65,980 税込72,578
4日以内出荷

カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
用途カードバイブロAir2用キャリングケース アズワン品番64-9641-18
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

判定振動計 マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

判定振動計マシンレフェリーを壁等にマグネット固定するためのマグネットです。
用途判定振動計マシンレフェリー用 吊用 マグネット アズワン品番64-9641-52
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。 判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。 誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
セット内容VM-4431 マシンレフェリー本体×1・VP-100 圧電式センサー(ケーブル1.5m含む)×1・TVM-4-B371 ピックアップ用プローブ(Φ6mm×195mm)・マグネット×1・TB-AC10NBK USBケーブル×1・TVE-4-8100B AC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009 ジャケット×1・TEKNO 2007S キャリングケース×1・LR6XJ/2S 乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168 取扱説明書・マグネット×1、TB-AC10NBKUSBケーブル×1・TVE-4-8100BAC出力用ケーブル×1・MDR-IM1913-009ジャケット×1・TEKNO2007Sキャリングケース×1・LR6XJ/2S乾電池(単三アルカリ電池)×1・TVE-6-4168取扱説明書 測定範囲加速度1000(m/s2Peak・RMS)、速度200(mm/sPeak・RMS)、変位10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2 出力AC:0~±1V(負荷10kΩ以上)、DC:0~±1V(負荷10kΩ以上) 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×67×28(突起含む) センサー圧電式加速度ピックアップ 連続使用時間(時間)20以上 測定周波数範囲(Hz)加速度5~10k、速度・変位10~1k、エンベロープ加速度500~10k 機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能 測定モードOA値測定 言語表示英数字、記号 CE-対応品CE対応品
1台ほか
149,800 税込164,780
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードバイブロAir2 使って振動計測する際に必要なタブレットです。
セット内容振動計測用タブレットPC(カードバイブロAir2用) Tablet PC×1
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

スマートバイブロ シリーズ用のACアダプターです。 電池ではなくAC電源で測定したいときに使用するものです。
適合機種VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H セット内容ACアダプターPC-3024-3×1
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

回転機械の内部の故障診断には、振動値による診断を行うことが効果的ですが、初めての方の多くが診断方法が複雑で悩みの種です。判定振動計マシンレフェリーはそのようなお困りごとを即時に解決できる、ISO振動評価基準による判定機能が搭載されています。誰でもボタン一つで簡単に診断することが可能です。
仕様●最大測定値:加速度/1000(m/s2Peak・RMS)、速度/200(mm/sPeak・RMS)、変位/10(mmRMS・EQPeak・EQP-P)、エンベロープ関数200m/s2●使用センサー:圧電式加速度/ピックアップ●認証:CEマーク●表示言語:英数字、記号 質量(g)約230(電池含む) 寸法130(H)×67(W)×28(D)突起含む 電源単3乾電池×2本 測定項目加速度、速度、変位、エンベロープ関数 機能振動シビアリティ評価判定、保存機能、巡回ルート計測機能 商品構成VM-4431マシンレフェリー一式×1 周波数範囲加速度/5~10kHz,速度/・変位/10~1kHz、エンベロープ加速度/500~10kHz 測定モードOA値測定 アズワン品番64-9641-49 定格出力電圧(AC V)0~±1(負荷10kΩ以上)
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H、VM-3024H、VM-7024H●コード番号:119-0160686 アズワン品番67-4827-40
1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷

判定振動計マシンレフェリー用の短プローブです。
アズワン品番64-9641-50
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

仕様●対応機種:VM-4424S、VM-4424H●平面取付け用(Φ20x11mm)●コード番号:119-0160683 アズワン品番67-4827-37
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷

仕様●対応機種:VM-3024H●平面取付け用(Φ24x10、5mm)●コード番号:119-0160684 アズワン品番67-4827-38
1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷