カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • パソコン/周辺機器(135)
  • 制御機器(100)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 切削工具(59)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 家電(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 測定用品(18)
  • 機構部品(14)
  • 作業工具(14)
  • 物流用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • バイク部品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 食品・飲料(8)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「in-6」の検索結果

870件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVL-IN-6M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 6 I-VALUE

    IVL-IN-6M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 6

    I-VALUE
    ¥89税込¥98
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
  • マイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱) 橋本クロス

    マイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)

    橋本クロス
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    当日出荷
    超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。
    用途クリーンルーム内でのふき取りに仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番792-3201材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.3質量(kg)0.34色白長さ(m)0.06対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
  • クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱) 橋本クロス

    クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)

    橋本クロス
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱
    当日出荷
    ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
    仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9913材質ポリエステルニット長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.5質量(kg)0.58色白長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
  • マイクロニットA AMU6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱) 橋本クロス

    マイクロニットA AMU6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)

    橋本クロス
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    当日出荷
    超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。
    用途クリーンルーム内でのふき取りに仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9565材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.4質量(kg)0.62色白長さ(m)0.07対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
  • 気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 6mm NORGREN

    気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 6mm

    NORGREN
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6 mmmm●コード番号:212-9224アズワン品番65-7872-70
  • 気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 6mm NORGREN

    気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 6mm

    NORGREN
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:M5●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6 mmmm●コード番号:212-9223アズワン品番65-7898-62
  • 気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 6mm NORGREN

    気中性 Cシリーズ インライン調整弁 単方向 x Push In 6mm

    NORGREN
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:6 mm チューブポート B =13 mm 作動圧力:10 bar 高流量性能 インライン又はパネル取り付け 調整はロックできます 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6mm●コード番号:212-9163アズワン品番65-7899-86
  • マグネシウム 標準溶液 1000mg Mg, MgCl2 in 6% HCl チトリゾール TM 109949 1ST Merck(メルクミリポア)

    マグネシウム 標準溶液 1000mg Mg, MgCl2 in 6% HCl チトリゾール TM 109949 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥8,139税込¥8,953
    1個
    欠品中
    種別109949 1STアズワン品番61-0309-12危険物の類別非危険物
  • ステンレスアイナット ミリネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスアイナット ミリネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスねじの種類ミリネジ
  • アーム ロッカー IN (06) MAZDA(マツダ)

    アーム ロッカー IN (06)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
  • スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング モノタロウ

    スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング

    モノタロウ(40件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
    用途スポット溶接取り外し用材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング販売区分業務用
  • インナー(PP) ウシオライティング

    インナー(PP)

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
  • アイナット ステンレス製 TRUSCO

    アイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
  • アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    アイナット(ミリネジ)

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平型ニードルバルブ(INシリーズ) アズワン

    水平型ニードルバルブ(INシリーズ)

    アズワン
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)32寸法C(mm)12
  • ステンレス アイナット ひめじや

    ステンレス アイナット

    ひめじや(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
  • VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機

    VU継手 偏心インクリーザー

    東栄管機(7件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • 後入れナット マルヤス機械

    後入れナット

    マルヤス機械
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイナット ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • ステンレス アイナット ブネジ 捻子径 水本機械製作所

    ステンレス アイナット ブネジ 捻子径

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フックアイナット ステンレス製 TRUSCO

    フックアイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
  • 後入れナット マルヤス機械

    後入れナット

    マルヤス機械
    ¥3,389税込¥3,728
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)

    フジキン
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • アイナット 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら)

    アイナット 鉄ユニクロ

    AIOULE(ふじわら)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    材質鉄(ユニクロ)
  • インナースリーブセット 山本電機製作所

    インナースリーブセット

    山本電機製作所
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    金属管用口金と組み合わせて使用するスリープセット
    用途プラスチック配管を接続するために使用適合本体WO81シリーズ材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)200
  • ガスケット 14035-ED000 SPI

    ガスケット 14035-ED000

    SPI(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番14035-ED000・1N15-13-111・MQ700850適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN
  • アイナット ステンレス製 水本機械製作所

    アイナット ステンレス製

    水本機械製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • くるくるラップ フィルム ファイン[日用品]

    くるくるラップ フィルム

    ファイン[日用品](1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット
    当日出荷
    ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。 不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。 かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。 たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。
    材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン質量(g)172寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット 14035-1HC0A SPI

    ガスケット 14035-1HC0A

    SPI
    ¥419税込¥461
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番14035-1HC0A適合メーカーNISSAN
  • ソケット 6in1 モノタロウ

    ソケット 6in1

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
    用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時)差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)12、14、17、19、22、24販売区分業務用
  • 沈子コードドラム巻 ユタカメイク

    沈子コードドラム巻

    ユタカメイク
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻
    当日出荷
    仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。重さが均等で網成りが良い商品です。
    用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。仕様ドラム巻トラスコ品番829-1189材質ポリエステル、鉛質量(kg)6色黒長さ(m)100包装形態ドラム巻線径(mm)52018年トラスコ掲載ページ6 1678
  • 防音排水管 音ナインDV継手 インクリーザ シーシーアイ

    防音排水管 音ナインDV継手 インクリーザ

    シーシーアイ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • コッター バルブ IN (B6) MAZDA(マツダ)

    コッター バルブ IN (B6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
  • エコ碍子 協進電機

    エコ碍子

    協進電機
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
    仕様表面漏洩距離:130mm材質磁器、鋳鉄公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
  • ガスケット 14035-ED800 SPI

    ガスケット 14035-ED800

    SPI
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番14035-ED800・MQ700851・IN16-13-111適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN
  • ロックライン バルブ MSTコーポレーション

    ロックライン バルブ

    MSTコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
  • 6in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)

    6in1 multi HUB

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適。外出先でゲームも大画面でプレイ可能
    色スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ

    フジキン
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
    用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-6418形状インサートブッシュ温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)11.7適合管外径(Φmm)【T】6×4RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIN) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIN)

    ナベヤ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷
    操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"in-6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷