カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(100)
  • 船舶用品・漁業資材(70)
  • 切削工具(40)
  • 制御機器(39)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 家電(19)
  • バイク部品(11)
  • 物流用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(6)
  • 安全用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • カー用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 電動工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業服(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「in-6」の検索結果

431件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVL-IN-6M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 6 I-VALUE

    IVL-IN-6M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 6

    I-VALUE
    ¥89税込¥98
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
  • マイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱) 橋本クロス

    マイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)

    橋本クロス
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    当日出荷
    超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。
    用途クリーンルーム内でのふき取りに仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番792-3201材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.3質量(kg)0.34色白長さ(m)0.06対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
  • クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱) 橋本クロス

    クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)

    橋本クロス
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱
    当日出荷
    ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。
    仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9913材質ポリエステルニット長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.5質量(kg)0.58色白長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
  • マイクロニットA AMU6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱) 橋本クロス

    マイクロニットA AMU6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)

    橋本クロス
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    当日出荷
    超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。
    用途クリーンルーム内でのふき取りに仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9565材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.4質量(kg)0.62色白長さ(m)0.07対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
  • ステンレスアイナット ミリネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスアイナット ミリネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスねじの種類ミリネジ
  • インナー(PP) ウシオライティング

    インナー(PP)

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
  • アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    アイナット(ミリネジ)

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイナット ステンレス製 TRUSCO

    アイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
  • 水平型ニードルバルブ(INシリーズ) アズワン

    水平型ニードルバルブ(INシリーズ)

    アズワン
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    当日出荷
    材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/CTFE(フッ素樹脂)寸法E(mm)32寸法C(mm)12
  • ステンレス アイナット ひめじや

    ステンレス アイナット

    ひめじや(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
  • VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機

    VU継手 偏心インクリーザー

    東栄管機(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイナット ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • ステンレス アイナット ブネジ 捻子径 水本機械製作所

    ステンレス アイナット ブネジ 捻子径

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フックアイナット ステンレス製 TRUSCO

    フックアイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。材質ステンレス(SUS304)
  • 後入れナット マルヤス機械

    後入れナット

    マルヤス機械
    ¥3,389税込¥3,728
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)

    フジキン
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • アイナット 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら)

    アイナット 鉄ユニクロ

    AIOULE(ふじわら)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    材質鉄(ユニクロ)
  • インナースリーブセット 山本電機製作所

    インナースリーブセット

    山本電機製作所
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    金属管用口金と組み合わせて使用するスリープセット
    用途プラスチック配管を接続するために使用適合本体WO81シリーズ材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)200
  • ガスケット 14035-ED000 SPI

    ガスケット 14035-ED000

    SPI(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番14035-ED000・1N15-13-111・MQ700850適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN
  • アイナット ステンレス製 水本機械製作所

    アイナット ステンレス製

    水本機械製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • くるくるラップ フィルム ファイン[日用品]

    くるくるラップ フィルム

    ファイン[日用品](1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット
    当日出荷
    ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。 不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。 かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。 たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。
    材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン質量(g)172寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット 14035-1HC0A SPI

    ガスケット 14035-1HC0A

    SPI
    ¥419税込¥461
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番14035-1HC0A適合メーカーNISSAN
  • 沈子コードドラム巻 ユタカメイク

    沈子コードドラム巻

    ユタカメイク
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻
    当日出荷
    仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。重さが均等で網成りが良い商品です。
    用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。仕様ドラム巻トラスコ品番829-1189材質ポリエステル、鉛質量(kg)6色黒長さ(m)100包装形態ドラム巻線径(mm)52018年トラスコ掲載ページ6 1678
  • エコ碍子 協進電機

    エコ碍子

    協進電機
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
    仕様表面漏洩距離:130mm材質磁器、鋳鉄公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
  • ガスケット 14035-ED800 SPI

    ガスケット 14035-ED800

    SPI
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番14035-ED800・MQ700851・IN16-13-111適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN
  • ロックライン バルブ MSTコーポレーション

    ロックライン バルブ

    MSTコーポレーション
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
  • 6in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)

    6in1 multi HUB

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適。外出先でゲームも大画面でプレイ可能
    色スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ

    フジキン
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
    用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-6418形状インサートブッシュ温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)11.7適合管外径(Φmm)【T】6×4RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャ(PIN) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIN)

    ナベヤ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷
    操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • エスロン DV-VU継手 IN 65×50 セキスイ

    エスロン DV-VU継手 IN 65×50

    セキスイ
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6707材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)80寸法Z(mm)20最高使用温度(℃)45
  • 6KV屋内支持碍子(簡易型) 協進電機

    6KV屋内支持碍子(簡易型)

    協進電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    簡易構造の金具を使用し、コストパフォーマンスに優れます。
    仕様●参考引張荷重(kgf):250●表面漏洩距離(mm):130形状クランプ:一般型(Aタイプ)参考質量(kg)1.2耐電圧(kV)乾燥:22、雷インパルス:60公称電圧(kV)6.6
  • 難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃異種接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70
    寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)素材難燃性
  • スキーアタッチメント(1セット用) INNO

    スキーアタッチメント(1セット用)

    INNO
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    5日以内出荷
    ストック、マスト、パドルも積載可能な為、オールシーズン使用可能
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池内蔵階段灯ブラケット用文字 東芝ライテック

    電池内蔵階段灯ブラケット用文字

    東芝ライテック
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
  • 難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃異種接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54
    寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)素材難燃性
  • ガスケットセット ニッサンOR600+OR601 SPI

    ガスケットセット ニッサンOR600+OR601

    SPI
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • 6KV屋内支持がいし 丸線支持用 協進電機

    6KV屋内支持がいし 丸線支持用

    協進電機
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    タイプがいし:室内用公称電圧(kV)6.6