カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(73)
  • バイク部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 防犯用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「in-c4」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブ j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K144Hz HDMI 8-in-1 スリムマルチハブj5 create
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
このマルチハブは、パソコンの接続性を大幅に拡張します。 4K@144Hz対応HDMIポート、6つのUSBデータポート、Power Deliveryパススルー充電を搭載。 最大3台のUSB機器を接続でき、Type-CとType-Aの両方に対応した柔軟な設計です。 コンパクトで持ち運びやすいデザイン。 デスク周りをすっきり整理でき、HDMIポートで4Kモニターやテレビにも簡単接続。 USB 3.2 Gen 1対応で、高速かつ快適なファイル転送を実現します。プラグ&プレイで簡単スタート。 ドライバーのインストールは不要、箱から出してすぐに使用可能。 日常の作業をよりスマートにし、便利さを追求したマルチハブです。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム、プラスチック質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47最大解像度3840×2160@144 Hz / 3840×2160@60 Hz / 2560×1440@144 Hz / 1920×1080@144 Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×3 / USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×3給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
USB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブ j5 createUSB-C フレキシブルポート搭載 4K/144 HDMI 6-in-1 マルチハブj5 create
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
USB-C to 4K@144Hz HDMI+PD100W 6in1 マルチハブ ポケットサイズで、驚きのパフォーマンス。 超・超軽量設計で出張、旅行や小型ラクラク旅。 4K@144 HDMIポート、USBデータポート×4、PD100W充電機能をひとつに据えて、デスク周りをすっきり整理。最大5Gbpsの高速転送に対応し、フラッシュドライブからプリンターまで快適に接続。4Kモニターやテレビへの映像出力も簡単に実現。ドライバーのインストールは不要。プラグ&プレイですぐに使えます。仕事も遊びも、この1台ですべて実現。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)材質アルミニウム、プラスチック質量(g)70.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.2×31.15×53.2最大解像度3840×2160@144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×2USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×2給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業AP.INコーン 鋼鈑セイワ工業
259税込285
1個
翌々日出荷
-
材質ステンレス
4in1 USB Type-C分岐ケーブル JTT4in1 USB Type-C分岐ケーブルJTT
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
1つのUSB Type-Cポートで最大4台同時充電ができるTYPE-C分岐ケーブル。合計出力 5V/3Aまで対応。スマートフォンやタブレットなど、複数の機器をまとめてパワフルに充電できます。ワイヤレスイヤホンやハンディファン、ゲームコントローラーなど、身の回りのガジェットの充電にも最適です。本製品はUSB 5V充電専用ケーブルとなり、データ転送には対応しておりません。ケーブル長50cmと短めのケーブルは、絡まりにくく取り回しが簡単、持ち運びにも便利です。
保証期間初期不良のみ入力端子USB Type-C×1充電方式合計出力 5V/3Aまで対応 ※各ケーブルは5V/2Aまで対応出力端子USB Type-C×4ケーブル長(cm)約50
増設用カメラ マザーツール増設用カメラマザーツール
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
MT-WCM400用の増設カメラ防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能水平視野角 約85°
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書消費電力(W)最大約7電源DC12V 2A(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル) 約1.5 (ACアダプターケーブル)感度【内蔵マイク】-47dBレンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)解像度1920(H)×1080(V)保管温湿度範囲【温度】-40~+85℃【湿度】10~90%RH(結露無きこと)視野角水平約85°動作温湿度範囲【温度】-10~+50℃【湿度】15~85%RH(結露無きこと)入力端子DC12V×1最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)【赤外線ライト】最大20イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS赤外線ライト【LED】4基
USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB-C MCY TOOLUSBマルチ変換アダプタ 3in1 USB-CMCY TOOL
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)
用途ポート不足を解消寸法(mm)60×115×15グレー出力【PD】100Wコネクタ形状【USB機器側】HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、【パソコン側】USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)120伝送速度(Gbps)5(理論値)HDMI規格4K(30Hz)
USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A) グリーンハウスUSB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A)グリーンハウス
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE質量(g)300消費電力(W)最大12耐荷重(kg)【スタンド】~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145角度調整範囲【スタンド】5段階スタンド【対応】~17インチ保証期間1年間ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W)入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W)USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1
USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器 BELKIN(ベルキン)USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器BELKIN(ベルキン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
高速で安全な GaN テクノロジーと合計 200W の驚異的な最大出力により、4 台の USB-C デバイスを同時に充電します。 ユニバーサルな互換性により、iPhone、MacBook、Apple Watch などの PD3.0 対応デバイスの急速充電がサポートされます。 USB-C - USB-C ケーブル (別売り) とペアリングすると、iPhone 15 Pro を含む最大 4 台のデバイスを 21 分で 0 ~ 50% まで急速充電できます。MacBook Pro 16" USB-C - USB-C ケーブル (別売) と組み合わせた場合、30 分で 0 ~ 50% 以上インテリジェント パワー シェアリングにより、最大 4 台のデバイスを同時に最も効率的に高速充電でき、合計最大出力 200 W、単一ポート最大出力 140 W机の上に置いてポートに簡単にアクセスできるように設計されています ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの高速かつ最適な充電を安全にサポートするユニバーサルな互換性環境に優しい使用済みリサイクル素材を使用し、100% プラスチックを含まないパッケージ(ケーブルを除く)を使用最大 2,500 ドルの接続機器補償範囲 (CEW) で安心
仕様●Dimensions (LxWxH):4.7in x 3.6in x 1.4in●Number of USB-C Ports:4●Power Cord Length(m):5 ft. (1.5 detachable power cordセット内容BoostCharge Pro USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器、1.5 メートル(5 フィート)の取り外し可能な電源コード互換性ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの急速充電をサポートします。Nintendo Switch 2、iPhone 16e、iPad Air 4、iPad 9th gen、iPad Pro (11) 3rd Gen、iPad Pro (12.9) 5th Gen、MacBook Air 13、MacBook Air 13 M1 (2020)、MacBook Air 15 M2 (2023)、MacBook Pro 13 M2 (2022)、MacBook Pro 13 M1 (2020)、MacBook Pro 16、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra
beCreatus GR10 7-in-1 USB4 モバイルドック BenQ(ベンキュー)beCreatus GR10 7-in-1 USB4 モバイルドックBenQ(ベンキュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
4K120Hz/8K60Hzの映像出力:HDMI2.1ポートを搭載しているので高画質、高リフレッシュレート、HDR10での映像出力に対応、ケーブル1本をデバイスに繋げるだけでゲームプレイや映像鑑賞を大画面かつ高いクオリティで楽しめる。7つのポートをコンパクトに配置:USB4 Type-Cケーブルx1(アップストリームポート、最大40Gbps・ PD85W)、USB Type-C IN(給電用ポート、PD100W)、USB Type-Ax2、USB Type-Cx1(ダウンストリームポート、最大10Gps、7.5W)、HDMI2.1(映像出力ポート、4K120Hz/8K60Hz)、LANポート(RJ-45、2.5 Gbps)。生産性が高まる高規格の転送性能:USB4規格に対応し、40Gbpsのアップストリーム拡幅域によりデータを効率的に転送が可能。USBポートは10Gbpsの高い転送速度に対応、有線LANポートは2.5GbEでの通信に対応しており、デバイスのパフォーマンスを引き出す。用途に最適化するデザイン:フリップスタンドの展開時はポータブルゲーミングPCやスマートフォンのスタンドとして、収納時はノートパソコンの外付けハブとしてマルチユースで利用。L字型USBコネクタ:デバイスのポート配置に合わせてスマートなセットアップを実現。
仕様●電気用品安全法(備考):直流機器の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
USB Type-C急速充電器 マリンテックUSB Type-C急速充電器マリンテック
6,598税込7,258
1式
当日出荷
美しいデザインとコンパクトでパワフルな性能最大140Wの出力で6台同時に超速充電!PD 3.0/PPS/QC4+などの多様な充電規格に対応!6-in-1 高出力3つのPD100W対応USB-Cポート1つのPD20W対応USB-Cポート2つのQC3.0対応USB-Aポート高出力充電:単ポートで最大PD100W出力※2台のノートPC充電可能縦置き使用時に安定性を確保する台座付きで安定性向上過充電・過放電・過熱・ショート防止機能といった多重保護システムを搭載100-240VACの広範囲電圧対応・海外でも使用可能安全性の高い設計で過電流や過熱からデバイスを保護2026年モデル
付属品1.2m電源コード・取扱説明書適合PPS:3.3-21V 5A(最大100W)、認証:IEC/CSA-UL/EMC/LVD/RoHS材質樹脂質量(g)287出力(W)140規格対応充電:PD3.0/QC4+/QC3.0/QC2.0/PPS/SCP/FCP/AFC/PE+などケーブル長(m)1.2入力電圧(V)AC100-240 50-60Hz保証期間1年環境温度範囲(℃)稼働:-20~40℃(標高2000m未満の非熱帯地域)サイズ(mm)80×105×40USBタイプUSB-A1/A2(QC3.0):5V 3A/9V 2A/12V 1.5A/4.5V 5A/5V 4.5A(最大22.5W)、USB-C1/C2/C3:5-15V 3A/20V 5A、USB-C4:5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A(最大20W)
USB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載) エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 4in1 (Qi2 ワイヤレス充電スタンド/USB-C×2/USB-A×1/HDMI×1 搭載)エレコム
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
スマートフォンの充電・パソコンの充電・周辺機器の接続をこの1台に。Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。デスクで必要な機器をまとめられるから、机がごちゃつかず手元のデバイスをすっきり使えます。
用途Qi2対応ワイヤレス充電スタンドを付属した、4in1ドッキングステーションです。スマートフォンのワイヤレス充電・周辺機器の接続を1台にまとめられます。 マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電可能。最大出力15WでiPhoneを充電できます。ワイヤレス充電だから、席を立つ際にいちいちケーブルを抜き挿しする手間もありません。 WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 ※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 USB Power Delivery 65Wに対応し、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送も可能なUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載。対応するAC充電器を接続して、ノートパソコンの充電が可能です。 USB 10GbpsのUSB Type-Cポート×1、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))のUSB-Aポート×1を搭載し、高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 ※データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 スマートフォンやパソコンから外部ディスプレイへ4K/60Hzで映像出力できるHDMIポートを搭載しています。スマートフォンで撮影した写真・動画を大きな画面に映して、家族や友人と一緒に楽しめます。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 取り回しのしやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを同梱しています。 ※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 65W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容USB Type-Cケーブル(規格:USB 10Gbps、 約16cm ※コネクター含まず)グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。出力(W)【ワイヤレス充電】Qi2:5/7.5/15対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia15/macOS Sonoma 14、iPadOS 18/17外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折りたたみ時】約73×118×21、【使用時】約73×118×160(高さは最大値)動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム(1)】1:USB Type-Cポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム(2)】2:USB Type-Cポート<入力65W~100W>×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム(3)】3:USB-Aポート×1 ※データ通信専用、【USBポート(ダウンストリーム)(4)】※USBの各ポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)ポート、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI AMD X870 Mini-ITX マザーボードASUS(エイスース)
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
・インテリジェント コントロール: ASUS 独自の AI オーバークロック、AI Cooling II、AI Networking II、AEMP・ROG Strix オーバークロック テクノロジー: Dynamic OC Switcher、Core Flex、非同期クロック、PBO 拡張・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、110A 定格の 10+2+1 電源ソリューション・最適化された熱設計: 統合型 I/O カバーと高伝導性サーマル パッドを備えた大型ヒートシンク、L 字型バックプレートで接続・最新の M.2 サポート: オンボード PCIe 5.0 M.2 スロット 1 つと PCIe 4.0 M.2 スロット 1 つ、すべてに強力な冷却ソリューションが付属・豊富な接続性: 2 × USB4 Type-C ポート、USB 10Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: ntel 2.5 Gbイーサネット、WiFi 7 (802.11be)・DIY フレンドリーなデザイン: ROG FPS-II カードと ROG Strix Hive II のバンドル、PCIe スロット Q-Release Slim、M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-Dashboard、Q-LED、BIOS FlashBack ボタン、Clear CMOS ボタン、プリマウント I/O シールド・没入型オーディオ: ESS SABRE 9260Q DAC と Dolby Atmos を搭載した ROG Strix Hive II 外部オーディオ ソリューション
その他WOL by PME/P×E外寸(mm)285×220×110機能BIOS:256Mb Flash ROM/UEFI AMI BIOS、ASUS Q-Design、M.2 Q-Latch、PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)、Q-Antenna、Q-Code、Q-DIMM、Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])、Q-Slot、ASUS Thermal Solution、M.2 heatsink、Aluminum backplate、ASUS EZ DIY、BIOS FlashBack button、BIOS FlashBack LED、Clear CMOS button、ProCool 2、Pre-mounted I/O shield、SafeSlot、SafeDIMM、Aura Sync、Addressable Gen 2 header(s)、ROG STRIX HIVE 2、1 × USB Type-C connects to motherboard、2 × USB 10Gbps port ( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C) 、1 × Headphone jack with mic in、1 × Power button 、1 × FlexKey button 、1 × Volume control knob with mute button Q-LED (CPU [red]/DRAM [yellow]/VGA [white]/Boot Device [yellow green])OSWindows 11 64bitオーディオ機能ROG Strix Hive2 Audio Features、ROG Hyper-Grounding Technology、E3 DAC 、Silver-plated audio jacks、Dedicated audio PCB layersRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4USBタイプRear USB(Total 10 ports):2 × USB4(40Gbps)port(s)(2 × USB Type-C)、5 × USB 10Gbps port(s)(4 × Type-A + 1 × USB Type-C)、3 × USB 2.0 port(s)(3 × Type-A)、Front USB(Total 3 ports)、1 × USB 10Gbps connector(supports USB Type-C)、1 × USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports、 USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A、ROG STRI× HIVE II(Total 2 ports)、2 × USB 10Gbps port( 1 × Type-A + 1 × USB Type-C)、ROG FPS Card(Total 3 ports)、2 × USB 2.0 headers additional 3 USB 2.0 portsWi-FiWi-Fi 7、2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)、Supports 2.4/5/6GHz frequency band、Support Wi-Fi 7 320MHz bandwidth/up to 6.5Gbpstransfer rateストレージSupports 2 × M.2 slots and 2 × SATA 6Gb/s ports、AMD Ryzen 7000 & 8000 & 9000 Series Desktop Processors、M.2_1 slot(Key M)、type 2280(supports PCIe 5.0 ×4 mode)、AMD ×870 Chipset、M.2_2 slot(Key M)、type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 ×4)、2 × SATA 6Gb/s ports、AMD RAID×pert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10、and AMD Ryzen 9000 Series Desktop、Processors additionally support RAID 5、Install ROG FPS Card to support 2 × SATA 6Gb/s port内蔵グラフィックス1 × HDMI port2 × USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1. Supports ma×. 4K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4a VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.フォームファクタMini-ITX:170×170イーサネット対応1 × Intel 2.5Gb Ethernet/ASUS LANGuard対応ソフトウェアROG EXclusive Software:ROG CPU-Z、Dolby Atmos、ASUS EXclusive Software、Armoury Crate、AIDA64 (60 days free trial) 、Aura Creator、Aura Sync、Fan Xpert 4 (with AI Cooling2)、GameFirst、HWiNFO、Power Saving、ASUS Driver Hub、ASUS GlidEX、Adobe Creative Cloud (Free Trial)、Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)、WinRAR (40 Days Free Trial)、UEFI BIOS、AI Overclocking Guide、ASUS EZ DIY 、ASUS CrashFree BIOS 3 、ASUS EZ Flash 3 、ASUS UEFI、BIOS EZ Mode、ASUS MyHotkey、FlEXKey、Dynamic OC Switcher
ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボード ASUS(エイスース)ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボードASUS(エイスース)
77,980税込85,778
1台
22日以内出荷
・独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、優れたチョークとコンデンサ、Digi+ VRM Control・豊富な接続性: 2 x Thunderbolt 5 Type-C、1 x Thunderbolt 4 Type-C、1 x DP IN port for Thunderbolt 5、USB 20Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot・高性能ネットワーク: Dual Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7 (802.11be)・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、New M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-DIMM、Q-LED、SafeDIMM・ProArt Creator Hub: Color Management、WorkSmart・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
OSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Gold-plated audio jacks- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 5 ports (2 x USB Type-C)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A )1 x USB 2.0 port (1 x Type-A )Front USB (Total 5 ports)1 x USB 20Gbps (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 portsUSB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupport Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 modes)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5. M.2_5 slot shares bandwidth with PCIe 4.0 x16 slot. When M.2_5 slot is operating, PCIe 4.0 x16 slot will be disabled.内蔵グラフィックス1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 5 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs1 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 Supports up to 2 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors with DP in. Supports up to 1 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors without DP in. For resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. ThunderboltTM 5 bandwidth is limited by DisplayPort 2.1 with up to 77.4 Gbit/s. We recommend chain-connecting the monitors using verified Thunderbolt cables. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. In DP alt mode, supports up to UHBR20. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.イーサネット対応1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- Power SavingASUS Driver HubASUS GlideXASUS CPU-ZCreatonFirstProArt Creator HubTurboV CoreThunderbolt ShareUSB Wattage WatcherAdobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W) ZATTAUSBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W)ZATTA
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)
寸法(mm)60×115×15グレー電力(W)100コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)120伝送速度(Gbps)5(理論値)HDMI規格4K(30Hz)
ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカードStarTech.com
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EXおよび10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成と距離に対応IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
25 BINBIN STICK HS JACKALL(ジャッカル)25 BINBIN STICK HSJACKALL(ジャッカル)
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
研ぎ澄まされた”高感度”高感度掛け調子コンセプト潮流・潮圧・着底・底質・前アタリ・本アタリ等、海中のありとあらゆる情報をアングラーの手元に伝達する”高感度(High Sensitivity)”、そして捉えた僅かなアタリをブランク全体のハリで攻撃的に掛けていける”掛け調子”を持ち合わせます。【BSH-C64UL】HSシリーズ特有の掛け感にフォーカスしつつも、低活性時の弱々しい鯛のあたりすら逃さない繊細なチューブラティップを持ち合わせたブランク設計。操作性を重視した6ft4inのレングスで取り回しがよく、ブランクのシャープさが際立ち、従来の鯛ラバロッドにはなかった仕上がりに。【BSH-C69SUL】HSシリーズの高感度をそのままに、ブランクにマイルドでしなやかな曲がりを取り入れたSULモデル。シャープな使用感と感度を残しつつ柔軟に曲がるバット・ベリーセクションは必要以上に張ることなく魚の引きに追従。タイラバに必要な要素を高レベルで掛け合わせたロッドです。【BSH-C69L】高感度・掛け調子を高い次元で持ち合わせたHigh Sensitivityを体現する1本。わずかな変化や振動も手元に伝える高感度ブランクは狙ったタイミングでの誘いやフッキングに移行できる優位性を生み、アグレッシブなゲームを可能にする今までにないロッドに仕上がりました。【BSH-S63UL】キャスト時の軽快な取り回しと高い感度を合わせ持ったスピニングモデル。ベリー部分がしなやかに曲がりキャスト時は手首の動きに柔軟に追従。ファイト時にはバットまでさらに曲がり込みパワーを活かして鯛をいなすセッティング。上級者にも納得いただけるであろう渾身の1本です。
継数(本)2pcs
F-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P) サードウェーブF-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P)サードウェーブ
174,800税込192,280
1台
翌日出荷
仕様●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイサイズ:14型●メモリスロット(空/全):0/0●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●その他環境及び安全規格:対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:SSD 1000GB Gen4x4 NVMe●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時) 充電時間:約2時間20分(2%-100%)●WWAN:なし●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V●ストレージ容量:1000GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1 Type A x1、Thunderbolt4 x1(DP1.4/PD対応)●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●VRAM容量:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●プロセッサーテクノロジー:226V●ライセンスOS:Windows11●エネルギー消費効率:確認中●SIM情報:なし付属品ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル本体質量(g)950最大消費電力(W)65メモリー容量16GBディスプレイ14型解像度1920×1200ドット使用CPUインテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V●ストレージ容量:1000GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1 Type A x1、Thunderbolt4 x1(DP1.4/PD対応)●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●VRAM容量:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●プロセッサーテクノロジー:226V●ライセンスOS:Windows11●エネルギー消費効率:確認中●SIM情報:なしスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語キーボードポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD1000GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし
F-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P) サードウェーブF-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P)サードウェーブ
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
仕様●ディスプレイサイズ:14型●リカバリ用データ保存場所:SSD●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●プロセッサーテクノロジー:258V●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1 Type A x1、Thunderbolt4 x1(DP1.4/PD対応)●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VRAM容量:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ストレージタイプ:SSD 1000GB Gen4x4 NVMe●その他環境及び安全規格:対応●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●メインメモリ(標準):32GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●ライセンスOS:Windows11●WWAN:なし●SIM情報:なし●電気通信事業法:適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):7時間(動画再生時)/16.8時間(アイドル時) 充電時間:約2時間16分(2%-100%)●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●その他ドライブ:なし●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V●エネルギー消費効率:確認中●ストレージ容量:1000GB付属品ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル本体質量(g)950最大消費電力(W)65ディスプレイ14型解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語キーボードポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD1000GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし
9-in-1 USB-C Keyboard Hub UNITEK9-in-1 USB-C Keyboard HubUNITEK
19,990税込21,989
1個
翌々日出荷
Wired Computer Keyboard、9-in-1 USB-C Hub with HDMI port supporting 4K@60Hz resolution、USB-C port with 100W PD、3 USB 3.0 Ports、Card Readers and much more。
USB Type-C 4in1 ドッキングステーション(USB PD/87W・HDMI/4K・VGA/1080p・USB3.0/Type-A) AFF WAREUSB Type-C 4in1 ドッキングステーション(USB PD/87W・HDMI/4K・VGA/1080p・USB3.0/Type-A)AFF WARE(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・パソコンを充電しながら、USB3.0機器、HDMI、VGAディスプレイを接続できるドッキングステーション。・USB3.1 Gen1 最大5Gbps(理論値)の高速通信に対応。・USB Power Delivery対応で最大87Wの高速充電を実現。・USB3.0に対応したUSB Type-Aポートを搭載。
材質アルミニウム合金、ABS樹脂グレー質量(g)43対応OSWindows 10以降、MacOS 10以降、iPadOS 14以降、ChromeOS接続端子PC:USB Type-C(USB3.1 Gen1 最大5Gbps)ケーブル長(mm)80(コネクター含まず)サイズ(mm)60×45×15(ケーブル含まず)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USB PD最大入力87WUSBポートUSB Type-C(PD対応/最大87W)、USB3.0 Type-A
Gigastone Type-C 7in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
質量(g)480ポート数7出力20V4.2A(最大84W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
3M Privacy Filter for 19in Monitor、5:4、PF190C4B 3M3M Privacy Filter for 19in Monitor、5:4、PF190C4B3M
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)302×377×0.5可視光線透過率(%)65視認角度(°)60対応インチサイズ19型タッチパネル方式非対応アスペクト比5:4のぞき見防止対応
ASUS Mini PC PN65 (M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし) ASUS TeKASUS Mini PC PN65 (M.2 SSD 256GB (PCIE)/光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし)ASUS TeK
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの14世代UltraシリーズCPU
付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書本体質量(kg)約0.9最大消費電力(W)120スピーカーなしキーボードありポインティングデバイスなしWebカメラなしTVチューナーなし光学ドライブなし有線LANあり無線LANありオフィスソフトなし
三興物産 よもぎリンスINシャンプー 詰め替え 4L C320 三興物産三興物産 よもぎリンスINシャンプー 詰め替え 4L C320三興物産
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
容量/4L髪に優しいアミノ酸を配合しています。帯電を防止し、フケ、カユミを防ぎます。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス【全成分】水、オレフィン(C14―16)スルホン酸Na、ココアンホジ酢酸2Na、ラウリル硫酸Na、コカミドDEA、塩化Na、ポリクオタニウム-7、 カワラヨモギエキス、甘草エキス、褐藻エキス、グルタミン酸、クエン酸、ポリクオタニウム―10、エタノール、フェノキシエタノール、 加水分解コラーゲン、香料、メチルパラベン、エチルパラベン
42.5型液晶モニター FlexScan EV4340X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO42.5型液晶モニター FlexScan EV4340X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
フルHDモニター4台分に相当する4K高解像度の情報を、42.5型の圧倒的な大画面に一覧表示。効率的なデスクワーク環境の構築や、ミーティングの円滑化を実現します。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続が可能です。
仕様●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大94 W給電)●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、DisplayPort (2 m)●画素密度:104 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP、3 PbyP、4 PbyP)、Picture in Picture (PinP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):941.2×529.4付属品2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、リモコン、リモコン用電池、VESAカバー、スタンド (L、R)、スタンド取り付けネジ (M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約15.9、モニター部:約15.2サイズ42.5型 (108.0 cm)消費電力(W)31、節約時0.4表面処理アンチグレア対応モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:966.8×571×89.9、横表示:966.8×631×225.2最大消費電力(W)243コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.245×0.245mm(横×縦)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度3840×2160(推奨)保証期間お買い上げの日から5年間視野角(水平/垂直,標準値)178°/178°応答速度標準値:5ms(中間階調域)入力端子【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、USB Type-C、DisplayPort、HDMI×2VESAマウント(mm)100×100/200×200スピーカー4.0W+4.0W表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)USBLANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11、Windows 10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応、ハブ (ダウンストリーム)【USB 5Gbps】 Type-A×2,【USB 5Gbps】Type-C (Type-C Current、最大15 W給電)
UGREEN Revodok 9-in-1 USB-C ハブ 15375 UGREENUGREEN Revodok 9-in-1 USB-C ハブ 15375UGREEN
7,198税込7,918
1個
当日出荷
9-in-1の多機能USB-Cハブ。4K@60Hz表示に対応したHDMI、5Gbpsの転送速度を持つUSB-C及びUSB-Aポート、そして100W Power Delivery、1Gbps Ethernet、SD/microSDカードリーダーに拡張するUSB-Cハブです。MacBook Pro、MacBook Air、iPad Air、iPad Pro及び、その他のUSB-Cポートを持つデバイスに最適なマルチポートアダプタです。
ポート数9
Type-C 4in1ハブ ポータブル FeeltekType-C 4in1ハブ ポータブルFeeltek
4,098税込4,508
1台
当日出荷
USB-PDは最大100Wの充電に対応。Windows/MacOS/androidに対応(デバイスのPD対応が必要です)HDMIポートを利用してスマホ・タブレット・ノートPCから外部モニターに映像の出力が可能。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でminiPCとして使用可能。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送作業や充電ができます。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現しています。
寸法(mm)幅263×奥行31.6×高さ11.6質量(g)52±5出力USB-C100W PDパススルー対応、USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応
JCA152 USB-C to 4K HDMI & パワーデリバリーアダプタ j5 createJCA152 USB-C to 4K HDMI & パワーデリバリーアダプタj5 create
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】USB-CPD100W充電ポートx1、HDMIポートx1セット内容JCA152本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約19.5ケーブル長(m)0.082外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×50×11最大解像度4K30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)8.2給電方式バスパワー/セルフパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
JCD390 USB-C 4K 7-in-1 マルチアダプター j5 createJCD390 USB-C 4K 7-in-1 マルチアダプターj5 create
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
USB3.2Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。本機は、4K60HzのHDMIと10GbpsUSBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とSD/microSDカードリーダーを利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USBType-C(オス)【拡張ポート】4K60HzHDMIx1,USB-A3.2Gen210Gbpsx2,、USB-C3.2Gen210Gbpsx1,、USB-CPD100W入力,、UHS-ISD/MicroSDスロットセット内容JCD390本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約70.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×12×32最大解像度HDMI4K60Hz/フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)20給電方式バスパワー/セルフパワー
hoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 3カラー バーリーデータhoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 3カラーバーリーデータ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本製品は、USB(A)充電器から Type-C×2 / iOS×1 /microUSB×1端子を搭載した4台の機器を同時に充電できる1mの充電専用ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 4つ又ケーブル Type-C×2、iOS×1、micoroUSB×1端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電できます。(出力合計2.0Aまでとなります。) 最大5V/2.0A対応(充電専用) 本製品は、Type-C×2、iOS×1、 micorUSB×1、4本のケーブルの合計が最大5V/2.0Aまで対応しております。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0m USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm)
質量(g)約43全長(m)約1.0入力端子USB(A)出力端子Type-C×2、iOS×1、microUSB×1(充電専用)
hoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラック バーリーデータhoco X76 4in1ケーブル Type-C×2 ブラックバーリーデータ
1,198税込1,318
1個
予約販売
本製品は、USB(A)充電器から Type-C×2 / iOS×1 /microUSB×1端子を搭載した4台の機器を同時に充電できる1mの充電専用ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 4つ又ケーブル Type-C×2、iOS×1、micoroUSB×1端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電できます。(出力合計2.0Aまでとなります。) 最大5V/2.0A対応(充電専用) 本製品は、Type-C×2、iOS×1、 micorUSB×1、4本のケーブルの合計が最大5V/2.0Aまで対応しております。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約1.0m USBケーブル(80cm)+各端子への分岐ケーブル(20cm)
質量(g)約43全長(m)約1.0入力端子USB(A)出力端子Type-C×2、iOS×1、microUSB×1(充電専用)
JCD403 USB4 8K Multi-Port Hub j5 createJCD403 USB4 8K Multi-Port Hubj5 create
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
USB4チップの潜在能力40Gbps帯域幅を全て発揮することができる6in1高性能マルチハブです。 USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4に対応し、HDMI, LAN, USB-Ax2, USB-C, PD充電など合計6つのポートを搭載しています。 HDMIは最大8K30Hzサポートして大画面テレビを増設だけではなく、4K144Hzもサポートしているため、ゲーミングモニターにも利用可能です。 2.5G有線LANポートは通常のギガビットよりデータ転送速度が速くて、ネットワーク経由ストレージNASや社内回線で大量データを移動する環境に最適です。 USB-CとUSB-Aハブは全部Gen2 10Gbps高速転送に対応しており、PD100Wパススルーできます。 現時点で市場で一番スペックが高いポータブル小型マルチハブであります。
セット内容JCD403本体、クイックインストールガイド/保証書材質アルミニウムスペースグレー質量(g)約109ケーブル長(m)0.2コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB4 Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135 × 15 × 51最大解像度PCのGPUがDSC圧縮対応:8K 60Hz / 4K 144Hz、PCのGPUがDSC圧縮非対応:8K 30Hz / 4K 60Hz※8K解像度を出力するにはPCのType-CポートはDisplayPort1.4に対応し、テレビとケーブルも8Kに対応している必要があります。保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張】USB3.2 Type-A Gen2 10Gbps×2、USB3.2 Type-C Gen2 10Gbps×1、USB-C Power Delivery 入力100W×1、8K 60Hz HDMI×1、2.5G有線LAN×1+DG14:DG20給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電器を挿して使用することをオススメです)
JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1 j5 createJTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1j5 create
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約377対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)45ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
USB3.2 Gen2HUB Type-C MCOUSB3.2 Gen2HUB Type-CMCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー
質量(g)約39規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20USBポート数4伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
miyabiナットキャップ 41mm/8個 雅miyabiナットキャップ 41mm/8個
3,998税込4,398
1セット(8個)
5日以内出荷
キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
用途対応ナット:41mm・高さ60mm・樹脂製寸法(mm)41高さ(mm)60
miyabiナットキャップ 41mm/2個 雅miyabiナットキャップ 41mm/2個
1,098税込1,208
1セット(2個)
5日以内出荷
キャップの側面にはダイヤカットのデザインが施されており、射した光は拡散反射し、バツグンの輝きを放ちます。 ドレスアップはもちろんホイールナットやボルトの汚れなどから起こる腐食を軽減させる効果もあります。 フロント、リア共通どちらにでも使用可能。装着はかんたん、キャップの位置を合わせホイールナットに被せて押し込むだけで装着完了!
用途対応ナット:41mm・高さ60mm・樹脂製寸法(mm)41高さ(mm)60
極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi)Maxtang
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載わずか34mmの極薄筐体Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能動作音ゼロのファンレス駆動4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載有線ギガビットLANポート×2オプションでSIMモジュール搭載可能案件に合わせたカスタマイズにも対応
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ本体質量(g)約1000冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面)保証期間1年使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80ロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)BluetoothBluetooth 5.0映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 GraphicsVESA対応対応有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac
USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A) StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A)StarTech.com
5,198税込5,718
1個
当日出荷
3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示最大解像度4096 x 2160p @ 24Hzその他の機能Power Delivery:100W長さ(mm)60幅(mm)115高さ(mm)10質量(g)102保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長(m)0.34USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブ StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K30Hz HDMI または 1080p VGA/100W Power Deliveryパススルー対応/5Gbps USBポート x3/ギガビット有線LAN/USB-C マルチハブStarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
6in1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、2x USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps、1x BC 1.2充電)、1x USB-C(100W PD 3.0または5Gbpsデータ)、ギガビットイーサネットポート搭載。ウルトラワイドHDMIディスプレイ対応(3440x1440)長尺ホストケーブル:2in1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ノートパソコン(HP、Lenovo、Dellなど)、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、Surface、Chromebookなどで使用可能。macOS、iPadOS、Android、Chrome OS対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)52幅(mm)95高さ(mm)14質量(g)110保証期間3年間ディスプレイ対応ディスプレイ数:1ポート数6インターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度3840x2160(4K30Hz)タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11/12/13、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS、Android 9.0、iPadOSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック StarTech.comマルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドックStarTech.com
7,498税込8,248
1個
当日出荷
7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適長さ(mm)50幅(mm)427高さ(mm)12質量(g)70保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)ディスプレイ対応ディスプレイ数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30HzタイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:ありケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)