「in207」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セコ・ツールズ・ジャパンツーリング HSKA100
エコ商品
取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。
トラスコ品番428-9373 寸法LB(mm)46 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)165
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパンBT50ツーリング フランジタイプ カッターアーバー SMF60
エコ商品
ツーリング フランジタイプ カッターアーバー。取付け穴 DMM=60 と M16×4本のボルトサークルDBC=101.6で固定します。スピゴットと大型テノンキー、そして DIN6357/DIN2079 準拠の大きな接触面とねじ 4 本で、高トルク伝達による激しい粗加工時に確実に固定します。BT50
仕様TDZ:M16 トラスコ品番428-7834 寸法LB(mm)42 寸法BD(mm)129 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)221.8
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.60用B型
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 形状B 質量(g)140 適合ねじM12×25(ISO 4762) 寸法h(mm)25 寸法g(mm)12.3 寸法k(mm)45.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d7(mm)13 寸法d8(mm)19 ヘッドNo.【スピンドル】60
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から50用C型
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 形状C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドライブ・ブロック、DIN2079/スピンドルヘッドNo.30から60用A型
エコ商品
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨 形状A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)