カテゴリ

  • メカニカル部品(11)

「ina hfl0615」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA

    シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)

    INA(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ)

    ワンウェイクラッチ HF形

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ワンウェイクラッチ INA

    ワンウェイクラッチ

    INA
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    両端にベアリングをとりつけ、軸受一体型となっています。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなどラジアル荷重が作用する場所に。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ワンウェイクラッチ INA

    シェル形ワンウェイクラッチ

    INA(11件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FC・FCL

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • ワンウェイクラッチ INA

    ワンウェイクラッチ

    INA(6件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
    用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類樹脂製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工)

    シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
    荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BBシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モータータイプクラッチ
  • ワンウェイクラッチ NSK(日本精工)

    ワンウェイクラッチ

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
  • カムクラッチ 200シリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ 200シリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    軸に直接取付ける内輪のないタイプです。スプロケット、ギヤなどの内部にコンパクトに組込むことができます。
    仕様最高インデキシング頻度:150回/分モータータイプクラッチ
  • カムクラッチ LDシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ LDシリーズ

    椿本チエイン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モータータイプクラッチ