カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ina-24」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナー 24cmカレー皿 マルケイ(国際化工)ダイナー 24cmカレー皿マルケイ(国際化工)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質MF食器の種類洋食器形状丸皿容量(mL)830サイズ(mm)241×45h
Wライナーオーガンジー24mm 2 黄 cottaWライナーオーガンジー24mm 2 黄cotta
2,398税込2,638
1巻
4日以内出荷
両サイドにラインを織り込んだ透けるオーガンジー素材のリボンです。 適度なコシがあり、綺麗に結べます。
材質ナイロン、ポリエステル寸法(mm×m)24×30
Wライナーオーガンジー24mm 1 桃 cottaWライナーオーガンジー24mm 1 桃cotta
2,398税込2,638
1巻
4日以内出荷
両サイドにラインを織り込んだ透けるオーガンジー素材のリボンです。 適度なコシがあり、綺麗に結べます。
材質ナイロン、ポリエステル寸法(mm×m)24×30
M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 M5StackM5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1M5Stack
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
エンコーダ読み取り機能付きモータードライバモジュール STM32マイコンとHブリッジドライバICを使用した4チャンネルのエンコーダモータードライバモジュールです。制御の変更は、デューティサイクル制御、絶対位置決め、速度調整などのさまざまなモードをサポートしているので、I2Cを使用してモーターの前進や後進、停止、ブレーキを容易に行えます。また、ABパルスエンコーダ信号入力により、正確なモータ動作状態と位置の検出ができます。内蔵のINA199パワーモニタにより、電流ステータスをリアルタイムで監視できます。オンボード電源入力スイッチにより、DC5Vまたは外部DC6V~12Vの電源入力を選択できます。 v1.1では、モーターに接続するコネクタを従来の4ピン+2ピンの2個から6ピンの1個に変更し、配線しやすくなっています。用途は、ロボットモーションコントロール、自動化機器、インテリジェント車両、実験装置、産業用自動化システムなどに適しています。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源の電流と電圧を監視
仕様【モータードライバIC】BL5617【電源管理IC】INA199【I2Cアドレス】0x24セット内容M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、HY2.0-6Pコネクタケーブル(20cm) ×4、PH2.0-6Pコネクタ ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】6~12V周波数(kHz)【PWM信号】1最大電流(A)3動作温度0~+40℃待機電流DC6V@35.03mA、DC12V@19.25mA最大電力(W)10コントローラSTM32F030