「inax デッキタイプ 水栓」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

節湯性能と浴び心地のよさを両立させたエコフルシャワー搭載の浴槽・洗い場兼用デッキ水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在300 グリーン購入法適合
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


吐水形状が美しい滝口吐水を採用。上質な浴室空間を演出します。
適合場所浴室 呼び径(mm)13 機能逆止弁付、定量止水 使用地区一般地 工法湿式工法 吐水口長さ(mm)236 商品タイプコンビネーションタイプ
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室 呼び径(mm)13 取付穴水栓/Φ25±2(2個) 機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース 取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個) 工法乾式工法 吐水口長さ(mm)300 湯水芯々(mm)140
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)190 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)85
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)300 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)85
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312 ホース:白、ハンガー:白 吐水口長さ(mm)240 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)85
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー 吐水口長さ(mm)190 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)100
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー 吐水口長さ(mm)240 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)100
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室 種類シャワーヘッド:PZS312G ホース:グレー、ハンガー:グレー 吐水口長さ(mm)300 ホース長さ(m)1.45 取付ピッチ(mm)100
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在300 グリーン購入法適合
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在300 グリーン購入法適合
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラファインバブルを含んだ、高い洗浄力のシルクミストをはじめ、3つのシャワー吐水によりキレイが磨かれる『エコアクアシャワーSPA』搭載のシャワーバス水栓。
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) グリーン購入法適合
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地によさを実現したエコアクアシャワータイプのシャワーバス水栓
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在300 グリーン購入法適合
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラファインバブルを含んだ、高い洗浄力のシルクミストをはじめ、3つのシャワー吐水によりキレイが磨かれる『エコアクアシャワーSPA』搭載のシャワーバス水栓。
適合場所浴室 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) グリーン購入法適合
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.28 タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×102×54
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22~25 取付ピッチ(mm)120 商品タイプデッキタイプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所浴室 仕様一時止水付 呼び径(mm)13 取付穴水栓/Φ25±2(2個) 工法乾式工法 吐水口長さ(mm)300 湯水芯々(mm)140
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷


適合場所浴室 仕様2ハンドルバス水栓、ノンライジング、レバー50mm、施工±10対応 使用地区一般地・寒冷地共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品220mmパイプ付、保証書 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)100
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品220mmパイプ付(固定こま)、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)100
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品240mmパイプ付、保証書 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)85 左右区別左側シャワー
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

右側シャワー、300mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品300mmパイプ付、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)85 左右区別右側シャワー
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

関連カテゴリ