1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品
品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。
安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
色オフホワイト
仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
適合INAX社製ロータンクフロート直径55mm
材質NR
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質PE、NBR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ロータンク(手洗管付き、手洗管なし)用
仕様浮玉(品番):9664
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
適合品番CWA-67A
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
仕様INAX呼32・38用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。
INAX製密結型ロータンク呼51(ゴム玉 大 65ミリ)に使用できます。
用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。
仕様INAX呼51用
材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス
くさり長さ(mm)300
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
適合ボールタップ:662-312、ゴムフロート:477-653
材質ボールタップ:POM、ABS、黄銅 ゴムフロート:EPDM、ステンレス
アズワン品番64-6506-29
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
適合さまざまなINAX・TOTOのタンクに
型式TF-20B
アズワン品番64-7858-72
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
長さ(mm)横引:265
タイプ洋風用
パイプ径(Φmm)38
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
適合DT-810X、DT-3810、DT-3820、DT-3850、DT-C180U他
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
タイプ和風床上用
パイプ径(Φmm)32
ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。
カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)32、38、51
仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
寸法(mm)横引565
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
用途ワン座なし洗浄管のみ、S-207と平付タンクの洗浄管として使用
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
適合袋ナットなし(密結ロータンク用)
サイズゴム玉:大(65Φ)
仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ