グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在250
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)400
ホース長さ(m)0.4
大きな洗い物も無理なくこなせるグースネックスタイル
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
吐水口長さ(mm)自在239
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
ホース長さ(m)0.35
浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所キッチン
対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21)
適合場所キッチン
対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
商品タイプ壁付
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン
仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
ホース長さ(cm)引出:約40
吐水口長さ(mm)244
取付穴径(Φmm)37±2
同梱部品カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
ホース長さ(m)(引出)0.4
商品タイプ台付
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
呼び径(mm)13
色ニッケルクロムメッキ
付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)、分岐止水栓(LF-3SGQ-13F)
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(cm)40
弁仕様逆止弁
吐水口長さ(mm)243
仕様節湯C1,B
タイプ整流/微細シャワー
取付方式全交換(台付)
呼び径13mm
適合場所キッチン
ホース長さ(m)(引出)0.4
ホース長さ(mm)400
吐水口高さ(mm)177
商品タイプ台付
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在228
ホース長さ(mm)550
ホース長さ(m)0.55
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン
商品タイプ壁付
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所キッチン
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在228
ホース長さ(mm)550
ホース長さ(m)0.55
関連資料分解図(TKS05319J)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
適合場所キッチン
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、オールインワン浄水栓。ホース引き出し機能付きです。
呼び径(mm)13
色ニッケルクロムメッキ
付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(cm)40
弁仕様逆止弁
吐水口長さ(mm)243
仕様節湯C1,B
タイプ整流/微細シャワー
取付方式全交換(台付)
呼び径13mm
適合場所キッチン
ホース長さ(m)0.4
ホース長さ(mm)400
吐水口高さ(mm)177
適合場所一般住宅台所用
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)237
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
スリムでコンパクトな本体に高性能の浄水カートリッジを内蔵した、ハンドシャワー付きオールインワン浄水栓。食器洗い乾燥機などに分岐が可能です。
仕様節湯C1,B
付属品浄水カートリッジ(JF-K11-A)
色ニッケルクロムメッキ
タイプ整流/微細シャワー
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径13mm
弁仕様逆止弁
接続ねじ分岐口部:G1/2
適合場所キッチン
ホース長さ(m)0.4
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)400
ホース長さ(cm)40
吐水口長さ(mm)243
吐水口高さ(mm)177
取付穴径(Φmm)36~40
付属品分水・分湯用アダプター1個
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース
規格JIS規格
適合場所台所
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)261
商品タイプ台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様左右セット
適合CF-47AT、CF-49AT、普通便座用
関連キーワード