カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(632)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(42)
  • 農業・園芸資材(3)

「inax 蛇口 部品」の検索結果

635件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラーASSY INAX(LIXIL)カプラーASSYINAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
備考23-1059(ストッパー)の代替品
13mm水栓用コマ部(2個入) INAX(LIXIL)13mm水栓用コマ部(2個入)INAX(LIXIL)
389税込428
1個
4日以内出荷
内容A-420(1P)2個入
これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1セット
12日以内出荷
◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ)これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。仕様節水固定コマ仕様付属品H表示ビス適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
479税込527
1個
10日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
5日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
シャワーヘッドアダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
549税込604
1個
5日以内出荷
SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC
用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタールマットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ INAX(LIXIL)ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップINAX(LIXIL)
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。
長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL)キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ)INAX(LIXIL)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
浄水から冷たいミネラルinウォーター!
長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
自動接手アダプター カクダイ自動接手アダプターカクダイ
1,998税込2,198
1個
予約販売
呼13・20の自動接手に接続してG1/2ネジが取出せます。TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質POM
INAX用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SAシリーズ ミヤコINAX用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SAシリーズミヤコ
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管を外して使用します。《ご注意》ご使用できないフラッシュバルブもありますので事前にご確認ください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:本体/黄銅製
ステンレス化粧ビス MKFシリーズ ミヤコステンレス化粧ビス MKFシリーズミヤコ
359税込395
1個
8日以内出荷
器具・金具を固定するビスです。《ご注意》カラー化粧頭は、INAX色です。寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:ビス/SUS304、化粧頭/ABS
ワン座大 INAX(LIXIL)ワン座大INAX(LIXIL)
559税込615
1個
4日以内出荷
外径(Φmm)55関連資料(1.11MB)
TOTO製取付脚用変換アダプター INAX(LIXIL)TOTO製取付脚用変換アダプターINAX(LIXIL)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
他社サーモスタット付水栓から交換時に、取付脚を残したままLIXIL製のサーモスタット式水栓に交換が可能になるアダプターです。
関連資料(1.11MB)
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
タイプ整流寸法A(mm)16表面処理パイプ部:メッキ(Ni-Cr)寸法B(mm)300寸法C(mm)82.5関連資料(1.38MB)ねじ径DW26山20
自在吐水口部(ミスト吐水付) INAX(LIXIL)自在吐水口部(ミスト吐水付)INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
胴長止水栓用スピンドル INAX(LIXIL)胴長止水栓用スピンドルINAX(LIXIL)
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)124寸法C(mm)48関連資料(1.38MB)ねじ径DTW13山8
取替用ポップアップ棒 INAX(LIXIL)取替用ポップアップ棒INAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オートマージュAのワイヤー式排水栓をポップアップ式に取替えできます。既設の排水金具を活かしたいときにおすすめです。
関連資料(0.64MB)
大便FV用洗浄管パッキン INAX(LIXIL)大便FV用洗浄管パッキンINAX(LIXIL)
149税込164
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)31寸法C(mm)4
Oリング INAX(LIXIL)OリングINAX(LIXIL)
129税込142
1個
当日出荷
寸法B(mm)47.2寸法C(mm)2.4
小便スパッド用スカートパッキン INAX(LIXIL)小便スパッド用スカートパッキンINAX(LIXIL)
109税込120
1個
4日以内出荷
スリップワッシャー INAX(LIXIL)スリップワッシャーINAX(LIXIL)
189税込208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サプライ管袋ナット INAX(LIXIL)サプライ管袋ナットINAX(LIXIL)
219税込241
1個
5日以内出荷
サイズネジD:Rp1/2寸法A(mm)23寸法B(mm)13.5寸法C(mm)12
丸頭(+)5.8Φ×50 INAX(LIXIL)丸頭(+)5.8Φ×50INAX(LIXIL)
76税込84
1個
5日以内出荷
サイズネジD:Φ5.8×50
50mm大便器用スパッドスカートパッキン INAX(LIXIL)50mm大便器用スパッドスカートパッキンINAX(LIXIL)
179税込197
1個
当日出荷
セルフストップガイド INAX(LIXIL)セルフストップガイドINAX(LIXIL)
189税込208
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)13.6寸法B(mm)6.1寸法C(mm)4.5
大便FV・新型節水大便FV用ピストン起動パッキン INAX(LIXIL)大便FV・新型節水大便FV用ピストン起動パッキンINAX(LIXIL)
89税込98
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)26寸法A(mm)26寸法B(mm)14寸法C(mm)2
AYボルト丸皿頭(+) INAX(LIXIL)AYボルト丸皿頭(+)INAX(LIXIL)
259税込285
1個
5日以内出荷
サイズネジD:M4×50
スリワリ付止メネジ INAX(LIXIL)スリワリ付止メネジINAX(LIXIL)
149税込164
1個
5日以内出荷
サイズネジD:M5×0.8寸法A(mm)10
節水大便FV用ピストン下パッキン INAX(LIXIL)節水大便FV用ピストン下パッキンINAX(LIXIL)
199税込219
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)38.5寸法B(mm)20寸法C(mm)2
OK-100TK用Oリング INAX(LIXIL)OK-100TK用OリングINAX(LIXIL)
219税込241
1個
6日以内出荷
寸法B(mm)38.6寸法C(mm)2.4
AYボルト皿頭(+) INAX(LIXIL)AYボルト皿頭(+)INAX(LIXIL)
259税込285
1個
7日以内出荷
サイズネジD:M6×50
25mm排水用パッキン INAX(LIXIL)25mm排水用パッキンINAX(LIXIL)
79税込87
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)29.6寸法B(mm)24寸法C(mm)2
LF-80用ピストン下パッキン INAX(LIXIL)LF-80用ピストン下パッキンINAX(LIXIL)
199税込219
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)17.5寸法B(mm)10.5寸法C(mm)3
Oリング(P20) INAX(LIXIL)Oリング(P20)INAX(LIXIL)
169税込186
1個
当日出荷
寸法B(mm)19.8寸法C(mm)2.4
13mmサプライ管抜け防止金具 INAX(LIXIL)13mmサプライ管抜け防止金具INAX(LIXIL)
879税込967
1個
5日以内出荷
サイズネジD:G1/2内径(Φmm)23寸法A(mm)23寸法B(mm)13.5寸法C(mm)15
25mm排水用三角パッキン INAX(LIXIL)25mm排水用三角パッキンINAX(LIXIL)
129税込142
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)54.5寸法B(mm)30寸法C(mm)11
Oリング(S12.5) INAX(LIXIL)Oリング(S12.5)INAX(LIXIL)
159税込175
1個
当日出荷
寸法B(mm)12寸法C(mm)1.5
小便FVピストン用U字パッキン INAX(LIXIL)小便FVピストン用U字パッキンINAX(LIXIL)
359税込395
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)36.7寸法B(mm)28.5寸法C(mm)6.5
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら