30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 仕様止水スイッチ:なし 材質(ホース)樹脂製 止水スイッチなし 水流切替×
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PS309-CTA-WW 低水圧用マッサージシャワーセット SANEI 動画あり
シャワー・マッサージの切替え式。低水圧で勢いの弱いシャワーをパワーアップ。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します。
付属品アダプター5個 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他 材質PVC・ABS
1個
4,188 税込4,607
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

シャワセット SANEI 動画あり
仕様シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板 付属品シャワアダプターセット5付 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(mm)1600 止水スイッチなし
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
長さ(m)1.5 適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)G ホワイト 材質(本体)塩ビ 接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2 ホース長さ(m)1.5 取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 適合PCX、e-bathBX、キレイユ・キレイユC、ソレオ、リノビオ BPRシリーズ、リノビオ Vシリーズ・Pシリーズ
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ) 動画あり
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。 ホース長さ(m)1.6 材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 止水スイッチなし 水流切替×
1セットほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PS321-CTA-MW2 節水シャワーセット SANEI 動画あり
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト 質量(g)440 ホース長さ(m)1.6 止水スイッチなし 水流切替×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

PS3235-CTA-MW2 マッサージストップシャワーセット SANEI 動画あり
マッサージ水流で疲れたからだをリフレッシュ!ノーマル・マッサージ・ミックスの3つの水流に切替可能。低水圧対応。手元ストップ機能でちょっと止めたい、節水したい場合に便利。
付属品他メーカー対応アダプター3個 適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品 仕様節水パッキン付き、アダプター付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO クリーム ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.09MB) 吐水口径(Φmm)(外周)38 止水スイッチなし 水流切替×
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

GA-FH014 ホリダー・シモン シャワーヘッドとホースのセット 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地) GAONA(ガオナ) 動画あり
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 シャワーホースの長さは1.6mです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)1.6 付属品アダプター4個 材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅 シルバー 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ネジ径(本体側)G1/2 アズワン品番64-5151-09 止水スイッチなし 水流切替
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

快適なバスタイムをアシストする操作性に優れたシャワーヘッド
接続ねじ手締め:G1/2 ホース長さ(m)メタル調シルバーホース(樹脂製ホース):1.6 シャワー種類エコアクアスイッチシャワーSPA(めっき仕様)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷


適合機種BF-2146TK、BF-2146TKN、BF-7115H、BF-7115HN、BF-7135S、BF-7135SN、BF-7140T、BF-7140TN、BF-7145T、BF-7145TN、BF-7146T、BF-7146TN、BF-7245T、BF-7245TN、BF-7646TL(300)、BF-7646TNL(300)、BF-7646NR(300)、BF-7646TR(300)
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。 材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅 ホワイト 使用温度(℃)1~60 使用圧力0.05~0.3MPa 穴数261個(中央:171個、外周:90個) 取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2) 穴径(mm)Φ0.3
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷



1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




たっぷりの空気を含んだ大粒の水滴が心地よいシャワーです。節水性能も兼ね備えたエコにも嬉しい商品です。
用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。 止水スイッチなし 水流切替×
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイト10本セットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 ホワイト 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1セット(10本)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバー10本セットです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅 ホース長さ(m)1.6 シルバー 取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
1セット(10本)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個) 材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1セット
219 税込241
当日出荷

関連カテゴリ