適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合AM-10、AM-15、AM-21、AM-25、AM-30、AM-31、AM-40、AM-41、AM-45、OK-100、OK-100TK、SF-445TSM(JW)
寸法A(mm)33.8
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合AM-90(100V),K(100V)、AM-91(100V),K(100V)、AM-92(100V),K(100V)、AM-93(100V),K(100V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。
使用流体空気
配管接続口径Rc3/8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9
位置数2
作動方式パイロット形
絶縁種別B種
絶縁抵抗(MΩ)10以上
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
リード線長さ(mm)300
結線方式コンジット形
適合TF-810BJ、TF-510BJ、TF-20B、TF-10B他
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合AM-90 AM-90KAM-91 AM-91KAM-90(100V) AM-90K(100V)AM-91(100V) AM-91K(100V)
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
適合UF-3V、UF-3J
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
オートマージュe用の補修部品です。
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
仕様ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様2ヶ1セット、グリース塗布品
適合本体TEB1型用
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
使用工具KG-23
適合場所洗面所
流量(L/min)約2.5(吐水)
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)108
給電方式電源式
関連キーワード