カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 農業機械(2)
  • 自動車純正部品(1)

「induction motor」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から43日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体 オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ モーター単体オリエンタルモーター
6,998税込7,698
1台
当日出荷から8日以内出荷
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から24日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋内用)富士電機(11件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
モータ 日東電工モータ日東電工(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
(71326)INDUCTION PLATE L ホンダ(71326)INDUCTION PLATE Lホンダ
739税込813
1個
3日以内出荷
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(29件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から122日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
WHEEL,INDUCTION ホンダWHEEL,INDUCTIONホンダ
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SHAFT,INDUCTION W ホンダSHAFT,INDUCTION Wホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
22,980税込25,278
1台
当日出荷
取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から122日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
モータ 日東電工モータ日東電工
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工
20,980税込23,078
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
449,800税込494,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319/C3VL0241 Looking for a versatile ball bearing thats able to withstand both radial and axial loads This deep-groove, single-row ball bearing from SKF is ideal for use where pressure will be applied both along the shaft and from the sideIt can be used at speeds of up to 4,500 rpm and bear a mass of up to 5.65 kgIts a low-maintenance choice thats found across light and heavy industriesYou can use it in a variety of applications with rotating components, from machine tools to medical equipment. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial fans Production linesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 In what industrial environments are deep-groove ball bearings used 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle both large loads and high-speed operationAs they have the ability to support both radial and axial loads, theyre a good choice for applications where pressure can be expected along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5358アズワン品番65-7933-29
ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング95mm200mm 深溝6319 M/C3VL0241SKF(日本エスケイエフ)
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
SKF Ball Bearing, 95 mm ID, 200 mm OD - 6319 M/C3VL0241 Need a versatile ball bearing that can accommodate radial and axial loads and operate at high speeds This deep-groove ball bearing from SKF offers quiet operation and needs less starting torque than other types of ball bearingsIt wont need much in the way of maintenance, and it meets both British and EU electrostatic discharge standards, so theres no danger of damage to equipment via electrostatic dischargeBearings of this type are commonly used in a variety of industrial applications, from construction equipment to wind turbines. Open end type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 95 mm Outside diameter of 200 mm Race width of 45 mm Application Information Electric motors Industrial compressors Manufacturing conveyorsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 95 mm、外径は 200 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 When can I use a deep-groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングDeep-groove ball bearings are an ideal option when you need to handle large loads at high operating speedsAs they can stand up to both radial and axial loads, theyre suitable for use in situations where pressure will be applied both along the shaft and from the side.
仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:118kN●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:159kN●コード番号:207-5355アズワン品番65-7892-56
ローラーベアリング 内径160mm レース幅51mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径160mm レース幅51mmSKF(日本エスケイエフ)
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
SKF Taper Roller Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 32032 X Need a bearing solution to accommodate simultaneous axial and radial loads This taper roller bearing from SKF uses tapered rollers and raceways to do just thatIt also reduces rotational friction and noise thanks to precision-engineered parts and an optimised design that lengthens its service lifePlus, thanks to a surface finish that promotes lubricant film formation, this unit is a durable choiceIt has separable and interchangeable components, so its simple to perform maintenance and inspectionAdjust it against a second taper roller bearing and apply a preload for rigid bearing applications. Parallel bore type Compact structure Low maintenance, noise and vibration Inside diameter of 160 mm Outside diameter of 240 mm Race width of 51 mm Application Information Automotive production Agricultural industry Construction and mining applications Medical and pharmaceutical industriesSKF 単列テーパーローラーベアリングは、複合負荷に対応すると同時にラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に作用するように設計されています。軌道の投影線がベアリング軸のコモンポイントに接触することで、本格的な転がり動作を実現し、動作中の摩擦モーメントが低くなります。先細ローラーベアリングの軸方向荷重伝達能力は、接点角 α の増加に伴って増加します。コンタクト角度のサイズ(通常は 10 ° → 30 ° )は、計算係数 e ( e の値が大きいほど、コンタクト角度が大きくなります)と関係があります。 How much maintenance does this taper roller bearing require 低摩擦 運用の信頼性の向上 ベアリングの剛性強化 通常、1 列先細ローラーベアリングは、2 番目の先細ローラーベアリングに対して調整されます。プリロードを適用することで、硬質ベアリングの用途を実現できます。 温度ピークが減少した実行イン期間 分離可能及び交換可能 内輪、ローラー、保持器アセンブリ(コーン)は、外輪(カップ)とは別に取り付けることができます。さらに、分離可能なコンポーネント(図6 )は交換可能です。これにより、取り付け・取り外し・メンテナンスの検査ルーチンが容易になります。As it produces low levels of friction, this product operates at a relatively low temperatureThis means it experiences minimal wear and tear and is a low-maintenance choice.
仕様●内径:160mm●外径:240mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:51mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:780kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:532kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2000rpm●速度を制限:2400rpm●疲労限度荷重:76.5kN●コード番号:208-0035アズワン品番65-7927-72
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRORS PRO 丸型コネクタダストキャップRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
仕様オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ RS PRORS PRO 丸型コネクタダストキャップRS PRO
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.
仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 2穴 50mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 50mmSKF(日本エスケイエフ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SKF 2-hole Flange Bearing Unit, 50 mm ID - FYTB 50 TF This SKF flange bearing unit is made from cast iron for robust performance and smooth operation of shafts, rotors and gearsIt has two mount holes for quick, secure installationAs it can tolerate high loads, temperatures and vibrations, its ideal for heavy-duty applicationsIts designed with a standard seal plus a flinger to push grease and impurities away from moving partsThis ensures safe and reliable performanceThe flanged outer ring locks into place to prevent excess axial thrust and movement, making mounting and positioning simple and secure. Length of 116 mm Width of 60.6 mm Depth of 189 mm Inside diameter of 50 mm Mount hole centre-to-centre of 157 mm Mount hole size of 18 mm Application Information Food processing Textile production Heating, ventilation and air conditioning (HVAC) applicationsSKF 50 mm ベアリングユニット、シール、ライナー What are the advantages of this type of flange bearing unit The unit consists of a ball bearing in a durable housing that you can easily bolt to a machineThis flange bearing unit has been designed by SKF to operate in harsh industrial conditions for long periods of time without needing maintenance.
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:50mm●長さ:116mm●幅:60.6mm●深さ:189mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:195-9609アズワン品番65-7977-28
光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm SICK光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mmSICK
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housingThe ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reservesThe high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environmentThese sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxesThe various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advanceThe sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storageIn addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriersPrevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65
近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objectsThis inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mmInductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)Styles AvailableFlush and Non-Flush (shielded and non-shielded)Short and long bodyPNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surfaceWhen metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitudeThis, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensedInductive proximity sensors are suitable for use most industriesInductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m ApplicationsRailway, Mobile equipment, Lifts and escalators, HoistingMaterial handling, conveying, logisticsMaterial working, machine tools, PackagingFood and beverage, Pharmaceutical, RoboticsXS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)XS7 SensorGeneral PurposeFlat form (block) 40 x 40 x 15Size 15 mmFixed body, Flush mountablePlastic (PBT), PBT FrontDiscrete signal, 3-wireOutput 1 NO, DC circuit, PNP4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dcFront detection1 LED, yellow outputDepth 15 mmHeight 40 mmWidth 40 mmIP67 double insulation conforming to IEC 60529CE markedCertificatesUL, CSA, C-Tick, Ecolab.
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)アダプタスリーブSKF(日本エスケイエフ)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fitThis makes the job of mounting the bearing quick and easyIt has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulderHow do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.
仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592アズワン品番65-7957-28