「infineon」の検索結果

626件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon PNP トランジスタ INFINEONInfineon PNP トランジスタINFINEON
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
Infineon電流モード PWMコントローラ INFINEONInfineon電流モード PWMコントローラINFINEON
699税込769
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。 PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。 この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。 ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。 低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
出力数PWM:1コントロール電流ピン数(ピン)8
Infineon マイコン INFINEONInfineon マイコンINFINEON
779税込857
1袋(6個)ほか
7日以内出荷
Infineon マルチプレクサ INFINEONInfineon マルチプレクサINFINEON
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Infineon IGBT INFINEONInfineon IGBTINFINEON
819税込901
1個ほか
7日以内出荷
システムオンチップ Infineon INFINEONシステムオンチップ InfineonINFINEON
149,800税込164,780
1セット(90個)
5日以内出荷
Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲
仕様プロセッシングユニット = マイクロコントローラアプリケーション = 自動車, 静電容量方式, コントローラ, 組み込み, フラッシュ, LCD, LED, USBテクノロジー = CMOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.71 V動作温度 Min = -40 ℃幅 = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFET INFINEONInfineon MOSFETINFINEON
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様MOSFET・モスフェットRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ INFINEONInfineon コントローラINFINEON
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IRL540NPBF INFINEONIRL540NPBFINFINEON
209税込230
1個
当日出荷
PFCコントローラ Infineon INFINEONPFCコントローラ InfineonINFINEON
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数 = 250 kHzスタートアップ供給電流 = 450μA最大供給電流 = 1.3 mARoHS指令(10物質対応)対応
Infineon VHF バラクタ INFINEONInfineon VHF バラクタINFINEON
3,298税込3,628
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小タイオードキャパシタンス:4.3pF 、 最大逆電圧:28V 、 最小チューニングレシオ:5 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 寸法:1.7 x 1.25 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:1.7mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.25mm 、 バリキャップダイオード / バラクタダイオード、Infineon. 可変容量ダイオード(一般にバリキャップダイオード、バラクタダイオード、又はチューニングダイオードと呼ばれている)は、電圧の変化による静電容量の変化を必要とするさまざまな用途に有効です。 このダイオードは、RFチューニング、電圧制御発振器やフィルタ、周波数シンセサイザ、マルチプライヤをはじめとする幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 高速スイッチ INFINEONInfineon 高速スイッチINFINEON
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様電源スイッチの種類:高速スイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.165Ω 、 出力数:4 、 電圧:16V 、 電流:7.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:20 、 寸法:12.8 x 7.6 x 2.45mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon LEDドライバ INFINEONInfineon LEDドライバINFINEON
1,998税込2,198
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
Infineon 2軸 傾斜センサ INFINEONInfineon 2軸 傾斜センサINFINEON
3,698税込4,068
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インフィニオン, ホール効果センサ IC INFINEONインフィニオン, ホール効果センサ ICINFINEON
599税込659
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
IRF4905PBF INFINEONIRF4905PBFINFINEON
299税込329
1個
当日出荷
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
399税込439
1個
5日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 180mΩ動作供給電圧 Max = 16 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 12動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -30 ℃寸法 = 6.4 x 7.5 x 2.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
919税込1,011
1個
5日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 20RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon CYUSB3011-BZXC INFINEONInfineon CYUSB3011-BZXCINFINEON
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様USBインターフェースIC・USBコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 33 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET100 V 33 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
2,798税込3,078
1袋(20個)
当日出荷
NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 33 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 44 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 130 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon バッファ, 8ピン SOIC INFINEONInfineon バッファ, 8ピン SOICINFINEON
35,980税込39,578
1セット(97個)
5日以内出荷
仕様ロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 1パッケージタイプ = SOICピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
システムオンチップSOC Infineon INFINEONシステムオンチップSOC InfineonINFINEON
2,698税込2,968
1袋(2個)
5日以内出荷
PSoC 3 (8051コア)、Cypress. PSoC 3 (プログラム可能な組み込みシステムオンチップ)ファミリは、設定可能なアナログ / デジタルロジックブロックを備えた8051コアマイクロコントローラデバイスとプログラム可能なインターコネクトで構成されています。 また、フラッシュプログラムメモリ、SRAMデータメモリ、及び設定可能なI/Oも含まれています。
仕様プロセッシングユニット = マイクロコントローラテクノロジー = CMOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.71 V動作温度 Min = -40 ℃幅 = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon NPN トランジスタ INFINEONInfineon NPN トランジスタINFINEON
769税込846
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
PFCコントローラ Infineon INFINEONPFCコントローラ InfineonINFINEON
769税込846
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数 = 250 kHzスタートアップ供給電流 = 450000mA最大ソース電流 = 38000mA最大シンク電流 = 41000mARoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFETドライバ INFINEONInfineon MOSFETドライバINFINEON
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Infineon 電圧監視スイッチ INFINEONInfineon 電圧監視スイッチINFINEON
739税込813
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Infineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002 INFINEONInfineon デバッガ デバッガ, プログラマ, CY8CKIT-002INFINEON
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 7のPCが必要です。PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキット. Cypress SemiconductorのCY8CKIT-002 PSoCR MiniProg3プログラム/デバッグキットは低コストの拡張キットです。Cypressの8ビット / 32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを開発する開発者を対象としています。このキットは、PSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のプログラマと、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPアーキテクチャ用のデバッグツールです。MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなど、さまざまなプログラミングとデバッグインターフェースに柔軟に対応します。プログラミングの際、MiniProg3は、1.5V → 5.5VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V/2.5 V/3.3 V/5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。キットの内容 - MiniProg3 プログラマ / デバッガ -10 ピンリボンケーブル - USB A-MiniB ケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組込み設計/開発
仕様プロダクトタイプ = デバッガ, プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
1,698税込1,868
1袋(4個)
7日以内出荷
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドスイッチオン抵抗 = 32mΩ動作供給電圧 Max = 20 V出力数 = 2A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 5動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 6.5 x 6.22 x 2.3mm
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 28 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSO-8-43ピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
289,800税込318,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon シングルチャンネルスマートハイサイドパワースイッチです。PG-DSO-8-24 パッケージに組み込まれ、保護機能と診断機能を備えています。このパワートランジスタは、チャージポンプ付き N チャンネルパワー MOSFET によって構築されています。これらのデバイスはモノリシックでスマートテクノロジーに統合されています。この製品は、過酷な車載環境でリレー、 R5W ランプ、又は LED を駆動するように特別に設計されています。CMOS 互換入力を備えています ESD 保護機能を備えています RoHS 準拠で AEC 認定を受けています
仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 125MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 31 V最大動作電流 = 0.002Aパッケージタイプ = PG- TDSO-8ピン数 = 8RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC INFINEONInfineon 電源スイッチICINFINEON
269,800税込296,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Infineon のスマートなローサイド電源スイッチには、保護機能が組み込まN チャンネル縦型パワー MOSFET が採用されています。この機器はモノリシックに統合されています。車載用の認定を受けており、12 V の車載用途や産業用途向けに最適化されています。OFF 状態では非常に低いパワー DMOS 漏洩電流と 3.3 V / 5 V 互換ロジック入力を備えています。RoHS 準拠で AEC 認定を受けています デジタルフィードバックがあります
仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 100MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 0.006Aパッケージタイプ = PG-TO252-5ピン数 = 5RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, PINダイオード , シングル INFINEONInfineon, PINダイオード , シングルINFINEON
339税込373
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングルアプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 50V標準キャリアライフ時間 = 75nsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, PINダイオード , シングル INFINEONInfineon, PINダイオード , シングルINFINEON
299税込329
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングルアプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 100mA最大逆電圧 = 30V標準キャリアライフ時間 = 80nsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電流センサ INFINEONInfineon 電流センサINFINEON
269,800税込296,780
1リール(3000個)
7日以内出荷
Infineon 整流用 ブリッジダイオード INFINEONInfineon 整流用 ブリッジダイオードINFINEON
64,980税込71,478
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ピーク順方向電圧:790mV 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 基板表面実装用ブリッジ整流器、BAS4002A、Infineon. 順方向低電圧ショットキーダイオードクワッドアレイ ロスの少ないブリッジ整流 高速スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon RFミキサ ダイオード INFINEONInfineon RFミキサ ダイオードINFINEON
35,980税込39,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様最大連続 順方向電流:130mA 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:600mV 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、InfineonRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル MOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル MOSFETINFINEON
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:130 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:10.8 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル IGBT INFINEONInfineon Pチャンネル IGBTINFINEON
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
...