カテゴリ
- 制御機器(12)
- バイク純正部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み

フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 ピグテール
OSI Optoelectronics¥46,980税込¥51,6781セット(2個)6日以内出荷仕様ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:ピグテール●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:19.2mm●極性:順方向、リバース●OSI高速InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs xxxシリーズは、高速InGaAsフォトダイオードです。 この製品は、データ通信や遠距離通信の用途に最適です。 この高速フォトダイオードは、低静電容量、低暗電流、及び高応答性を実現しています。そのため、LAN、MAN、WAN、及びその他の高速通信システムで使用される高ビットレートレシーバに適しています。 このフォトダイオードファミリは、3ピン絶縁TO-46パッケージ又は1ピンピルパッケージに収容されています。 高速光通信、光ファイバレシーバ、ギガビットイーサネット、光タップなどの用途に適しています。. 特長: 高速 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-5
OSI Optoelectronics¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様ピーク感度波長:1700nm●パッケージタイプ:TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:5●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●標準降下時間:3ns●高さ:4.16mm●シリーズ:FCI-InGaAS
フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8
OSI Optoelectronics¥81,980~税込¥90,178~1個ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5
OSI Optoelectronics¥189,800税込¥208,7801セット(10個)8日以内出荷仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:TO-46、TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:3.81mm●極性:逆向き●OSI大アクティブ領域InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs-xxx-xシリーズは、アクティブ領域の大きいInGaAsフォトダイオードです。 このシリーズには、高応答性(1100~1620 nm)のさまざまな赤外線検出素子が揃っています。 各製品は、フラットウィンドウ付きのTO-46又はTO-5パッケージに収容されています。 このフォトダイオードファミリに適した用途には、赤外線計測機器、監視、光学計測機器、電力測定、赤外線検出、及び医療用機器などがあります。. 特長: 大アクティブ領域: 1 mm、1.5 mm、及び3 mm 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
アートレイ¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台22日以内出荷電源電圧(V)DC12(ACアダプタ付属)シャッターグローバルRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0 インガス(InGaAs)カメラ
アートレイ¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個62日以内出荷可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影種類カメラ本体センサータイプInGaAsセンサー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0カラーモードモノクロRoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
USB2.0 インガス(InGaAs)カメラ
アートレイ¥959,800税込¥1,055,7801個62日以内出荷可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影仕様冷却機能:なし質量(g)140外形寸法(mm)50.0×47.0×49.7電源USBバスパワー波長(nm)400~1700インターフェースUSB3.0解像度640×512(出力)RoHS指令(10物質対応)対応撮像画積(mm)3.2×2.56(有効)
【レンタル】携帯型放射温度計(校正書付)
LumaSense Technologies Inc¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様計測ソフトフェア:PortaWin (windows PC上で動作・USBケーブル付き)、機器設定:側面キーパッド、視度調節:-2.5~+3 ジオプトリ、視野角:10度、目の保護フィルター :内蔵、可動焦点距離:500~∞・(クローズアップレンズ使用時)250~500mm質量(kg)1.2(バッテリー含む)測定範囲(mm)距離/面積:Φ1.6/500電源アルカリ電池×6 連続使用で約35時間温度範囲(℃)280~2000測定項目温度表示、グラフトレンド、データロギング、データリスト(Exselへの転記可)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×75×170精度不確定性:測定値の0.4%+1℃ (ε= 1、周囲温度23度時)再現性(%)測定値の0.5、または0.8℃の大きい方 (ε= 1、周囲温度23度時)温度表示LED:4桁表示 ファインダー内部及び本体リア部の2箇所、LED:本体側面1箇所分解能(℃)内部LED:1、外部LED:0.1(<1000)/1(≧1000)、LCD:0.1保護等級IP52(ハウジング)、IP40(ハンドル)検出器InGaAs フォトダイオード応答時間1ms測定モードNormal:通常測定、MAX:最高値測定、AVG:平均値測定検出波長1.45~1.8μm放射率補正ε:10~100%(0.1%ステップ)通信機能USB2.0(バスパワー供給機能なし)周囲温度(℃)0~50保管温度(℃)-10~65保存データ種類4000データ(測定値・日付・時刻・パラメーター・放射率・内部温度)
光トランスミッタ Broadcom
BROADCOM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。 これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。 HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。 用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。 Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。 光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。 このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。. 信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換仕様最大データレート = 155MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1300nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mmシリーズ = HFBR-1312RoHS指令(10物質対応)対応
LED 緑 表面実装 1608 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷Kingbright の緑色ソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2230アズワン品番65-7242-45
LED 表面実装 1608 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷Kingbright ハイパーレッドソースカラーデバイスは、GaAs 基板 LED 上に AlGaInP で形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小限のスペースが必要です コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.95 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2232アズワン品番65-7241-84
光レシーバ Broadcom
BROADCOM¥549,800税込¥604,7801セット(60個)8日以内出荷HFBR-1312TZ / HFBR-2316TZ光ファイバトランスミッタ / レシーバ. Avago Technologies社のHFBR-x3xxシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバには、幅広いデータ通信用途に利用できる1300 nmの光ファイバリンクが用意されています。これらの光ファイバデバイスを自動挿入したり、ウエーブはんだ付けを使用することができます。HFBR-x3xxシリーズのトランスミッタとレシーバの両方が直径50 / 125 μm及び62.5 / 125 μmの光ファイバサイズに適合しているため、意思決定を柔軟に行うことができます。用途としては、高速LANでのデスクトップリンク、長距離のリンク、通信スイッチシステムなどが考えられます。Avago Technologies HFBR-1312TZトランスミッタは、光ファイバリンクを提供し、1300 nm InGaAsP発光ダイオードを含みます。光ファイバトランスミッタは、高速LAN、電気通信、長距離リンク用途などのデータ通信で使用されます。このトランスミッタは、820 nmから長距離の0400Zシリーズと互換します。信号レート: 155 MBd超 波長: 1300 nm デュアルインラインパッケージパネル取り付け可能ST*及びSCコネクタレセプタクル 62.5 / 125 μm及び50 / 125 μmファイバで規定 HFBR-x4xxZシリーズと互換 レシーバもSMケーブル規格(9 / 125 μm)に合わせて指定 リンク距離: 2 km @ 125 MBd、5 km @ 32 MBd RoHS準拠 ウエーブはんだ付け可能 820 nmミニチュアリンクシリーズと互換 HFBR-1312TZ: TAXlchip互換仕様最大データレート = 155Mbit/s標準上昇時間 = 1.8ns標準降下時間 = 2.2nsピーク波長 = 1370nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 29.8 x 12.6 x 12.6mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 12.6mm長さ = 29.8mm幅 = 12.6mm順方向電圧 = 1.7 VRoHS指令(10物質対応)対応
LED 表面実装 1608 1袋 25個入
KINGBRIGHT¥1,998税込¥2,1981袋(25個)8日以内出荷Kingbright の超高輝度黄色デバイスは、AlGaInP ( GaAs 基板上) LED チップで形成されています。静電放電や電力サージにより、LED が破損することがあります。LEDを取り扱う際は、リストバンド又は静電気防止手袋を着用することをお勧めします。すべての装置、機器、機械は電気的に接地する必要があります。寸法は 1.6 mm x 0.8 mm、高さ 0.55 mm で、バックライト、ステータスインジケータ、医療用途などのコンパクトな光電素子用途に適しています。最小のスペースです コンパクトな光電用途に適しています 低消費電力 耐湿性レベル 3 を備えています ハロゲンフリーです RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)仕様●パッケージタイプ:1608●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:KA-1608●コード番号:210-2234アズワン品番65-7243-09
携帯型放射温度計 単色形中温用
CHINO(チノー)¥199,800~税込¥219,780~1台36日以内出荷から40日以内出荷固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)測定範囲(℃)300~1000温度範囲(℃)300~1000再現性1℃以内精度(℃)±6分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s応答時間(秒)0.2測定波長(μm)1.55距離係数200:1検出素子InGaAs測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格±6℃測定温度範囲(℃)300~1000放射率補正1.900~0.100放射率設定0.100~1.900
携帯型放射温度計 高機能形
CHINO(チノー)¥319,800~税込¥351,780~1台36日以内出荷から40日以内出荷固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。温度範囲(℃)切り替え:600~2000(2色形)、400~3000(単色形)精度(%)測定値の±0.6(1000℃以上1500℃未満)/測定値の±1.2(1500℃以上2000℃未満)/測定値の±2.4(2000℃以上)精度(℃)1000℃未満:±6再現性1℃以内距離係数200:1応答時間(秒)0.2電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s測定波長0.9/1.55検出素子Si/InGaAs測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上2000℃未満:測定値の±1.2%/2000℃以上:測定値の±2.4%測定温度範囲(℃)切り替え:600~2000(2色形)、400~3000(単色形)放射率補正1.200~0.800(2色:放射率比)/1.900~0.100(単色:放射率)放射率設定1.200~0.800、1.900~0.100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら