カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 家電(16)
  • 制御機器(8)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「inntineji」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ

    大阪魂(21件のレビュー)
    559税込615
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    479税込527特価
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ANSI B18.3に準処しています。
    用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)

    大阪魂
    2,298税込2,528
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク  バイク  プロジェクター ウェブカメラに対応 Ulanzi

    Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応

    Ulanzi
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    【360度回転可能】ダブルボールヘッドは360度の調整が可能。ボールヘッドにより、ノブを調整することでモニターなどの位置を自由に調整できます。最大荷重:1.5kg。マジックアームの長さ:67mm。【緩み防止】クランプの内側にはラバーが付いており固定部分を傷つけず強力に固定ができ、更に、マジックアームは二つのボールジョイントに滑り止め加工を行い、固定力がアップ。【掴みクランプ】クランプの掴み幅12.5mm~64.5mmで、3/8ネジ穴もあり、デスクトップ、三脚、自転車、手すり、傘、フック、棚、テーブル、クロスバー等々、あらゆるものをしっかりと挟みます。【1/4ネジ】ダブルボールヘッドの一端は1/4ネジがあり、モニター、マイク、LEDライト、デジタルカメラ、カメラレコーダー、ビデオカメラCanon、Garmin、Nikon、SONY、CASIO、Kodakなどに対応。【アルミ合金&コンパクト】クランプはアルミ合金素材で、非常に軽量なうえに優れた耐久性、耐食性、耐摩耗性を備えています。ポケットサイズで、持ち運びに便利です。
    質量(kg)(最大推奨)1.5質量(g)183
  • ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)

    ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
    用途ALC板用ねじの呼びW3/8適合材ALC板材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50埋め込み深さ(mm)50ドリル径(Φmm)15外径(mm)16.0仕様箱入トラスコ品番473-3614質量(g)21最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)50
  • 蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    189税込208
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    羽が付いていて手で回すことができるナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
  • SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    779税込857特価
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
  • スプリングワッシャー(鉄/クロメート) (インチねじ) 大阪魂

    スプリングワッシャー(鉄/クロメート) (インチねじ)

    大阪魂(3件のレビュー)
    429税込472
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    パック単位の小口販売です。インチサイズ
    材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャーねじの種類ワッシャー
  • カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガ

    カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7
  • SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SKH 六角レンチ(インチねじ用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    62税込68特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インチねじの取付け・取りはずし
    サイズ規格インチ形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角
  • インチネジ アイネックス

    インチネジ

    アイネックス
    229税込252
    1パック(10個)
    当日出荷
    3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 汎用インチネジとしても使えます。
    ねじ寸法#6-32×4mmシルバー
  • D-subカバー インチネジ 灰 共立電子産業

    D-subカバー インチネジ 灰

    共立電子産業
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
    ねじミリネジ (M2.6)付属品ネジ、ケーブルクランプ
  • D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ) LINKMAN

    D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)

    LINKMAN
    329税込362
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。
    ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
  • クランプレバー(インチねじ) SRI MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(インチねじ) SRI

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
  • カメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10) ノガ

    カメラ用インチねじアタッチメント M6XW3/8(XL10)

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC3/8"ねじ深さ(mm)10
  • 3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ 親和産業

    3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ

    親和産業
    359税込395
    1セット(6個)
    当日出荷
    3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。 こだわりのブラック仕様 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
    ブラックねじ規格#6-32(インチネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジ・3/8インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご活用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金幅(mm)43高さ(mm)49.5質量(g)52奥行(mm)34ねじ【上部】1/4インチネジ耐荷重(kg)2.5型番Q29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×34×49.5ねじ穴【底部】1/4インチネジ用
  • I/Oブラケット用インチネジ アイネックス

    I/Oブラケット用インチネジ

    アイネックス
    229税込252
    1パック(10個)
    当日出荷
    十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
    ねじ寸法#6-32×6mmシルバー
  • 六角スペーサー インチネジタイプ アイネックス

    六角スペーサー インチネジタイプ

    アイネックス
    429税込472
    1パック(6個)
    当日出荷
    マザーボードをケースに固定する際にネジ穴になるスペーサーです。 ネジ側 (オス側) もネジ穴側 (メス側) もインチです。 ナットドライバーは六角対辺5mmタイプが適合します。
    ねじ寸法ネジ側 (オス側): #6-32×5mm、ネジ穴側 (メス側): #6-32長さ(mm)六角:6.5材質真鍮
  • 簡易水冷ラジエーター向けインチネジ 親和産業

    簡易水冷ラジエーター向けインチネジ

    親和産業
    379税込417
    1セット(4個)
    当日出荷
    ロング仕様のインチネジ 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 簡易水冷ラジエーター用に ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚FAN増設におすすめです。
    材質ステンレスねじ規格UNC#6-32×1-1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • I/Oブラケット用インチネジ ブラック アイネックス

    I/Oブラケット用インチネジ ブラック

    アイネックス
    229税込252
    1パック(10個)
    当日出荷
    十字穴付き六角インチネジです。 ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ドライバーはもちろん、六角ソケットレンチで締め付けができます。 長めの汎用インチネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。 六角ソケットレンチは6mmタイプが適合します。
    ねじ寸法#6-32×6mmブラック
  • クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー取付部おねじ(インチねじ)
  • 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
  • HDD用インチネジ(6個) GROOVY

    HDD用インチネジ(6個)

    GROOVY
    96税込106
    1個
    当日出荷
    3.5インチHDDの側面、裏面のネジ穴用などに使用出来ます。 HDD側面、裏面のネジ穴用などに 6個入りです。
    入数6個入
  • インチネジ #12-24x0.5 S1224-C PANDUIT(パンドウイット)

    インチネジ #12-24x0.5 S1224-C

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    #12-24×0.5のインチネジです。 #12-24×0.5のインチネジです。
    用途インチネジでの物の固定トラスコ品番148-7333質量(g)349
  • エーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじ

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1パック(8個)
    当日出荷
    ねじの呼びW3/8トラスコ品番557-8264RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジ Aratas(旧:omron)

    D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジ

    Aratas(旧:omron)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    。9ピンD-SUBコネクタ用カバーです。機械との取り付けネジにインチネジを採用しています。プラスチックに金属めっきをしてありますが見た目だけではなくシールド効果があります。
    仕様●ピン数:9ピン●付属ねじ種:インチ●使用温度範囲:-25℃~+85℃●ロックねじ種:インチねじ #4-40UNC●材質/処理:ABS樹脂/ニッケルメッキ●※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。●コネクターの相手側との固定ネジはインチです。ミリネジ(M2.6ネジ)の付属したXM2S-0911もあります。アズワン品番67-0440-75
  • 卓上ミニ三脚 伸縮 1/4インチネジ135-185mm bitstrong(ビットストロング)

    卓上ミニ三脚 伸縮 1/4インチネジ135-185mm

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (146~185mm)。折りたたみ式デザインで軽量(約56g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)56外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.3×36×145耐荷重(kg)1最大伸長(mm)185モデルA026伸長(mm)最小146
  • カメラ用インチネジツバ付アタッチメントM8X3/8W(L8.5) ノガ

    カメラ用インチネジツバ付アタッチメントM8X3/8W(L8.5)

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    幅(mm)14ねじ寸法(mm)M8×UNC3/8"ねじ深さ(mm)13、8.5
  • ゴムワッシャー付インチネジ アイネックス

    ゴムワッシャー付インチネジ

    アイネックス
    329税込362
    1パック(10個)
    当日出荷
    3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。 HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。 びびり音や振動を防止します。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 汎用インチネジとしても使えます。
    ねじ寸法#6-32×5mmシルバー
  • 耐荷重 0.3/3kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター bitstrong(ビットストロング)

    耐荷重 0.3/3kg 自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。雲台は球状のボールヘッドにより360度回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4インチネジ式インターフェース。底部のネジ穴は1/4インチネジに対応しており、三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影などにご利用いただけます。小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。
    用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質ABS樹脂+アルミ合金ねじ【上部】1/4インチネジねじ穴【底部】1/4インチネジ用
  • D-subカバー インチネジ 5個入 PHシリーズ アズワン

    D-subカバー インチネジ 5個入 PHシリーズ

    アズワン
    649税込714
    1パック(5個)
    当日出荷
    ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
  • 1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ

    1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    当日出荷
    適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
  • ミニポータブルフレキシブルくねくね三脚 1/4インチネジ bitstrong(ビットストロング)

    ミニポータブルフレキシブルくねくね三脚 1/4インチネジ

    bitstrong(ビットストロング)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (120mm)。軽量(約39g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
    用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)39外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×23×120耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)120モデルA024伸長(mm)最小105
  • 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,659税込1,825
    1袋(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
    用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
  • サーバーラック用インチネジ(ユニファイ細目ねじ) 50個入りパック No.10-32 UNF(ねじ山数32) StarTech.com

    サーバーラック用インチネジ(ユニファイ細目ねじ) 50個入りパック No.10-32 UNF(ねじ山数32)

    StarTech.com
    5,498税込6,048
    1セット(50個)
    当日出荷
    錆を防ぐニッケルメッキ加工処理 10-32ネジ50個入り 長さ19.05mm
    用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ
  • ロングアイボルト インチネジ TRUSCO

    ロングアイボルト インチネジ

    TRUSCO
    679税込747
    1袋
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。付属品六角ナット・丸ワッシャー材質ステンレス(SUS304)
  • K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ TRUSCO

    K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
  • つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製) TRUSCO

    つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)