曜日別特売

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
・インチねじタイプ。
・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。

用途
<用途>
・インチねじを使用する機器・装置のスペース化
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角
入数
10
内容量
1袋(10個)
全52種類を絞り込む
ねじの呼び
種別
寸法L1(mm)
質量(g)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76128075SNSS-#4-40-1/2-SD全ねじ0.720.1120.161No.4-40UNC
¥1,750
¥1,749
¥1,924(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130148SNSS-#4-40-1/4-SD全ねじ0.540.1120.161No.4-40UNC
¥1,690
¥1,689
¥1,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130480SNSS-#8-32-1/2-SD全ねじ1.50.1640.226No.8-32UNC
¥2,050
¥2,049
¥2,254(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130489SNSS-#10-32-3/8-SD全ねじ1.90.190.27No.10-32UNF
¥2,050
¥2,049
¥2,254(税込)
3日以内出荷
返品不可
76130821SNSS-#4-40-5/8-SD全ねじ0.780.1120.161No.4-40UNC
¥1,790
¥1,789
¥1,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131119SNSS-#4-40-3/16-SD全ねじ0.480.1120.161No.4-40UNC
¥1,660
¥1,659
¥1,825(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131575SNSS-#8-32-7/8-SD全ねじ2.10.1640.226No.8-32UNC
¥2,250
¥2,249
¥2,474(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131889SNSS-#10-24-3/8-SD全ねじ2.10.190.27No.10-24UNC
¥2,120
¥2,119
¥2,331(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132756SNSS-#4-40-3/8-SD全ねじ0.660.1120.161No.4-40UNC
¥1,730
¥1,729
¥1,902(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132765SNSS-#4-40-5/16-SD全ねじ0.60.1120.161No.4-40UNC
¥1,730
¥1,729
¥1,902(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133115SNSS-#10-32-3/4-SD全ねじ3.10.190.27No.10-32UNF
¥2,320
¥2,319
¥2,551(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133185SNSS-#6-32-1/4-SD全ねじ0.730.1380.205No.6-32UNC
¥1,960
¥1,959
¥2,155(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133201SNSS-#8-32-5/16-SD全ねじ1.10.1640.226No.8-32UNC
¥1,960
¥1,959
¥2,155(税込)
3日以内出荷
返品不可
76133499SNSS-#10-32-5/16-SD全ねじ1.50.190.27No.10-32UNF
¥2,190
¥2,189
¥2,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133630SNSS-#10-32-1-SD半ねじ3.90.190.27No.10-32UNF
¥2,420
¥2,419
¥2,661(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133666SNSS-1/4-20-1/2-SD全ねじ4.60.250.3351/4-20UNC
¥2,420
¥2,419
¥2,661(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133709SNSS-#10-24-7/8-SD全ねじ3.10.190.27No.10-24UNC
¥2,650
¥2,649
¥2,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133718SNSS-1/4-20-3/4-SD全ねじ5.60.250.3351/4-20UNC
¥2,650
¥2,649
¥2,914(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134287SNSS-#8-32-1-SD半ねじ2.30.1640.226No.8-32UNC
¥2,390
¥2,389
¥2,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134899SNSS-1/4-20-5/16-SD全ねじ3.60.250.3351/4-20UNC
¥2,490
¥2,489
¥2,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135836SNSS-#10-32-7/8-SD全ねじ3.50.190.27No.10-32UNF
¥2,360
¥2,359
¥2,595(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136028SNSS-#6-32-3/4-SD全ねじ1.20.1380.205No.6-32UNC
¥2,230
¥2,229
¥2,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136046SNSS-#10-32-5/8-SD全ねじ2.70.190.27No.10-32UNF
¥2,230
¥2,229
¥2,452(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136055SNSS-#6-32-7/8-SD半ねじ1.30.1380.205No.6-32UNC
¥2,230
¥2,229
¥2,452(税込)
3日以内出荷
返品不可
76136685SNSS-#10-24-5/8-SD全ねじ2.60.190.27No.10-24UNC
¥2,330
¥2,329
¥2,562(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136859SNSS-#8-32-3/4-SD全ねじ1.90.1640.226No.8-32UNC
¥2,100
¥2,099
¥2,309(税込)
3日以内出荷
返品不可
76137227SNSS-#6-32-5/16-SD全ねじ0.830.1380.205No.6-32UNC
¥1,970
¥1,969
¥2,166(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137288SNSS-1/4-20-5/8-SD全ねじ5.10.250.3351/4-20UNC
¥2,530
¥2,529
¥2,782(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137541SNSS-5/16-18-1/2-SD全ねじ7.60.3120.425/16-18UNC
¥3,190
¥3,189
¥3,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137769SNSS-#10-24-1-SD半ねじ3.30.190.27No.10-24UNC
¥2,730
¥2,729
¥3,002(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137961SNSS-#8-32-1/4-SD全ねじ0.980.1640.226No.8-32UNC
¥1,940
¥1,939
¥2,133(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138076SNSS-#10-24-3/4-SD全ねじ2.80.190.27No.10-24UNC
¥2,600
¥2,599
¥2,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138390SNSS-#6-32-1/2-SD全ねじ10.1380.205No.6-32UNC
¥2,040
¥2,039
¥2,243(税込)
3日以内出荷
返品不可
76138609SNSS-1/4-20-3/8-SD全ねじ4.10.250.3351/4-20UNC
¥2,470
¥2,469
¥2,716(税込)
6日以内出荷
返品不可
76138636SNSS-#10-24-1/2-SD全ねじ2.30.190.27No.10-24UNC
¥2,140
¥2,139
¥2,353(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138679SNSS-#4-40-3/4-SD全ねじ0.840.1120.161No.4-40UNC
¥1,810
¥1,809
¥1,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138941SNSS-#6-32-1-SD半ねじ1.40.1380.205No.6-32UNC
¥2,240
¥2,239
¥2,463(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139415SNSS-1/4-20-1-SD全ねじ6.60.250.3351/4-20UNC
¥2,870
¥2,869
¥3,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
76139458SNSS-#10-24-5/16-SD全ねじ1.80.190.27No.10-24UNC
¥2,110
¥2,109
¥2,320(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139467SNSS-#6-32-5/8-SD全ねじ1.10.1380.205No.6-32UNC
¥2,110
¥2,109
¥2,320(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139485SNSS-#10-32-1/2-SD全ねじ2.30.190.27No.10-32UNF
¥2,110
¥2,109
¥2,320(税込)
4日以内出荷
返品不可
76139510SNSS-1/4-20-1/4-SD全ねじ3.10.250.3351/4-20UNC
¥2,540
¥2,539
¥2,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140079SNSS-#10-32-1/4-SD全ねじ1.10.190.27No.10-32UNF
¥2,210
¥2,209
¥2,430(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140219SNSS-1/4-20-7/8-SD全ねじ6.10.250.3351/4-20UNC
¥2,740
¥2,739
¥3,013(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140411SNSS-#6-32-3/8-SD全ねじ0.930.1380.205No.6-32UNC
¥1,980
¥1,979
¥2,177(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140420SNSS-#8-32-3/8-SD全ねじ1.30.1640.226No.8-32UNC
¥1,980
¥1,979
¥2,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
76140481SNSS-5/16-18-1-SD全ねじ110.3120.425/16-18UNC
¥3,900
¥3,899
¥4,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140578SNSS-#8-32-5/8-SD全ねじ1.70.1640.226No.8-32UNC
¥2,080
¥2,079
¥2,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
76140630SNSS-#10-24-1/4-SD全ねじ1.60.190.27No.10-24UNC
¥2,080
¥2,079
¥2,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
76140700SNSS-5/16-18-3/4-SD全ねじ9.60.3120.425/16-18UNC
¥3,570
¥3,569
¥3,926(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする