カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(129)
    • ボールバルブ(2)
    • ステンレス製ねじ込み継手(48)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(16)
    • ホース継手(1)
    • 溶接継手(16)
    • フランジ(28)
    • ステンレス鋼管用メカニカル継手(15)
  • 清掃用品(25)
  • 制御機器(20)
  • 測定用品(18)
  • 農業機械(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 厨房用品(9)
  • 自転車部品(6)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業服(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(B)
呼び径(A)
ブランド
イノック・日本サニパック・ホンダ・SKC(環境測定)・AMPHENOL・ケルヒャー・M5Stack・MARWI・メディアカバーマーケット・Canon・NOLAN・AOC・innocence・ANMO・アルファックス・天寿・Arduino・CQ出版・大航計器製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inoc」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます 従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。 また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。 キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
    付属品本体のみピッチ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)47×30
  • ズーム実体顕微鏡 アズワン

    ズーム実体顕微鏡

    アズワン
    129,000税込141,900
    1個
    翌々日出荷
    LED照明が上下に付いています。 鏡筒は取り外しが可能です。 鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
    接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm作動距離(mm)100mmズーム範囲ズーム比:1:6.4実視野(Φmm)Φ20mmステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm照明LED照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hzコード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)本体サイズ(mm)250×300×490mm質量(kg)10
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rp使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ニップル イノック

    六角ニップル

    イノック(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
  • 六角ホースニップル イノック

    六角ホースニップル

    イノック(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング イノック

    ブッシング

    イノック(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ソケット イノック

    六角ソケット

    イノック(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角プラグ イノック

    六角プラグ

    イノック(8件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 四角プラグ イノック

    四角プラグ

    イノック(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状プラグ種類ねじ込み継手
  • 90°エルボ(ロング) イノック

    90°エルボ(ロング)

    イノック(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°エルボ イノック

    90°エルボ

    イノック
    519税込571
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状90°エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両長ニップル イノック

    両長ニップル

    イノック
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SCS 13A)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両ニップル イノック

    両ニップル

    イノック
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。形状ニップル種類ねじ込み継手
  • クロス イノック

    クロス

    イノック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフソケット(ストレートネジ) イノック

    ハーフソケット(ストレートネジ)

    イノック(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
  • 45°エルボ イノック

    45°エルボ

    イノック
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みフランジ イノック

    ねじ込みフランジ

    イノック
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
  • ラップジョイント イノック

    ラップジョイント

    イノック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
  • コンセントリック・レジューサー イノック

    コンセントリック・レジューサー

    イノック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン(ガスケット) イノック

    ユニオン(ガスケット)

    イノック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途水・油・ガス用。形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)常温1(ガス)、2(水・油)使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ イノック

    ストリートエルボ

    イノック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストリートエルボ材質ステンレス(SCS13A)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット

    イノック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)80以下
  • ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック

    ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

    イノック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 90°エルボ(ショート) イノック

    90°エルボ(ショート)

    イノック
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両長ニップル イノック

    両長ニップル

    イノック
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ イノック

    キャップ

    イノック(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)形状キャップ種類ねじ込み継手
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    679税込747
    1枚ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
  • 片ニップル イノック

    片ニップル

    イノック(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式片ネジ
  • チーズ イノック

    チーズ

    イノック(1件のレビュー)
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
  • 径違いエルボ イノック

    径違いエルボ

    イノック
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフテーパソケット イノック

    ハーフテーパソケット

    イノック
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ハーフテーパーソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手
  • イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット イノック

    イノクイック ワンタッチタイプ 雌アダプタ付ソケット

    イノック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
    用途屋内の給水・給湯用。種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン最高圧力(MPa)(管内)1.0種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)流体温度(℃)80以下
  • 閉止フランジ イノック

    閉止フランジ

    イノック
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパソケット イノック

    テーパソケット

    イノック
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット
  • メートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    メートルパイプO型 ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ねじ込み式継手取付ねじ(d1)R3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ イノック

    キャップ

    イノック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
  • 面座付さし込み溶接フランジ 304RF イノック

    面座付さし込み溶接フランジ 304RF

    イノック
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両長ニップル ステンレス 全長100mm イノック

    両長ニップル ステンレス 全長100mm

    イノック
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応