65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CINSAAQ/B 360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360 動画あり
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ 質量(g)180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1 解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps 焦点距離(mm)35mm判換算:6.7 充電時間(分)90(5V/3A) フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV 録画時間81 動作温度(℃)-20~40 バッテリー容量(mAh)1800 絞りF1.9 音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC 対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8相当 防水性IPX8等 BluetoothBLE 5.0 Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac 対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

CINSABMA 360度アクションカメラ  Insta360 X4 insta360 動画あり
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AAC セット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー 種別6軸ジャイロスコープ 質量(g)203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6 解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944 焦点距離(mm)35mm判換算:6.7 充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時) フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV 録画時間連続:135分 動作温度(℃)-20~40 バッテリー容量(mAh)2290 絞りF1.9 対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまで RoHS指令(10物質対応)10物質対応 防水保護等級IPX8相当 BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac 対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

友達やドローンの手助けも必要なく壮大な三人称視点のショットが可能なバックパックマウント。両手を使って自由自在に冒険を満喫。高減衰設計とInsta360カメラのFlowState手ブレ補正との組み合わせで、スムーズなショットを実現します。
セット内容バックパックマウントフレーム×1、バックパックストラップ×2、ウエストストラップ×2、炭素繊維ポール×1 材質アルミ合金、ナイロン、カーボンファイバー 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

insta360超長い自撮り棒
エコ商品
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225 長さ(cm)収納時:36 全長(cm)300 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂 質量(g)216 長さ(cm)収納時:24 全長(cm)105(三脚部分含む) 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

insta360GO3S 本体
エコ商品
小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル 寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5 質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3 防塵防水性能IPX8 互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)] 動作温度(℃)-20~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CINSAAJA Insta360 Ace Pro insta360 動画あり
insta360Insta360 Ace Pro
エコ商品
昼でも夜でもワンランク上のアクション撮影を。Insta360 Ace Proはワンランク上の撮影を実現する広角アクションカメラ。業界をリードする1/1.3インチセンサーで素晴らしい画質を実現し、2.4インチフリップ式スクリーンと堅牢なカメラボディ、直感的な撮影、AI編集により、アクション撮影をよりスマート&簡単にできるよう設計されています。
仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上) 質量(g)179.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5 センサー1/1.3インチ 充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A 解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps 使用環境温度(℃)-20℃~40℃ 焦点距離(mm)16(35mm換算) モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調 シャッター速度(秒)写真:1/8000~120、動画:1/8000~1あたりのフレーム数の制限まで バッテリー容量(mAh)1650 絞りF2.6 動画ビットレート:最大170Mbps 対応メモリーカードmicroSDカード RoHS指令(10物質対応)対応 防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m BluetoothBLE 5.2 Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac 駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。) ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

insta360114cm見えない自撮り棒
エコ商品
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金 長さ(mm)収納時:233 全長(mm)1141 質量(g)118 対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE X RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

insta360GPSプレビューリモコン
エコ商品
GPSプレビューリモコン。・新しいタッチスクリーンで撮影設定をリモートで調整し、リアルタイム画像転送で撮影をプレビュー可能。・データの品質と精度を向上させるため、さまざまなGNSSシステムを利用しています(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)。。・Insta360アプリ またはStudioで、動画に正確なダッシュボードデータを追加できます。。・最大20m遠隔操作。8メートル先までプレビュー可能。
セット内容GPSプレビューリモコン、リストストラップ、ユニバーサルストラップ、充電ケーブル、使い捨て両面ステッカー×4 対応製品Ace Pro、Ace 直径(Φcm)ユニバーサルストラップ:2~3.5、リストストラップ:14~21 接続Bluetooth 5.0 バッテリー950mAh 使用環境温度(℃)-20℃~40℃ 環境温度範囲(℃)充電:0~40 耐水性IP68(4.9ft、1.5時間まで) RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(MHz)2402-2480 標準出力パワー(dB/m)< 10(E.I.R.P.)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

マグネット式の着脱で、素早く便利に使えます。確実なロックと信頼性。取り付けナットを使わず、素早くカメラの分解・交換が可能です。薄型設計により、360度撮影でマウントが映りません。1/4インチネジマウントと2プロングマウントを自由に切り替えられます。多様なアクセサリーと使え汎用性抜群。
対応製品X4、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
欠品中

insta360X3 バッテリー
エコ商品
X3用の予備または交換用バッテリー
仕様公称電力:6.93Wh 電圧(V)3.85 使用時間(分)81 使用環境温度(℃)-20~40 充電電圧(V)4.40 充電時間(分)90 環境温度範囲(℃)充電:0~40 バッテリー容量(mAh)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水。調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1 接続方法Bluetooth5.0 対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R 環境温度範囲(℃)充電:0~45 動作温度(℃)-20~40 バッテリー容量(mAh)475 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX8(5m防水) 接続長(m)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

insta360X3 高速充電ハブ
エコ商品
X3用のバッテリーを最大3つ同時に急速充電ができる充電ハブ。過充電を保護するインテリジェントな充電管理システム搭載。
寸法(mm)71.8×60.4×31.6 質量(g)96 充電時間(分)90(12V 3A電源アダプターで充電した場合) 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタ12V/3A、他の12V、9V、5VのUSBアダプターと互換性があります 充電端子USB Type C
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

insta360ヘッドストラップ
エコ商品
ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
セット内容ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2 材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R 頭囲(cm)46~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

簡単着脱設計で小型・軽量。プロフェッショナルイメージンググレードのRa95ライティングを使用すれば、撮影時に自然でリアルな光の広がりを表現することができます。温度3段階、3段階の明るさを組み合わせた9種類のライティング設定から選べます。ライトは回転させて前面または背面のスマートフォンカメラに対応。
寸法(mm)37.6×16×235 質量(g)15 電力(W)0.3~0.6 色温度(K)クール(5000)、ウォーム(2800)、 ミックス(3500) 対象Flow RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

insta360X4 バッテリー
エコ商品
Insta360 X4 専用設計バッテリー。2290mAhの大容量バッテリーを搭載し、前世代より27%増量。バッテリー寿命が最大67%向上し、5.7K30fpsで135分の録画が可能。性能に影響を与えることなく、-20℃の低温でも良好な性能を発揮。
仕様●充電限界電圧:4.40V●定格エネルギー:8.82Wh セット内容X4 バッテリー、バッテリー収納ケース 対応製品X4 電圧(V)標準:3.85 温度(℃)充電可能:0~40 バッテリー容量(mAh)2290 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 動作温度範囲(℃)-20~40
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

insta360チェストストラップ
エコ商品
ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。
セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2 材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書 対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K) 材質熱可塑性ポリウレタン 直径(Φmm)66.5 質量(g)82.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。
セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2 対応製品X3 材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA) 寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3 質量(g)0.9、(レンズガード)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

insta360X4 高速充電ハブ
エコ商品
急速充電ハブで最大3つのバッテリーを一度に充電。独立した過充電防止機能を備えたインテリジェントな充電管理システム。PD急速充電に対応し、26分でバッテリーを80%まで充電。
対応製品X4 バッテリー 寸法(mm)75×62×34 質量(g)109 充電時間(分)バッテリー1本の場合:バッテリー1本の場合43分(12V/3A電源アダプターと2290mAhバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 動作温度範囲(℃)0~40※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。 充電端子USB Type-C
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!。カメラの電源としても使用可能。Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。
対応製品GO 3S、GO 3 材質プラスチック 寸法(mm)59×28×14 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。
対応製品GO 3S、GO 3 材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン 寸法(mm)57.6×30.2×19 質量(g)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精細で透き通るような透明感、強力な強化ガラスは衝撃や傷から完全に保護します。精密加工された2.5Dの丸みを帯びたエッジ、端から端までスムーズでシームレスなスワイプが可能です。自宅で簡単に取り付けられるプロテクターアプリケーションキットが付属しています。
付属品スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック×1、プロテクターアプリケーションキット×1 厚さ(mm)0.37 寸法(mm)56.3×36 商品(対象)GO 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

カメラアングルを簡単に調整できる1/4 インチアダプター。・アダプターを締めるためのサムスクリューが付属します。
セット内容3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリューレンチ 対応製品Ace Pro、Ace、ONE RS(1インチ360度版は除く) 材質プラスチック、ステンレススチール 保証期間3ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

insta36085cm 見えない自撮り棒
エコ商品
付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。
セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用) 対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K) 長さ(mm)収納時:194、伸長時:850 直径(Φmm)23.5 質量(g)119 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

insta360多機能自撮り棒
エコ商品
三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード 対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K) 質量(g)285 長さ(cm)収納時:21、伸長時:51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷

insta360振動吸収ダンパー
エコ商品
激しい振動によるカメラへの影響を大幅に軽減。独自の6軸スプリング構造により、振動減衰効果を最大発揮。洗練されたデザインと選び抜かれた素材を使用、純粋な機械構造を持つ金属製の外装部は、高い安定性と信頼性を実現。
セット内容振動ダンパー×1、レンチ×1、取扱説明書×1 寸法(mm)43×37×42 質量(g)102(制限:250) 対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

insta360Insta360 GO 3 収納バッグ
エコ商品
軽量で使いやすく、GO 3とアクセサリーを安全に収納することができます。柔らかい内布と階層構造で、カメラをより良く保護し、アクセサリーと分けて収納できます。
寸法(mm)140×190 質量(g)36.4 商品(対象)GO 3 素材ツイル生地、(裏地)ナイレックス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

GO 3Sを水平または垂直にマウントする2通りのアダプター。横向きでも縦向きでも、コントロール、撮影の可能性が無限に広がります。効率的に放熱する密閉フレーム設計。暑い日の撮影に最適です。
セット内容横型アクションマウント、縦型アクションマウント 対応製品GO 3S、GO 3 材質プラスチック、シリコン 寸法(mm)(横型)47×58.5×17.5、(縦型)29×75×17.5 質量(g)(横型)6.9、(縦型)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

insta360GO 3S レンズガード
エコ商品
2枚のレンズガードでGO 3Sをしっかり守ります。ねじ込み式のデザインで、レンズがしっかりと保護。半透明の曇り止めコーティングで画質が向上。新しい曲面保護ミラーデザインで、コンパクトなサイズでありながら、映像が暗くなりません。
セット内容レンズガード×2、レンズクロス 対応製品GO 3S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

insta360Insta360 GO 3 収納ケース
エコ商品
GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。
付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1 寸法(mm)232×157×67 質量(g)260 商品(対象)GO 3 素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自撮り棒の1/4インチマウントに接続することなく、自撮り棒をしっかりと固定。強靭で軽量なアルミニウム合金製のリング状デザインで、非常に安定して設置。Insta360 70cm/85cm/114cm見えない自撮り棒およびアクション見えない自撮り棒に対応
セット内容自撮り棒リングマウント、L型レンチ 対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K) 材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコン 寸法(mm)48×30×44 質量(g)50.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

ND8、ND16、ND32、ND64の各フィルターが付属し、さまざまなレベルの減光が可能。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。さまざまな照明条件下で、完璧なショットが撮影できます。
セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、ND64 フィルター 対応製品GO 3S 材質アルミニウム合金、ガラス、シリコン 寸法(mm)20.7×20.7×4.1 質量(g)1.5(1枚あたり) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
9,498 税込10,448
9日以内出荷

見えない自撮り棒効果でドローンのようなフォローショットを撮影。従来の車載ショットの限界を打ち破り、よりクリエイティブなアングルを可能にさせます。全金属製の吸盤ベースと炭素繊維製のサポートバーは、衝撃や揺れに耐えられるよう入念に設計されています。特許を取得した新しいデザインは、安定性と安全性を保証、車体にしっかりと固定できます。
対応製品X4、GO 3S、GO 3、X3、ONE RS (ツイン/4K) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

Ace / Ace Pro 用のクイックリーダー。・Wi-Fi不要、差し込み式で接続すれば外部ストレージデバイスとして簡単に利用できます。。・スマートフォンに直接接続し、SDカードの読み込み時間を大幅に短縮することで、より迅速な編集とファイル管理を実現。。・USB Type-CとLightningのデュアルプラグで、iOSとAndroidの両方のデバイスに対応。
対応製品Ace Pro、Ace 寸法(mm)29.2×29.2×23.6 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

縫い目のない風防コットンで、高品質のサウンドを伝えます。録音された音に影響を与えることなく、風切り音を効果的に低減します。 聞きたい音をはっきりと、耳障りな音は小さくします。
対応製品GO 3S、GO 3 材質スポンジ、布用接着剤 寸法(mm)19.1×18.5×4.7 質量(g)0.2 入数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

insta360Ace Pro USBカバー
エコ商品
Ace Pro用のUSBカバー。・USBポートをほこりや湿気から守る交換用カバー
対応製品Ace Pro RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

insta360X3 レンズキャップ
エコ商品
X3のレンズを万全に保護します。シリコン素材なので使いやすく、耐久性が高く、非常に軽量です。
セット内容Insta360レンズキャップ×1、ユーザーマニュアル×1 材質シリコン 寸法(mm)52.51×49.89×44.47 質量(g)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になる見えない自撮り棒。頑丈な炭素繊維製で、特許を取得した独自の構造により耐久性に優れています。CNC成型により、激しいアクションにも耐え、振動による衝撃を軽減します。
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K) 質量(g)124.3(カメラ:最大300以下) 長さ(cm)伸長時:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1/4インチネジマウントと2プロングマウントを切り替えて、異なる機材で使用するときに便利。安心して使える、二重ロック方式採用でGO 3が外れてしまう心配は不要。ワンクリックで簡単に取り付け、取り外しができます。
付属品GO 3 クイックリリースマウント×1、延長マウント×1、スクリュー×1、滑り止めリング×4 材質アルミダイカスト 寸法(mm)67×16.3×13.5 質量(g)26.7 商品(対象)GO 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷