仕様Intel7
種類デスクトップ
シリーズ第13世代インテル®CoreTMi9プロセッサー
メモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応
使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.80GHz、インテル®ThermalVelocityBoost周波数:5.80GHz、インテル®ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.70GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.40GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.30GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.00GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:2.20GHz、キャッシュ:36MBIntel®SmartCache、合計L2キャッシュ:32MB、プロセッサーのベースパワー:125W、最大ターボパワー:253W
使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーション
プロセッサーi9-13900K
パッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、Tjunction:100℃
コア数24(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:16)
スレッド数32
内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル®UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.65GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780
1台
特価
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
構成(最大CPU)1
コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE
メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)
最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)
ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)
適合ソケットFCLGA1700
使用条件PC/Client/Tablet | Workstation
インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数(最大メモリー)2
内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1
ステータス情報Launched
デバイス(ID)0xA780
インテル Core i9-14900 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル サーマル・ベロシティ・ブースト、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i9 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、エンスージアスト・ゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化され、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで、Intel Laminar RH1が同梱しています。
仕様Brand:Core i9、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.3、In-Box Thermal Solution:RH1、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:Up to 5.8、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.6、Reliability、Availability&Serviceability:ECC、Unlocked4:非対応
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:36、Total L2 Cache:32
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)i9-14900、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770
動作周波数(GHz)最大5.80
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.4
コア数(P-cores + E-cores):24 (8P+16E)
スレッド数32
最大電力(W)(ターボ)219
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700
種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
構成(最大CPU)1
コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKE
メモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)
適合ソケットFCLGA1700
使用条件PC/Client/Tablet
インターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数(最大メモリー)2
ステータス情報Launched
インテル Core i9-14900F デスクトップ・プロセッサー(第14世代)、プロセッサー・グラフィックス非搭載。インテル サーマル・ベロシティ・ブースト、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0、PCIe 5.0 & 4.0サポート、DDR5およびDDR4サポートを特徴とするインテル Core i9 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、エンスージアスト・ゲーマーや本格的なクリエイター向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。ディスクリートグラフィックスが必要です。インテル 700シリーズおよびインテル 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65Wで Intel Laminar RH1が同梱しています。
仕様Brand:Core i9、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 4.3、In-Box Thermal Solution:RH1、Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2:Up to 5.8、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2:Up to 5.6【非対応】Intel SIPP7、Intel vPro6、8、Reliability、Availability&Serviceability6、Unlocked4
チャンネル数(最大メモリー)2
対応ISM6
メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s
キャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:36、Total L2 Cache:32
保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間
適合ソケットLGA1700
プロセッサー(ナンバー)i9-14900F、(ベースパワー)65W、(GPU名)非搭載
動作周波数(GHz)最大5.80
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.4
コア数(P-cores + E-cores):24 (8P+16E)
スレッド数32
最大電力(W)(ターボ)219
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード