1つのPCIeスロットで、クライアント、サーバーまたはデスクトップに10/100/1000 RJ-45 Ethernetポートを追加。Intel I210-ATチップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。コンピュータの10/100 イーサネットポートをギガビットイーサネットポートにアップグレード。イーサネットポートのない古いシステムにギガビットイーサネット機能を追加。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し冗長性を確保
幅(mm)66
色ブラック
質量(g)38
消費電力(W)0.8
長さ(cm)12
湿度(%RH)20 ~ 80
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)1.8
動作温度(℃)5 ~ 50
データ転送速度(最大) 2000 (全二重)Mbps
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
仕様Intel I210 Gigabit/1ポート/PCI-Ex1
1台
¥8,798
税込¥9,678
17日以内出荷
コントローラー:Intel I210 ポート数:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 接続:PCI-Express 2.1×1 同梱品:ロープロファイルブラケット サイズ:幅/6.7cm
仕様●TDP:1W●ポート構成:Single●データ速度:10/100/1000 Mbps●速度およびスロット幅:2.5 GT/s、x1 Lane
ケーブルRJ45 Category 5、up to 100 m
コントローラIntel I210
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
仕様Intel X550-AT2 10 Gigabit/2ポート/PCI-Ex8
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート
最大9Kのジャンボフレームに対応
PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり)
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応
Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応
標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱
ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
長さ(mm)92.5999999999999
幅(mm)18
ポート数2
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0~100
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~70
データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1
ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠
IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応
ジャンボフレームに対応
フルおよびハーフデュプレックスサポート
Wake-on-LAN機能対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
長さ(mm)70
幅(mm)18
質量(g)27
ポート数1
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0 ~ 100
高さ(cm)4.9
動作温度(℃)0~ 70
データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大規模なGigaネットワーク構Link/Activeを視覚的に認識できるLED搭載築もローコストで実現できます。ストレート/クロスケーブル自動判別AUTO-MDIX機能搭載。
アズワン品番64-3796-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高速10GbEネットワークを利用可能。(10倍速)
10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応)、
Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能。
(手軽に5倍速)
ロープロファイル ブラケット同梱。(スリムPCへの増設も可能)
Windows Serverもサポート。
(Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012)
Wake on LAN機能 搭載。
Jumbo Frame 16K対応。
付属品マニュアル、ロープロファイル用スロットカバー、保証書
質量(g)約85(標準スロットカバー含む)
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源12V/3.3V(PCI Expressバスより給電)
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター
対応機種PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×101×22(標準スロットカバー含む)
最大消費電力(W)5.3
無線LAN【規格】IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u準拠、【伝送路符号化方式】4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)、【伝送速度】100Mbps(100BASE-TX)、1000Mbps(1000BASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、10Gbps(10GBASE-T)、【アクセス方式】CSMA/CD
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート
ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠
IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応
ジャンボフレームに対応
フルおよびハーフデュプレックスサポート
Wake-on-LAN機能対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
長さ(mm)67.9
質量(g)38
幅(cm)12
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0 ~ 100
高さ(cm)1.8
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
【英語パッケージ 法人限定】
最新の10GBase-T技術を搭載し、通常のギガビットアダプターの10倍となる最大10 Gbpsの速度を提供。
スムーズなインターネットアクセスとローカルデータ転送をお約束します。
商品タイプ10Gb 有線LAN PCI-eアダプタ
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Intel I210-ISチップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに1口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応。1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能な1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能。互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作。考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。出荷時には標準プロファイルブラケットが装着済みで、ロープロファイルを同梱。IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築
仕様VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポート
セット内容本体、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタート
色ブラック
質量(g)40
ポート数1
電源バスパワー
適合規格IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3ap (1000BASE-KX)、IEEE 802.3z (1000BASE-SX)、IEEE 802.3z (1000BASE-LX)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express バージョン2.1
幅(cm)6.7
長さ(cm)8.7
対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5%~90% RH (結露なきこと)
消費電力0.6W
対応DDM、オートMDIX、PXE、フルデュプレックスサポート、プロミスキャスモード
保存温度(℃)-10℃~70℃
インターフェース光ファイバーイーサネット
高さ(cm)1.6
コネクタ1x PCI Express x1
動作温度(℃)0℃~50℃
インターフェイスバス:PCI Express
ジャンボフレーム最大9K
データ転送速度1 Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート1x SFPスロット
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
最大2.5Gbpsの高速伝送を実現するPCIeバス対応2.5BASE-T ネットワークカード。
第1世代のRTL8125より消費電力を50%削減した第2世代2.5GbEコントローラーRTL8125Bを採用。
Windows、Linuxで使用可能。PCIe x1バスに対応。
ロープロファイルブラケット同梱。
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB-A 1Gbps有線LANアダプター。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、快速で安定したインターネット環境を実現。ドライバーのインストールが不要なので、LANアダプターをパソコンに接続するだけで有線LAN通信が可能になります。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な約9cmです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
付属品セットアップガイド
材質(筐体)プラスチック
質量(g)約30.5(本体のみ)
規格(有線)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE 802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE 802.3(10BASE-T)準拠/IEEE 802.3x(Flow Control)準拠
ポート数1
対応OS【Windows】11/10、【macOS】Ventura13/Monterey12/BigSur11/Catalina10.15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.8×25.9×15.5(ケーブル部分を除く)
機能Jumbo frame 最大9KB(初期値無効) ※macOSでは非対応
インターフェースUSB 5Gbps USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタ(有線)RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI Class B
USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)1000/100/10※理論値
データ転送速度(最大)USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(デバイス側)USB-A×1ポート
アクセス方式CSMA/CD
定格入力5V/900mA
対応プロトコルIPv4、IPv6
対応ソフトウェアMACアドレスチェンジャー
100/1000/10Gbase-T RJ45 ポート2口を追加。大きなコストをかけずに高性能ネットワーク コネクティビティ対応のワークステーションやサーバーを実現。コネクティビティ向けIntel VT (仮想化技術)対応のIntel X540チップセット。各ポートあたり、最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅。PCIe x8(または、それ以上の)スロットを使用するPCI Express Rev2.0仕様に準拠。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。802.3ad リンク・アグリゲーション対応。自動MDIX対応。オートネゴシエーション対応。最大15Kのジャンボフレーム対応
用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションをアップグレードします。コンピュータの10/100/1000 イーサネット ポートを10GbEネットワーク対応にアップグレード。ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
・ 5-Way Optimization: ワンクリックでシステム全体のチューニングを施し、幅広い負荷に最適化されたオーバークロックとインテリジェントな冷却を実現。・ 業界をリードする冷却機能: Fan Xpert 4、または、ASUSのUEFIで水冷やファンを総合的に管理。・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイをヒートパイプで広い表面に接続することで、X299の熱を管理し、スロットリングなしで性能を実現。・ 次世代の転送速度を実現する32GbpsのデュアルM.2およびU.2、10GbpsのUSB 3.1Type-AおよびType-C接続に対応
チップセットX299
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
1台
¥75,980
税込¥83,578
22日以内出荷
・ クアッドGPUのグラフィックス性能: 最大4枚のデュアルスロットグラフィックスカードを搭載でき、NVIDIA SLIまたはAMD CrossFireXの4-Way構成に対応。・ 5-Way Optimization: ワンクリックでシステム全体のチューニングを施し、幅広い負荷に最適化されたオーバークロックとインテリジェントな冷却を実現。・ 業界をリードする冷却機能: Fan Xpert 4、または、ASUSのUEFIで水冷やファンを総合的に管理。・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイ設計で放熱のための表面積を最大化し、スロットリングなしで性能を実現。・ ASUS Control Center: 中小企業向けの使いやすく安全で低コストなITの一元管理ソフトウェアユーティリティ。・ 超高速ストレージ: 最大32GbpsのデュアルM.2とU.2、最大10GbpsのオンボードUSB 3.1 Gen 2 Type-A/Type-Cポート、フロントパネルコネクタ
チップセットX299
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
1台
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
・ ASUS Control Center: 中小企業向けの使いやすく安全で低コストなITの一元管理ソフトウェアユーティリティ。・ ASMB9-iKVM(BMC): リモートBIOSアップデート、ファン制御、スタンドアロンKVM、ビデオ記録、BSODキャプチャに対応しており、24時間の遠隔監視と診断が可能(Web GUI & CLI)。・ 超高効率のVRMヒートシンク: 金属フィンアレイをヒートパイプで広い表面に接続することで、X299の熱を管理し、スロットリングなしで性能を実現。・ 次世代の転送速度を実現する32GbpsのデュアルM.2およびU.2、10GbpsのUSB 3.1Type-AおよびType-C接続に対応
チップセットX299
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller
1台
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり。高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード。高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応
用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード。最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応。Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)90
ポート数4
消費電力(W)4.4
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
10G/5G/2.5G/1G/100Mbps対応RJ-45イーサネットポートを追加し高性能ワークステーション/サーバーに費用対効果の高いネットワーク接続機能を提供。10GBase-T および NBASE-T 規格準拠。Intel VT-c (コネクティビティ向けIntel仮想化技術)対応のIntel X550-ATチップセットを使用 。IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1GBASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-T)に完全準拠。最大20Gbps(フルデュプレックス)の帯域幅。最大9Kのジャンボフレームに対応。PXEネットワークブートサポートとAuto MDIX
用途サーバーまたはワークステーションをアップグレードし、パフォーマンス増強、最新機能、より高い信頼性を実現。コンピュータの10/100/1000 イーサネット ポートを10GbEネットワーク対応にアップグレード。ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
幅(mm)68.5
色ブラック
質量(g)96
ポート数1
長さ(cm)15.2
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)12.1
動作温度(℃)5~ 50
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
4つのネットワーク速度(10Mbps/100Mbps/1G/2.5G)に対するマルチギガビットイーサネット接続。2.5GBASE-TおよびNBASE-T両方の仕様に対応。カテゴリ5eおよびカテゴリ6aの配線で2.5Gbpsのネットワーク速度に対応。IEEE 802.3az/IEEE802.3u準拠の省電力型Realtek RTL8125チップセット。標準およびロープロファイルの付属ブラケットで柔軟な設置が可能
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格VCCI class B
ポート数1
仕様(有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー
質量(g)24
消費電力(W)1.05
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)210
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年
コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
ケーブル長(cm)9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)10/100<理論値>
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
アクセス方式CSMA/CD
入力電圧DC5V
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1 Intel Springville(9mm品)PCI Express 2.1(x1レーン/x4コネクタ)MD1 FullHeight / LowProfile 1000/100/10Mbps対応
仕様●インターフェース:PCI●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4198-86
1式
¥44,980
税込¥49,478
13日以内出荷
サーバーまたはワークステーションに10GbE SFP+スロットを追加し、SR/LRトランシーバ互換の高速・高帯域幅コネクティビティを実現。マルチモードまたはシングルモード光ファイバ対応。コネクティビティ向けの仮想化技術に対応したIntel 82599チップセットを使用。PXEネットワーク起動対応。IEEE 802.3ae(10GBASE-LR/SRのみ)およびIEEE 802.3aq(10GBASE-LRM)準拠。PCI Express Rev 2.0規格に準拠。PCIe x8(またはそれ以上の)増設スロットを使用。最大15Kのジャンボフレーム対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途10Gbpsネットワーク接続をファイルやアプリケーションサーバーおよび高性能ワークステーションに追加。銅配ケーブルよりも遠く離れたところに設置されたリモートターミナルに10ギガビットのネットワークスピードで送信。安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用。オンボードネットワークアダプタを10 Gigabit SFP+にアップグレードして高速通信を実現。ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築。遠隔地産業用埋め込み監視システムおよび高速ビデオ監視に最適
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)102
ポート数1
長さ(cm)13.5
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5 ~ 50
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ネットワークインターフェースカード。
1個
¥11,990
税込¥13,189
当日出荷
Strictly speaking、Booster-B24V2A5 is a dual H-bridge power driver、which integrates 24 N-Channel MOSFETs(with low Drain-Source On-Resistance、RDS(ON)<3mΩ)and various protections(reliable and flexible). It can be used for controlling the brushed DC motor、high-power LED and so on. In addition、it integrates RS485 and I2C into one connector、and they share the same user register、so it can be used via any one of the two interfaces at any time. All functions can be performed by reading or writing the user register、except for a few special operations(please refer to the corresponding communication protocols for details)、which is similar to the MCU operation.。Features:It integrates various protections(Under-Voltage、Over-Voltage、Over-Temperature、Over-Current、Out-Of-Control and Power-Reverse). The response-time of the Over-Current protection can be flexibly set and performed by hardware(comparator)、which makes the protection more timely and reliable.。There are 18 control modes for different applications(see below).。It integrates a stable and high-efficiency RS485、and the baud rate can be detected automatically. There is no instruction packet loss when the baud rate is not higher than 28800bps、otherwise the first instruction packet will be discarded. Furthermore、it is recommended to send the sync bytes(0xff 0xff 0xff 0xff)first when the baud rate is higher than 28800bps.。It integrates a stable and high-efficiency I2C.。Specification:Supply Voltage:DC 6 ~ 24V。Continuous Current:2 5A / 1 10A(Just limited by D-Sub connector、210A / 115A for mosfets and sampling resistors.)。Baudrate Range:1200 ~ 115200bps。I2C Speed:100KHz。Size:54.5mm 50mm 30.5mm(LWH)。We have adapters for this controller:GDA-HLB1,GDA-HLU1 and GDD-FAN.
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:モーター●項目4:コントローラ
アズワン品番67-0462-20
1個
¥9,298
税込¥10,228
33日以内出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約875g
仕様●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ディスプレイサイズ:13.3型●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 5.00GHz、Eコア:最大周波数 3.70GHz●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:オニキスブルー●スリープ時消費電力:0.57W●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●SIM情報:なし●CPU詳細:Intel Core i7-1360P●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●その他ドライブ:なし●PCリサイクル:対応●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メモリスロット(空/全):0/0●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●WWAN:なし●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●VCCI:対応●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ストレージ容量:512GB
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約875
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約879g
仕様●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリーL)●電気通信事業法備考:本体●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:13.3型●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:12区分 17.7kWh(AA)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe対応)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●その他ソフト:ウイルスバスター クラウド 90日版、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、TVコネクトスイート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、DTS Audio Processing、PC引越ナビ2、他●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他●本体サイズ(H×W×D):約306.0(幅)×210.0(奥行)×17.9(高さ)mm●最大消費電力:65W●SIM情報:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1340P●J-Moss:対応●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)、本体色:パールホワイト●WiMAX:なし●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●WWAN:なし●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●スリープ時消費電力:0.57W●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(24H2)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●対応SIMサイズ:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●メモリスロット(空/全):0/0●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約879
対応OSWin11Home 24H2
メモリー容量16
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(左側面2)
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
関連キーワード