「inuteq」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 注水式ベストBODYCOOL SMART-X スリーライク

    注水式ベストBODYCOOL SMART-X

    スリーライク(2件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1着
    当日出荷
    独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。
    用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみブラック
  • ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き 日本緑十字社

    ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き

    日本緑十字社(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1着
    当日出荷
    保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
    用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)種別ベスト寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200素材本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)胴回り(cm)約85~115
  • 注水式ベストBODYCOOL SMART-X スリーライク

    注水式ベストBODYCOOL SMART-X

    スリーライク(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1着
    当日出荷
    暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
    イエロー素材【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100冷却時間最長72時間注水量(mL)最大500
  • 水冷ベスト アタックベース

    水冷ベスト

    アタックベース(2件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1枚
    当日出荷
    ダントツ冷却効果の水冷循環ベストが登場!ベストの全面、背面、衿元にある冷却ユニットに冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。氷を入れ替えれば1日中冷たさが持続し、EFウェアの仕様ができない現場でも使用可能な冷却ウェア。
    用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策仕様冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mLセット内容USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2サイズフリー質量(g)620(バッテリー含まず)胸囲(cm)90~130肩幅(cm)38充電時間(時間)満3.5バッテリー容量(mAh)5000稼働時間(時間)約4.5前身丈(cm)52後身丈(cm)53
  • 循環式水冷ベスト バッテリーセット リンクサス(Linxas)

    循環式水冷ベスト バッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    16,900税込18,590
    1セット
    当日出荷
    氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
    用途身体冷却用セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付)ブラックサイズフリー胸囲(cm)80~130本体質量(g)650肩幅(cm)30着丈(cm)43タンク容量(mL)1300給水口径(Φmm)タンク:80前身丈(cm)36後身丈(cm)47
  • 持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト E-COOLINE

    持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト

    E-COOLINE
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
    用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3519材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%ブラックサイズS質量(g)222胸囲(cm)92~96着丈(cm)64アズワン品番64-8360-63
  • 冷タスキ FUKUTOKU(福徳産業)

    冷タスキ

    FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
    材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
  • SIペルチェベストセットⅡ リンクサス(Linxas)

    SIペルチェベストセットⅡ

    リンクサス(Linxas)
    17,990税込19,789
    1着
    当日出荷
    スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
    用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25
  • ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ガツンと冷える「水冷クールベスト」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1着
    当日出荷
    炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
    付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
  • クールリザーブ 8908 カジメイク

    クールリザーブ 8908

    カジメイク
    7,998税込8,798
    1着
    当日出荷
    今夏の猛暑対策にオススメの商品です。電力を使用せず約400mLの水をウェア背面ファスナーから内部の布に浸して着用する気化冷却ベストです。水分の蒸発機能により、周りの熱を奪い体温を下げて胸から背中まで、冷え過ぎず心地よい冷涼感が持続します。煩わしいバッテリーの接続等は無く、ただ水を入れるだけの簡単仕様。冷やした水を使用すれば、より冷涼感が持続します。内部の布は抗菌仕様で気になるニオイを軽減します。冷涼感の持続時間としては3~4時間が目安。布が乾いたら追加給水すれば冷涼感が持続します。電動ファンウェアとの併用で、より効果が実感できます。汚れたら自宅で手洗いできます。ご使用後は給水口のファスナーを開いて乾かしてください。
    セット内容服のみグレーサイズF肩幅(cm)35素材表地:ポリエステル、TPU高透湿性ポリウレタン 裏地:ナイロン、ポリエーテル系TPU適応胸囲(cm)88~128前身丈(cm)51後身丈(cm)55
  • 気化熱式冷却クールベスト アクアマン 三愛

    気化熱式冷却クールベスト アクアマン

    三愛
    11,980税込13,178
    1着
    当日出荷
    ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!
    用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場セット内容服のみ使用方法1.ベストが水を吸水するまで2~3分程度綺麗な水に浸してください 2.ベスト本体から余分な水を絞り出してください 3.ベスト本体を広げて使用してくださいネイビー×ブラック質量(g)着用時:500本体質量(g)約200
  • 持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト E-COOLINE

    持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト

    E-COOLINE
    39,980税込43,978
    1着
    当日出荷
    COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
    用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3521材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%ブラックサイズL質量(g)240胸囲(cm)100~106着丈(cm)67アズワン品番64-8360-61
  • クールバーハード JEJアステージ

    クールバーハード

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    欠品中
    立てた状態のペットボトルの隙間などに入れることができ、小さなスペースを上手に使えます。 使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
    材質外装容器:ポリエチレン(抗菌剤入)質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×40×190