カテゴリ
- 作業服(14)
- 介護用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- INUTEQ(3)
- スリーライク(2)
- リンクサス(Linxas)(2)
- E-COOLINE(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- カジメイク(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日本緑十字社(1)
- アタックベース(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(1)
- グリーンクロス(1)
- Seeed Studio(1)
- 帝国繊維(1)
- JEJアステージ(1)
- 三愛(1)
「inuteq」の検索結果

DRY 冷感ベスト 110201010シリーズ
INUTEQ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷約500mLの水道水をベストに入れ、馴染ませ押し出すことにより冷感が得られます。ベスト型のため、上着の下に着用可能です。ベストに空気を通すことにより効率的に体温上昇を低減できます。冷却方法は、気化冷却の原理に基づいています。風がベストに触れることで蒸発が発生し、熱気が取り払われます。背中側のファスナーに500mLの水道水を流し込み、水がベスト内全体に分散されるよう手で揉んだ後、ファスナーから水を流し出すだけで冷感効果が発動します。冷感材質はナイロンで囲まれているため、ベストの表面は濡れません。材質外側/ナイロン・PU(ポリウレタン・抗菌処理)、内側/ナイロン質量(g)200温度範囲(℃)低下:周囲温度から-5~15(使用環境により変動)温度持続時間冷感:8~72時間(使用環境により変動)各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)洗濯方法洗濯機可
H2O 冷感ベスト 12130201シリーズ
INUTEQ¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷水に約2分浸した後、手で水気を絞り出すと冷感が得られます。通気の強さにより冷感効果が変動しますので、服の上から着るのがお勧めです。材質外側/ポリエステル、内部/INUTEQ-H2O(R)スーパーアブソーベント(高吸水性冷却生地)抗菌特性材、内側/ポリエステル(PUコート処理)温度範囲(℃)低下:周囲温度から-15 ※使用状況や着用者により減少温度は変動いたします。温度持続時間冷感:2~8時間(※使用状況や着用者により持続時間は異なります。)各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)
PAC 冷感ベスト21℃ フリー
INUTEQ¥33,980税込¥37,3781個欠品中冷蔵庫・冷凍庫に一時的に保管することにより、最大3時間ベストは21℃を保ちます。使用状況や着用者により低下温度は変動いたします。通気がなくても冷感効果が発動しますので、ドレープやガウンや作業服の下に着して体温を一定温度に保てます。材質外・内側/INUTEQ-SEAL(R)ポリウレタン径、ゲル/バイオベース相変化材料質量(kg)1.35サイズフリー着丈(cm)胸部/30.5、背中/37.5、幅:29.5胴囲(cm)(最大)120アズワン品番8-575-01各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)
注水式ベストBODYCOOL SMART-X
スリーライク(2件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001着当日出荷独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみ色ブラック
ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き
日本緑十字社(6件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281着当日出荷保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)種別ベスト寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)色ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200素材本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)胴回り(cm)約85~115
注水式ベストBODYCOOL SMART-X
スリーライク(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781着当日出荷暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。色イエロー素材【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100冷却時間最長72時間注水量(mL)最大500
水冷ベスト
アタックベース(2件のレビュー)¥17,900税込¥19,6901枚当日出荷ダントツ冷却効果の水冷循環ベストが登場!ベストの全面、背面、衿元にある冷却ユニットに冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。氷を入れ替えれば1日中冷たさが持続し、EFウェアの仕様ができない現場でも使用可能な冷却ウェア。用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策仕様冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mLセット内容USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2サイズフリー質量(g)620(バッテリー含まず)胸囲(cm)90~130肩幅(cm)38充電時間(時間)満3.5バッテリー容量(mAh)5000稼働時間(時間)約4.5前身丈(cm)52後身丈(cm)53
循環式水冷ベスト バッテリーセット
リンクサス(Linxas)¥16,900税込¥18,5901セット当日出荷氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利用途身体冷却用セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付)色ブラックサイズフリー胸囲(cm)80~130本体質量(g)650肩幅(cm)30着丈(cm)43タンク容量(mL)1300給水口径(Φmm)タンク:80前身丈(cm)36後身丈(cm)47
持続冷却ベストCOOLINE SX3 シャツベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3519材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラックサイズS質量(g)222胸囲(cm)92~96着丈(cm)64アズワン品番64-8360-63
水冷服ベスト フルセット ハーネス対応
(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本セット内容セット品種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム色ブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000素材合成繊維使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上販売区分業務用
SIペルチェベストセットⅡ
リンクサス(Linxas)¥17,990税込¥19,7891着当日出荷スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ベスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1色黒切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)本体:ポリエステル100、脇・背中部分:ナイロン75/ポリウレタン25![ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25658510-230427-02.jpg)
ガツンと冷える「水冷クールベスト」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901着当日出荷炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
クールリザーブ 8908
カジメイク¥7,998税込¥8,7981着当日出荷今夏の猛暑対策にオススメの商品です。電力を使用せず約400mLの水をウェア背面ファスナーから内部の布に浸して着用する気化冷却ベストです。水分の蒸発機能により、周りの熱を奪い体温を下げて胸から背中まで、冷え過ぎず心地よい冷涼感が持続します。煩わしいバッテリーの接続等は無く、ただ水を入れるだけの簡単仕様。冷やした水を使用すれば、より冷涼感が持続します。内部の布は抗菌仕様で気になるニオイを軽減します。冷涼感の持続時間としては3~4時間が目安。布が乾いたら追加給水すれば冷涼感が持続します。電動ファンウェアとの併用で、より効果が実感できます。汚れたら自宅で手洗いできます。ご使用後は給水口のファスナーを開いて乾かしてください。セット内容服のみ色グレーサイズF肩幅(cm)35素材表地:ポリエステル、TPU高透湿性ポリウレタン 裏地:ナイロン、ポリエーテル系TPU適応胸囲(cm)88~128前身丈(cm)51後身丈(cm)55
PCMクーリングベスト
グリーンクロス¥7,498税込¥8,2481着当日出荷『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。用途真夏日や暑い状況下での熱中対策に。色ブルータイプPCM:グリッド型適合サイズフリー保冷温度28凍結温度(℃)28保冷時間(時間)約1冷却時間【冷凍庫使用】約30分、【冷蔵庫使用】約60分
気化熱式冷却クールベスト アクアマン
三愛¥11,980税込¥13,1781着当日出荷ベストを水に浸して絞るだけで身体が冷却されます。気化熱の原理と特殊冷感生地を使用したことで冷却する仕組みです。ファン式やペルチェベストと違って水だけで冷却効果を発揮できる製品です。ファン付きベストと併用すると更に効果を発揮できます!用途熱中症対策、暑熱対策、冷却、アウトドア、スポーツ、オフィス、現場、工場、農業等の作業現場セット内容服のみ使用方法1.ベストが水を吸水するまで2~3分程度綺麗な水に浸してください 2.ベスト本体から余分な水を絞り出してください 3.ベスト本体を広げて使用してください色ネイビー×ブラック質量(g)着用時:500本体質量(g)約200
持続冷却シャツベスト COOLINE SX3 シャツベスト
E-COOLINE¥39,980税込¥43,9781着当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。トラスコ品番207-3521材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラックサイズL質量(g)240胸囲(cm)100~106着丈(cm)67アズワン品番64-8360-61
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
Grove Smart Plant Care Kit for Arduino
Seeed Studio¥16,980税込¥18,6781個33日以内出荷Description。To keep the indoor plants alive and robust is not an easy task. Plants are like people、they need nutritious soil、right temperature、adequate sunshine and water for the healthy growth.。Many electronics beginners who are getting startedアズワン品番67-0462-36

















![ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25658510-230427-02.jpg)