カテゴリ

  • 制御機器(25,666)
  • トラック純正部品(19,263)
  • パソコン/周辺機器(12,199)
  • バイク純正部品(7,446)
  • 自動車純正部品(5,030)
  • 測定用品(3,884)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,879)
  • バイク部品(2,395)
  • 空調・電設資材(2,292)
  • 照明(2,152)
  • メカニカル部品(2,051)
  • 科学研究・開発用品(1,930)
  • 作業工具(1,911)
  • 農業機械(1,508)
  • 作業服(1,415)
  • 電気材料(1,393)
  • 防犯用品(1,272)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,167)
  • 家電(912)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(884)
  • 学童・教育用品(643)
  • 機構部品(528)
  • 安全用品(511)
  • カー用品(508)
  • 船舶用品・漁業資材(453)
  • 切削工具(399)
  • 梱包用品(388)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(341)
  • 事務用品(324)
  • 測量用品(土木/建設)(316)
  • 医療(263)
  • トラック用品・パーツ(256)
  • オフィス家具(249)
  • 保管用品(244)
  • 店舗什器・備品(241)
  • 測定関連サービス(233)
  • 電動工具(229)
  • 建材・エクステリア(219)
  • 厨房用品(217)
  • 自動車補修部品(191)
  • 自転車部品(189)
  • 卓上消耗品(188)
  • 介護用品(183)
  • 手袋(162)
  • 配管・水廻り設備部材(148)
  • 物流用品(144)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(144)
  • 油圧機器・油圧ホース(138)
  • バッテリー・電装(135)
  • 防災用品(133)
  • はんだ関連・静電気対策用品(115)
  • タイヤ・足回り(114)
  • ヘルスケア(109)
  • クリーンルーム用品(108)
  • 日用品(86)
  • 救急・衛生(84)
  • 安全保護具(84)
  • フォークリフト・産機・建機用品(83)
  • 建築金物(80)
  • 研磨材(76)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(73)
  • 整備工具・収納(72)
  • 安全靴・作業靴(70)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(68)
  • 農業・園芸資材(68)
  • 溶接用品(66)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • 安全標識(64)
  • 縫製用品(58)
  • 清掃用品(51)
  • 食品・飲料(48)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • 接着剤・補修材(42)
  • 塗料(35)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(29)
  • 理美容(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • テープ(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • マスク(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 住設機器(12)
  • 完成車(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 空圧工具(9)
  • エンジン工具(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 農具(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「ip」の検索結果

関連キーワード
106,677件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無水エタノールIP 健栄製薬無水エタノールIP健栄製薬(11件のレビュー)
1,488税込1,637
1本(400mL)
当日出荷
冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に
成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。関連資料(0.15MB)
純正インクカートリッジ EPSON IP01 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IP01EPSON(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種メーカーEPSON種別純正品適合PX-M884F/PX-S884
一般用両面テープW57IP セキスイ一般用両面テープW57IPセキスイ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
ウォールフックIP型 水本機械製作所ウォールフックIP型水本機械製作所(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ タカチ電機工業IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
純正インクカートリッジ EPSON IP01 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IP01EPSON
7,998税込8,798
1個
当日出荷
純正インクカートリッジ
イエロー大容量適合機種PX-M884F/S884/M885F/S885/M884FC0/S884C0適合機種メーカーEPSON印字可能枚数約5000ページメーカー純正品番IP01YB
純正インクカートリッジ EPSON IP01 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IP01EPSON(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
純正インクカートリッジ
ブラック大容量適合機種PX-M884F/S884/M885F/S885/M884FC0/S884C0適合機種メーカーEPSON印字可能枚数約10000ページメーカー純正品番IP01KB
ウォールフックIP型 TRUSCOウォールフックIP型TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック梱包数20個
純正インクカートリッジ EPSON IP01 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IP01EPSON
7,998税込8,798
1個
当日出荷
純正インクカートリッジ
シアン大容量適合機種PX-M884F/S884/M885F/S885/M884FC0/S884C0適合機種メーカーEPSON印字可能枚数約5000ページメーカー純正品番IP01CB
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
569税込626特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
純正インクパック EPSON IP11KB EPSON純正インクパック EPSON IP11KBEPSON
19,980税込21,978
1台
当日出荷
適合機種PX-M887F/PX-S887種別純正品適合機種メーカーEPSONインク色ブラック
ウォールフックIP型 ステンレス AIOULE(ふじわら)ウォールフックIP型 ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
互換インクパック エプソン対応 IP01 プレジール互換インクパック エプソン対応 IP01プレジール
4,198税込4,618
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IP01シリーズ 互換インクパックです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
適合機種メーカーEPSON種別互換品インク顔料適合PX-M884F / PX-M885F / PX-S884 / PX-S885RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダポジショナ (IP200-~) SMCシリンダポジショナ (IP200-~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。 ・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
ナイロンIPベルト38 コーコス信岡ナイロンIPベルト38コーコス信岡(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
1PNバックル、5穴、ナイロン100%
インデックスプランジャー IP-1 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-1MIYOSHI(小西製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(バネ)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NO保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業LEDワークライト(作業灯) 角型 (IP67/IP69K 防水)信和自動車工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。 CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミタイプ-電圧(V)9~32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)50000防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
IP500H/IP501H用アンテナ ICOM(アイコム)IP500H/IP501H用アンテナICOM(アイコム)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10坂詰製作所(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
防振パッド IPタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)防振パッド IPタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
据付け移動がかんたんにできる。特殊な場合を除いて機械の下に敷くだけでよく、据付けや移転がきわめて容易にできます。据付けの際は特別な基礎工事の必要がほとんどなく、またボトル締めの必要がありません。 防振、防音の効果が大きい。普通行われている基礎固定の取付け方法にくらべて、防振、防音の効果が著しく、砂・フェルト・コルクなどよりもずっとすぐれています。 緩衝効果が大きい。IP1002、1003は中間にキャンバスを入れてあるので、衝撃荷重に対しても拡がることはありません。さらにIP1003は重ねて使用すればたわみが大きくとれ、いっそう大きな緩衝効果が得られます。 経済的です。必要に応じてナイフまたは鋏で適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)及びC(クロロプレン系)に適合したゴムを使用。
広口びん IP2タイプ NALGENE(ナルゲン)広口びん IP2タイプNALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)タイプIP2タイプ目盛なし口形状広口
カラーインク/L判 ペーパーセット KL-36IP Canonカラーインク/L判 ペーパーセット KL-36IPCanon(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適合CP910/CP900/CP800/CP790/CP780/CP770/CP760/CP750/CP740/CP730/CP720/CP710種別純正
インデックスプランジャー IP-6 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-6MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
インクパック(マゼンタ) EPSON IP05MA EPSONインクパック(マゼンタ) EPSON IP05MAEPSON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マゼンタアズワン品番65-0434-52
純正インクパック EPSON IP12KB EPSON純正インクパック EPSON IP12KBEPSON
19,980税込21,978
1台
当日出荷
適合機種PX-M382F/PX-S382/PX-S383L種別純正品適合機種メーカーEPSONインク色ブラック
インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマインタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
イヤホンマイク FB-26IP エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26IPエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種IC-DPR30 / IC-DPR3 / IP-500H / IP-501H / IP-100H/ALINCO/DJ-PV1Dコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
IP型ボールベアー 井口機工製作所IP型ボールベアー井口機工製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様上向用、底面に水ヌキ穴を標準装備許容荷重(kg)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
IPシリーズ  押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ電源単4形乾電池4本(別売)本体質量(g)約200(電池別)保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約42×155光束(Lm)約1000照射距離(m)約307取扱説明書(1.32MB)電球の種類LED落下耐久(m)1
IP310 SMCIP310SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
インクパック(シアン) EPSON IP05CA EPSONインクパック(シアン) EPSON IP05CAEPSON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シアンアズワン品番65-0434-51
壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用)アイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
インクパック(イエロー) EPSON IP05YA EPSONインクパック(イエロー) EPSON IP05YAEPSON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
イエローアズワン品番65-0434-53
インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用)) アイリスオーヤマインタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用))アイリスオーヤマ
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
IP300 SMCIP300SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
インクパック(ブラック) EPSON IP05KA EPSONインクパック(ブラック) EPSON IP05KAEPSON
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ブラックアズワン品番65-0434-50
IP68完全防水ボックス WGシリーズ タカチ電機工業IP68完全防水ボックス WGシリーズタカチ電機工業
999税込1,099
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製で、耐候性の高いボックスです。
材質ASA樹脂(UL94HB)保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...