カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「ip-460」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 速乾朱肉 コクヨ

    速乾朱肉

    コクヨ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    乾きが速く、鮮明な捺印ができ、耐転写性に優れています。 色は紅に近い色となります。
    適合補充液IP-241材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 047繰り返し・詰め替え対応
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
  • 純正インクカートリッジ Canon BC-90/BC-91(大容量) Canon

    純正インクカートリッジ Canon BC-90/BC-91(大容量)

    Canon(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合品
    適合PIXUS-MP470/MP460/MP450/MP170/iP2600/iP2500/iP2200/iP1700種別純正品適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
  • 純正インクカートリッジ Canon BC-70/BC-71 Canon

    純正インクカートリッジ Canon BC-70/BC-71

    Canon(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合品
    適合PIXUS-MP470/MP460/MP450/MP170/iP2600/iP2500/iP2200/iP1700種別純正品適合機種メーカーCanonグリーン購入法適合
  • リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換 エコリカ

    リサイクルインク キヤノン対応 BC-70/71/90/91互換

    エコリカ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Canon(キヤノン)用 BC-70/71/90/91シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
    適合機種PIXUS iP1700/iP2200/iP2500/iP2600/MP170/MP450/MP460/MP470適合機種メーカーキヤノン(Canon)回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。種別リサイクルインク寸法(mm)70×95×70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 詰め替えインク サンワサプライ

    詰め替えインク

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    適合メーカーキヤノン容量(mL)各10詰替回数(最大)3インク顔料
  • シェーカー Trayster basic IKA

    シェーカー Trayster basic

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    オーバーヘッド型シェーカー、ループスターデジタル(回転数をデジタル表示)。血液などバイオ系サンプルの撹拌に最適。最大50mLまでのエッペンドルフチューブやグリンジャーチューブに粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に最適。万が一サンプルが容器から漏れても、簡単にアタッチメントの脱着が出来るので、素早くお手入れが出来ます。回転角度を自由に調節可能。タイマー機能:秒読み機能搭載(1秒~99時間59分)。カウンター機能:作動時間をデジタル表示。アプリケーションによって、様々なアタッチメントを選択可能。インキュベータ内(4℃~50℃)での使用可能。エラーコードをデジタル表示-キーパッド採用の為、操作性抜群。安定した連続作動。
    仕様最大揺動重量(アタッチメントを含)(kg):2、回転数範囲(rpm):5-80、回転数表示:7segmentLED、回転数コントロール(rpm):1ずつ、タイマー表示:7segmentLED、最小タイマー設定:1s、最大タイマー設定:99.9h、本体寸法(W×H×D) (mm):460×180×140、許容周囲湿度:80%、DIN EN60529基準保護クラス:IP21、USBインターフェイス:no、RS232インターフェイス:no、DC Voltage:24V、Current consumption:1000mA質量(kg)1.6電圧(V)100-240アナログ出力no周波数50/60Hz連続使用時間100%許容周囲温度(℃)Apr-50アズワン品番61-4948-08タイマーYes操作方式タイマーと連続使用揺動形態オーバーヘッド式
  • Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159 BRAINBOXES

    Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159

    BRAINBOXES
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    US-159コンバータUSB-シリアルRS232 - 絶縁型. 超小型USB-シリアルアダプタUS-159は、2 kVの絶縁、高圧スパイク及び接地電位差からの保護機能を備えています。. 1ポート絶縁型USB-RS232シリアルアダプタ ボーレート: 最大460 Kボー 独自のソフトウェアソリューションによる信頼性の高い、安定したネイティブCOMポートソリューション 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 9ピンオスコネクタ IP50保護等級 動作温度: -40 → +80 ℃ 壁面取り付けも可能
    仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm

    SUNON
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:460mW●奥行:20mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5404アズワン品番65-8084-69