カテゴリ

  • 制御機器(2,329)
  • パソコン/周辺機器(220)
  • 電気材料(216)
  • 測定用品(188)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • 防犯用品(100)
  • メカニカル部品(90)
  • 空調・電設資材(86)
  • 照明(61)
  • 切削工具(47)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 作業工具(30)
  • 安全用品(24)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • オフィス家具(19)
  • ヘルスケア(19)
  • 家電(18)
  • 厨房用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 学童・教育用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 物流用品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 保管用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 機構部品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 防災用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 事務用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-5」の検索結果

3,883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックスプランジャー IP-5 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-5MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(握り玉)フェノール樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
干渉板 IP-5N ナリカ干渉板 IP-5Nナリカ
8,000税込8,800
1個
3日以内出荷
光の干渉(くさび形間隙)による波長測定に使用します。
セット内容光学用平面ガラス(50×200×6mm)2枚、輪ゴム 2個、薄紙 2枚、セロファン 2枚、ケース入り
IP-5用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]IP-5用 ファインフィルフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
高圧集塵機フィルターユニットIP-5用ファインフィルフィルターです。パッキン付
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8862適合機種IP-5(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)516×480×425
インクパック(マゼンタ) EPSON IP05MA EPSONインクパック(マゼンタ) EPSON IP05MAEPSON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マゼンタアズワン品番65-0434-52
インクパック(シアン) EPSON IP05CA EPSONインクパック(シアン) EPSON IP05CAEPSON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シアンアズワン品番65-0434-51
インクパック(イエロー) EPSON IP05YA EPSONインクパック(イエロー) EPSON IP05YAEPSON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
イエローアズワン品番65-0434-53
インクパック(ブラック) EPSON IP05KA EPSONインクパック(ブラック) EPSON IP05KAEPSON
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ブラックアズワン品番65-0434-50
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所(14件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラニュー・プロマックス 飲料コップシリーズアァルピィ東プラ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50個)
当日出荷
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP商品タイプ本体
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
PP製 六角ニップル 岩崎製作所PP製 六角ニップル岩崎製作所(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジのニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TRSAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ: IP5●ピッチ: 4.0mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 最大 200.0 V●Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス アイプレートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質ステンレス種類アイプレート
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
適合PX-M886FL/PX-M886FR1主な適合純正品番IP05YAイエローRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
主な適合純正品番IP05KA/CA/MA/YARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
適合PX-M886FL/PX-M886FR1主な適合純正品番IP05KAブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番IP05MARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番IP05CARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(27件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ニップル 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ニップル岩崎製作所(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
かんたんインターホン 屋内用 ELPAかんたんインターホン 屋内用ELPA
4,748税込5,223
1個
当日出荷
双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
ステンレス アイプレート TRUSCOステンレス アイプレートTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1袋(1個)
当日出荷
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた八州電工(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
速乾朱肉(エコノミータイプ) コクヨ速乾朱肉(エコノミータイプ)コクヨ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
色は薄い朱色となります。
材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PP適合補充液IP-211繰り返し・詰め替え対応
スタンプインキ(水性染料タイプ) コクヨスタンプインキ(水性染料タイプ)コクヨ(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
容量/30ML。
成分水性染料系インキ仕様30mlインク水性染料系インキ外寸法・高さ(mm)94繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)アイプレート ステンレスAIOULE(ふじわら)
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール5メガピクセル防水ドーム型IPカメラマザーツール
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ寸法(mm)約Φ109.9×81(D)質量(g)約360消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5Aケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約110° / 垂直約60°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/ 2880×1620/ 2688×1520/ 2048×1536/ 2304×1296/ 1920×1080/ 1280×960/ 1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
ハイパワーガス プリムスハイパワーガスプリムス
959税込1,055
1個
当日出荷
特殊繊維の内張で気化促進効果の高いテクノロジーガスです。オールシーズンで使用可能です。
材質ブタンガス75%、プロパンガス25%幅(mm)110奥行(mm)110
5メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール5メガピクセル防水バレット型IPカメラマザーツール
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ質量(g)約470消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約109° / 垂直約59°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
ステンレス アイプレート ひめじやステンレス アイプレートひめじや
459税込505
1個
当日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)23種類アイプレート使用荷重(kg)15
スタンプ台(水性染料タイプ)中形 コクヨスタンプ台(水性染料タイプ)中形コクヨ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
中形盤面サイズ:90×55mm。 本体容器に再生ABSを使用。 アート紙・コート紙・トレーシングペーパーなどの難吸収性の紙にも使用することができます。 難吸収性の紙にもインクが浸透する水性染料タイプ。
サイズ中形(2号)材質R-ABS内寸奥行(mm)55盤面サイズ(mm)90紙質再生材配合率/本体容器:R-ABS100%外寸法・幅(mm)111外寸法・高さ(mm)16グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)76繰り返し・詰め替え対応
オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCOオープンアイプレート(ステンレス製)TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーションエンプラVプーリーアイドラーイマオコーポレーション(7件のレビュー)
1,261税込1,387
1個
当日出荷
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所ステンレス オープンアイプレート水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス種類アイプレート
ノーマルガス プリムスノーマルガスプリムス(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
温暖な時期や低地での使用に適した一般用ガスです。
材質ブタンガス100%幅(mm)110奥行(mm)110
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOKOリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)NOK(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から30日以内出荷
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた八州電工(1件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
...