カテゴリ
- 制御機器(444)
- パソコン/周辺機器(300)
- 測定用品(119)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 防犯用品(43)
- 作業工具(43)
- 切削工具(38)
- 電気材料(33)
- 電動工具(25)
- 家電(24)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- オフィス家具(18)
- 物流用品(15)
- 機構部品(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 科学研究・開発用品(11)
- 安全用品(10)
- 研磨材(10)
- 事務用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 梱包用品(8)
- 作業服(5)
- 卓上消耗品(4)
- メカニカル部品(4)
- 手袋(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- 防災用品(3)
- カー用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(96)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(46)
- MSソリューションズ(33)
- 七星科学研究所(32)
- ラスタバナナ(27)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- AMPHENOL(23)
- 警子ちゃん(22)
- マリンテック(20)
- マキタ(19)
- イスカル(18)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- omron(オムロン)(16)
- 富士電機(16)
- ハーティング(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- TP-LINK(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- ブランドをもっと見る
「ip-6」の検索結果

インデックスプランジャー IP-6
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
ステンレス アイプレート
TRUSCO(3件のレビュー)¥899税込¥9891袋(1個)当日出荷スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ
アァルピィ東プラ(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(50個)当日出荷従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。材質PP商品タイプ本体
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
エアーポンプ
日本電興(37件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。用途単独槽、吐出専用タイプ付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個仕様単独槽用、吐出専用流体空気定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.5
ステンレス アイプレート
ひめじや¥499税込¥5491個当日出荷チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)35種類アイプレート使用荷重(kg)20
アイプレート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス アイプレート
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番317-7602材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)39.5寸法A2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法d(mm)4.2表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ガンメタアイプレート
AIOULE(ふじわら)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
USB充電器
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。用途タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器色ブラック質量(g)480コード長さ(m)1コネクタ形状入力:USB A(メス)出力電流(A)最大20、1ポート:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×106×35USBポート数10プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
6メガピクセル防水フィッシュアイ型IPカメラ
マザーツール¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷1台で360°全方位監視対応。有効画素6メガピクセル。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)質量(g)約480電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.4寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE)レンズ1.68mm F2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約600万画素機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク解像度2560(H)×2560(V)視野角水平約180° / 垂直180°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNRシャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約15対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefoxイメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
スタンプ台(油性顔料タイプ・中形)
コクヨ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABSサイズ中形種類中形(2号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)90×55外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×77×16エコマーク認定番号18 112 048繰り返し・詰め替え対応
スタンプ台(油性顔料タイプ・大形)
コクヨ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABSサイズ大形種類大形(3号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)108×66外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×93×16エコマーク認定番号18 112 048
スタンプ台(油性顔料タイプ・小形)
コクヨ(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。成分油性顔料タイプ材質本体容器/R-ABSサイズ小形種類小形(1号)エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)65×40外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×62×16エコマーク認定番号18 112 048
USB充電器
サンワサプライ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力12Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。 USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大6台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。付属品AC電源コード電源コード(m)約1定格出力DC5V/12A(6ポート合計最大)DC5V/2A(1ポートあたり最大)USBポート数USBAポート×6ポートプラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V(50/60Hz)
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エンビパイプカッタ
室本鉄工¥12,980税込¥14,2781個当日出荷エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に種別カッター質量(g)490呼び寸法277切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで適合替刃・カッターP63
シリコンゴムOリング
アラム¥2,198~税込¥2,418~1組(10個)当日出荷から11日以内出荷幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャーシンプルタイプ IP
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304
赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(54件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。再現性0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)1電源LR44形ボタン電池2個測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1放射率設定範囲0.95(固定)応答速度約1秒(90%)放射率設定0.95
...