カテゴリ
- 安全用品(15)
- 制御機器(3)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
「ip-a1sc15」の検索結果

ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです仕様●パワーレベル:108トラスコ品番448-5351種別スピーカー質量(kg)約1.9色ホーンA筒、上蓋、ホーンBC筒:オフホワイト区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、N(指向特性区分)表面処理ホーンA筒、上蓋:粉体焼付塗装材質(ねじ部)ステンレスケース色トランス:オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×227×277材質(ケース)トランス:ABS樹脂対応国土交通省規格対応仕上ホーンA筒、上蓋:アルミ/ホーンBC筒:ABS樹脂周波数特性315Hz~9kHzアングルステンレス防塵防水性能IP65取付金具適合:SP-301、SP-201、SP-131、YS-60B、YS-151S、ST-16A(スピーカースタンド)音圧レベル(dB)(出力)109(1W/1m)材質(ボルト)ボルト類:ステンレス定格入力(W)15インピーダンス(Ω)(定格)670認定取得日本消防検定協会認定評価品
ホーンスピーカー15Wトランス付き
TOA¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-4036質量(kg)3.2定格入力(W)15
ホーンスピーカー30Wトランス付き
TOA¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-4044質量(kg)4.5定格入力(W)30
車載用ホーンスピーカー15W
TOA(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3897質量(kg)1.7定格入力(W)15
車載用ホーンスピーカー10W
TOA¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3871質量(kg)1.1定格入力(W)10
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:265 V パネルマウント, RM1A23D25
CARLO GAVAZZI¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷UL 、 cUL 、 CSA VDE ( RAM1A 専用). 単相ソリッドステートバックパネル取り付けリレー、シリーズ RS1A 、 RAM1A 、 RM1A/B. ソリッドステートリレーシリーズは IP20 保護等級です 主電源電圧の存在を示す LED を内蔵 周波数: 45 → 65 Hz 電圧トランジェント保護機能を内蔵( RS1A を除く)仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 265 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = サイリスタ定格電圧範囲 = 24 → 265V ac寸法 = 44.8 x 58.2 x 28.8mm高さ = 28.8mm
ワイドホーンスピーカー15W
TOA¥28,980税込¥31,8781個当日出荷防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。トラスコ品番722-3552質量(kg)2.8
トランペットスピーカー
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
ホーンスピーカー10Wトランス付き
TOA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3889質量(kg)1.3定格入力(W)10
インターフェースコンバータ
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から22日以内出荷保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
ホーンスピーカー5Wトランス付き
TOA¥11,980税込¥13,1781個当日出荷小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。トラスコ品番722-3862質量(kg)1.2定格入力(W)5
12cm壁掛スピーカー
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>木ねじ(4.1×25mm)×3本、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100(長)/74(短)仕上ハイインパクトスチロール マンセル N8 近似色周波数特性150Hz~15kHz(-20dB)スピーカー使用:12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)
TOA¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95対応国土交通省規格対応周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー6cmコーン型定格入力(W)3取付穴寸法(mm)Φ200(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)174認定取得日本消防検定協会認定評価品
天井スピーカー パネル(樹脂枠)
TOA¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷材質/仕上ABS樹脂/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)、ネット:アルミエキスパンド/オフホワイト(マンセルN9.5 近似色)塗装対応国土交通省規格対応設置形態天井埋込型
木製壁掛型スピーカー 3W ATT付
TOA¥12,980税込¥14,2781台当日出荷仕様●パワーレベル:93トラスコ品番217-4550材質スピーカーコンセント:HIPS樹脂質量(kg)約1.7色キャビネット・スピーカーコンセント:ライトグレー(マルセンN8.5近似色)、前面ジャ-ジネット:ライトグレー(マルセンN8.0近似色)区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99対応国土交通省規格対応周波数特性160Hz~17kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ、10KΩ定格出力電力(W)3音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー16cmコーン型定格入力(W)3材質(キャビネット)木製、HIPS樹脂認定取得日本消防検定協会認定評価品