カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ip03ka」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 SIEMENS配線用遮断器SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354アズワン品番65-8085-04
配線用遮断器 SIEMENS配線用遮断器SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306アズワン品番65-8085-03
Unterspannungsausloser 380-400V AC 50/60 SIEMENSUnterspannungsausloser 380-400V AC 50/60SIEMENS
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA1 IEC フレーム 160 は、遮断容量クラス S ICU:36 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens pro の 3 VA 成形ケース回路ブレーカですIP20等級 奥行きは 28.8 mm です
仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:3VA1 及び 3VA20 は最大 3VA25 に対応します●範囲:Sentronアズワン品番65-7324-64
ABB 安全ブレーカ 4極 ABBABB 安全ブレーカ 4極ABB
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 安全ブレーカ 3極 ABBABB 安全ブレーカ 3極ABB
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 安全ブレーカシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
インクパック(ブラック) EPSON IP03KA EPSONインクパック(ブラック) EPSON IP03KAEPSON
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ブラックアズワン品番65-0434-54
RS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kW RS PRORS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kWRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応