2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西パテ化工フィラーカーボン
セメント系に見られない微弾性 絶妙の吸水コントロール カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性 上塗材を選ばない中性下地 塗りやすい作業性の良さ 微粒子配合により実現した平滑性 速やかな乾燥速度 けいそう土配合による呼吸性 各種下地に対する優れた付着性 アク止め剤、サビ止め剤配合
用途内外装用微弾性下地調整材 特性速乾、サビ止め 仕様標準加水量:4L 使用方法不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。 塗布厚さ約0.8mm 主な用途【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等) 標準使用量10~12m2/4.5kg 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1ケース(4.5kg×2袋)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

関西パテ化工マジックV
マジックVは、特殊樹脂・充填剤をバランス良く配合し、今までのパテ材の常識を覆した、超厚付けから仕上げまで可能にした、画期的なパテです。 粒子が細かく仕上げ用パテに適しています。 研磨性が良く、ペーパー絡みも少ない。 被着体及び仕上げ塗材との、付着性に優れている。 パサつきが無くヘラ挽き、ヘラ切れが良いため、作業性が良好です。
用途石膏ボード目地処理及びその他・内装用ボード目地処理、内装用各種ボードの面違いの処理及び各種壁面不陸調整、内装用各種ボード面ビス頭処理及び出隅コーナー補強材の処理 ホワイト 使用方法1.目地部の清掃2.ファイバーテープ貼り付け3.目地に沿ってテープの眼が隠れるようにしたパテを塗布してください。この時石膏ボードの目地にきちんと充填しないとひび割れの原因になります。4.目地に沿って下パテが完全に隠れるように上パテを塗布してください。5.サンディング 主な用途その他 危険物の類別非危険物
1缶(6kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷