6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第10世代(2022年モデル)用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプです。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができるスタンドを背面に装備しています。ケース背面に360度回転可能なハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも自由な角度で片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET ブラック タイプケース型 対応機種iPad 第10世代(2022年モデル) 特性ショルダーベルト付 スタンド付 Apple Pencil収納
1個
8,598 税込9,458
欠品中

サンワサプライタブレットケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質シリコン、ポリカーボネート タイプケース型 対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022) 特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計のiPad (第10世代 2022年モデル)用ソフトレザーケースです。
用途動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計のiPad (第10世代 2022年モデル)用ソフトレザーケースです。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。 。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはベルトで簡単に固定できます。 。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。スピーカー部は隙間を空ける構造にしています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック タイプ手帳 対応機種iPad (第10世代 2022年モデル) 特性タッチペンホルダー/ベルト付フラップ/2アングル/耐衝撃 モデル対応番号:A2696、A2757、A2777、A3162
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ストッパーを兼ねた収納ポケットで2アングルのスタンドに。 フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。 ハンドホールド付き。 オートスリープ対応。 ケースを装着したまま操作可能
質量(g)約405 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×254×18 保証期間初期不良のみ
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP68取得。ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。(1.2mからの落下試験)。ハンドベルトがあり、片手での操作が可能です。スタンドを取り出すことができ、iPad縦横どちらでも使用できます。(角度は1段階のみ)
タイプケース型 対応機種iPad 10.9インチ (第10世代) 防塵防水性能IP68 特性耐衝撃/防水・防塵/ハンドベルト付/スタンド機能/ネックストラップ付
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

サンワサプライタブレットケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。画面部分も保護できる透明フィルター付きで、傷や汚れから守ります。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質本体/シリコン・ナイロン・PC、フィルム/PET タイプポーチ ベルト長さ(mm)1380(ショルダーベルト) 対応機種2022年 第10世代 iPad10.9インチ 特性360度回転するハンドル、スタンド付、耐衝撃、横置き/縦置きの両方対応、着脱可能なショルダーベルト付、タッチペン取付ホルダー付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷