スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド
色ホワイト
材質(本体)ABS、アルミ
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×190×86
対応機種厚みが20mmまでのタブレット
収納数最大6台
適合メーカー各社
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質樹脂
接続台数10台
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色ブラック
耐荷重(kg)15
密度1000g/平方メートル
シート厚さ(mm)5
タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
壁に取り付ける事もできます。
材質鉄
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×225×85
タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。
付属品鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.5
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×320×55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×510×611
アズワン品番64-0840-13
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)5
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
連結可能なブックスタンド!
仕切が固定タイプなので、グラつきません。
用途・目的別に4つのスペースに分類収納が出来ます。
タテ・ヨコ使えるフリーブックスタンド。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×210×167
肌触りのよいネオプレーンを採用。小物を収納できる便利な背面メッシュポケット付。
対応機種iPad2&Retina、Xperia Tablet Z、Surface Pro&RT
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ポケット
材質ナイロン、ポリエステル、ラバー
質量(g)115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×18
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×10
タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。
仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 重量:21.3kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg
セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)W441×D519×H553、収納部有効内寸/W35×D370×H290天板サイズ/W411×D515×T20
色ホワイト
収納数10台
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色ブラック
質量(g)約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状3P
定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
目的別に収納システムを構築高さの違う4列で小物がたくさん入る収納ボックス。A4ファイルトレーの上に組み合わせて使用できます。
リビングやキッチン、デスク周りなど、使用シーンを選ばずお使い頂けます。丈夫でしっかりした造りなので安心して使えます。
半透明色に近いボディカラー。(明るいところでは中が多少透けて見えます。)持ち運びがしやすい持ち手付き。
材質本体・パーティション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂
色ホワイト
質量(g)765
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×182
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。
タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。
移動に便利な取っ手付きです。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。
前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)
材質天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)83.8
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×650×1053.5
アズワン品番64-0847-20
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
総耐荷重(kg)200
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数6ポート
プラグ形状2P
取扱説明書日本語取扱説明書あり
フロントパネルと背面ケースによって、本体も液晶画面も保護するiPad 第10世代(2022年モデル)用フルプロテクトケース ハンドホールドタイプです。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができるスタンドを背面に装備しています。ケース背面に360度回転可能なハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも自由な角度で片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。付属のショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、縦向きでも横向きでも使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET
色ブラック
対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)
適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
タブレット、chromebook等14インチ程度までの機器を個別に管理出来る保管庫です。鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。暗唱が番号がわからなくなった場合検索キーで暗証番号を検索することができます。機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。キャスター、アジャスターのどちらもが付属しており、どちらかを取付けることができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×382×65(収納部)
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
鍵150種類バックパネル用鍵
アジャスターあり
タブレットの保管管理に便利です。
使用時間外にタブレットの充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。
材質スチール
高さ(mm)1154
奥行(mm)450
鍵シリンダ錠(鍵2枚付)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)420×241×274
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途急速充電対応のUSB10ポート充電器。合計最大出力は96W!10台同時に充電可能。Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応。最適な出力で充電できるスマートIC機能。14枚の仕切り板で自由に位置調整。万が一に備えた放熱・保護回路設計
その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。
セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
材質プラスチック
質量(g)約1010
最大出力(W)(理論値)96
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26
対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器
定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。
USBポート数USB Type-A×10
定格入力AC100(50/60Hz)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、お風呂で使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。背面の吸盤で、お風呂の壁面や鏡に貼り付けて動画視聴や音楽鑑賞ができます。凹凸面やザラザラ面、つや消し面、傷がある面などの平滑でない面には貼り付けることができないのでご注意ください。縦向きでも横向きでも使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。顔認証に対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ケース:PVC、ABS
色ブラック
iPad 第10世代(2022年モデル)を落下の衝撃から守る。ハンドル付きEVA耐衝撃ケースです。画面端のベゼルを柔らかいEVA素材が覆う安心設計で、本体へのダメージを防ぎます。持ちやすいハンドルを装備しています。ケース背面にはタッチペンホルダーが付いています。本体を横向きに立て掛けることができる収納式スタンドを装備しています。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。長さ調整式のショルダーベルトが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1
材質EVA
色ネイビー
質量(g)約169(ケース本体)、約56(ショルダーベルト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×25×198
対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)
適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPad miniを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
タイプケース型
ベルト長さ(mm)1380
対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)
特性耐衝撃、ハンドベルト、スタンド機能、タッチペン収納
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー
対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)、iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)、iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アップルペンシルを収納して、ペンスタンドにしたり、キャップも収納できるiPad 10.2インチ(第7世代 2019年モデル)対応ケースです。フラップ部分を折りたたむことで、ネット閲覧モード・タイピングモードの2パターンでiPadを立て掛けることができ、快適な画面操作をすることができます。また、カバーを閉じるとスリープモードに、カバーを開くと自動でスリープから復帰できるオートスリープに対応しているため、必要な時にカバーを開いてすぐiPadの操作が可能、無駄な電力消費を抑えることができます。
質量(g)約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応ペン】9×9×150
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
すっきりと収納可能なBluetooth接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。
iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。
付属のBluetoothキーボードは最大3台のデバイスを同時に接続でき、複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。
取り外してすぐに使用でき、使用後はマグネットでケースに装着、すっきりと収納・持ち運びに便利です。
キーボードは充電やケーブル不要で、より電池寿命の長いコイン型電池式を採用。
コイン型電池(※1)×4個で、約2年間(※2)使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。
ケースはコンパクトでありながら前面・背面を保護。iPadを衝撃や傷から保護します。
《製品特長》
・最大3台のデバイスに接続可能なBluetoothキーボード付属
・キーボードはマグネットでケースに簡単に収納可能
・完全なiOSショートカットキー列搭載
・ユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載
・ケーブル不要で電池寿命の長いコイン型電池式を採用、最大2年間のバッテリー寿命
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
接続方式Bluetooth(R)
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
作動距離(m)操作:10
落ち着いた色合いのニュアンスカラーケース。縦横自由に360°回転できるiPadケース。設置時の角度は3段階に調節可能。ケースを装着したまま各種操作ができる。オートスリープ、オートウェイクアップに対応。Apple Pencilが収納可能
◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
色ブラック
長さ(cm)【ショルダーベルト】117
・Simplismオリジナル レザー調素材。・TPU素材とアクリルのハイブリッド構造。・落下時も安心の衝撃吸収。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能。・Apple Pencillを一緒に持ち歩ける、ペンホルダー。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能。・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色ワインレッド
質量(g)271
タイプケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196.5×253.5×13.5
対応機種iPad(第10世代)
特性Apple/Pencil収納可能/衝撃吸収/ハイブリッドクリアフリップケース
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計の11インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。
用途動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとタッチペンホルダーを装備した軽量設計の11インチiPad Pro(M4)用ソフトレザーケースです。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。 。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。 。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはベルトで簡単に固定できます。 。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種11インチiPad Pro(M4)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
上質なPUレザー生地を使用/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能
小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPadケースです。
コンパクトサイズなので、ランドセルにも収納できます。
スタンドは2段階角度調整可能。360°回転することもでき、iPad縦横どちらでも使用できます。
スタンドを180°回せば、持ち運び用のハンドル、フックに掛けることもできます。
ペンホルダーのバンド付き。(注意:ペンを刺したままスタンドを180°回すとペンにぶつかります。)
ケースに入れたまま、TypeCケーブル接続、音量の調整などすべての機能を使用できます。
適合機種iPad 11インチ A16(2025)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022)、iPad Air 11インチ(M3/2025)、iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Pro 11インチ(M4/2024)
材質EVA
色ブラック
タイプケース
特性スタンド機能、ApplePencil収納、衝撃吸収、ハンドル付き、ランドセル収納可、角度調節、360度回転
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース。
色黒
材質(本体)TPU
タイプケース型
対応機種iPad A16、第10世代
特性耐衝撃
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
生地の豊かな質感/ほつれにくく丈夫な端面処理/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能
本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。
用途本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。 。傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。 。持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。 。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。未使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとペンホルダーを装備した軽量設計の13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。
用途動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできる、スタンドとタッチペンホルダーを装備した軽量設計の13インチiPad Air(M2)用ソフトレザーケースです。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。 。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。 。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはベルトで簡単に固定できます。 。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ケースが液晶画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種13インチiPad Air(M3)、13インチiPad Air(M2)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、11インチiPad Pro(M4)への傷や衝撃を和らげます。360度回転でき、シーンに合わせて使えるソフトレザーケースです。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。
用途弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、11インチiPad Pro(M4)への傷や衝撃を和らげます。360度回転でき、シーンに合わせて使えるソフトレザーケースです。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。 。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。 。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。 。回転軸部が機器本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。 。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種11インチiPad Pro(M4)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×28×35.2
定格出力電圧5V/9V/12V
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad mini 第6世代(2021年モデル)用マグネット吸着フラップケースです。本体装着時の薄さは約13.5mm、ケース単体の重さは約158gで、本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体に内蔵されたマグネットを利用して、本体背面にしっかり吸着します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
動画視聴に最適!横置きでフリーアングル調整可能な、スタンド付きのソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用しています。
用途動画視聴に最適!横置きでフリーアングル調整可能な、スタンド付きのソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用しています。 。背面の収納スタンドで、好きなアングルに調節できます。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。 。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。 。ケースの縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合モデル番号:A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ