フラップ一体型Bluetooth無線キーボード付で、iPadがノートPCに変身。iPad 9.7(第6・5世代)対応 ワイヤレスキーボード付ケース(タッチパッド付)ブラック。
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種iPad 9.7(第6・5世代)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マグネット着脱式Bluetooth無線キーボード付で、iPadがノートPCに変身。
1個
¥9,398
税込¥10,338
9日以内出荷
10.2インチiPad(第7世代/第8世代/第9世代)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10
セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定
色グラファイト
質量(g)495
圧力押下圧:65g
接続方式Bluetooth Low Energy
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184.9×22×256.9
対応機種10.2インチiPad (第7/8/9世代)
機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載
キー配列78キー英語レイアウト
使用電池コイン型リチウム電池×2個
保証期間2年間無償保証
電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
アズワン品番64-3939-44
キーピッチ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。
iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし
適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ
セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書
タイプスリム
適合規格BluetoothVer3.0
対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13
連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません
消費電流(mA)8以下
動作力60g
インターフェースBluetoothVer.3.0
キー数81キー
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class2
充電時間(時間)約2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
プロファイルHID
通信距離(m)約10※使用環境により異なる
マルチペアリングなし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
フラップの開閉でオン・オフが連動するハードケースです。耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート製です。高級感があり、手触りのいいラバーコーティング加工を施しています。3段階で角度調節ができるハンズフリースタンドや、入力に最適なキーボードスタンドとしても使用できます。ケースに入れたまま、USB Type-Cポートへの接続、カメラ、音量調節など機能が使用できます。
ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。
タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®キーボード。
キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。
色ブラック
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2
通信方式FHSS方式
付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1
質量(g)230(保護カバー含む)
電源キーボード本体:充電式リチウム電池
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機
対応プロファイル:HID(Human Interface Device)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×92×8(開いた状態)
充電時間約2.5時間
保証期間6カ月
キー方式パンタグラフ
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
充電可能回数500回
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)
電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合)※エレコム社テスト値
ホットキー数10キー
接続台数3台
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠
色ブラック
キーピッチ(mm)15
キーストローク(mm)2.2
質量(g)約267
接続方式無線
対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まず
キー配列英語配列タイプ、79キー
商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。
電波形式FH-SS方式
キー方式パンタグラフ
動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。
電波周波数(GHz)2.4帯
無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2
プロファイルHID(Human Interface Device)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました。10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
タイプスリムタイプ
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OSiPadOS 16
接続方式Bluetooth
対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです
動作力60±20g
キー数64キー
キー配列英語
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.3±0.2
充電時間(時間)約4
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間266時間
キーピッチ(mm)17.5
連続待機時間7900時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10(使用環境によって異なります)
マルチペアリングなし
角度調節なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)264
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)2.4
最大接続台数3台
ホットキー数13キー
使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイルHID
トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。
大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。
Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。
電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混戦の心配は一切必要ありません。
便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。
《製品特長》
・高精度トラックパッド搭載
・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書)
・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能
・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護
・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様高精度トラックパッド付きキーボード、ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面・コーナー保護仕様、表示角度(°):タイピングモード:60、スケッチモード:20
セット内容Combo Touchキーボードケース、取扱説明書、保証書、保証規定
色グラファイト
質量(g)610
接続方式Smart Connector
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×22.55×195
対応機種10.2インチiPad (第7/8/9世代)
機能4種類のモード切替(タイピング/表示/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載、バックライト付きキー
キー配列78キー英語レイアウト
使用電池Smart Connector機能を経由し、iPadから電力供給
保証期間2年間無償保証
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
マグネット着脱式Bluetoothキーボード付で、iPadがノートPCに変身。
1個
¥9,398
税込¥10,338
9日以内出荷
隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。
材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
寸法(mm)1×40×920
色透明
マグネット着脱式Bluetooth無線キーボード付で、iPadがノートPCに変身。
1個
¥9,398
税込¥10,338
9日以内出荷
iPad(第10世代、A16用)キーボード一体型ケース タッチペンホルダー付
フルサイズのキーボードは快適性の向上と最適なキーストロークを考慮し設計。高速かつ精確なタイピングを可能にします。
また、Slim FolioはiPadに完璧にフィットするように成型されており、前面・背面・コーナーを傷や衝撃から保護します。
スリムかつ軽量設計のため、あらゆる場所に簡単に持ち運んで使用することが可能です。
《製品特長》
・ゆったりとしたキーレイアウトのフルサイズキーボード
・iPad OSショートカットキーを一列に配置
・3年間の長電池寿命(1日2時間のタイミングを想定)
・3種類のモードで使用可能(タイピング/スケッチ/読書)
・Bluetooth接続
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面保護仕様、防水性、クリーニング簡単なファブリックおよび丈夫なプラスチック素材、表示角度(°):タイピングモード:58、表示モード:10
セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定
質量(g)449
接続方式Bluetooth Low Energy
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.7×20×253
機能3種類のモード切替(タイピング/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載
キー配列キー日本語レイアウト
使用電池コイン型リチウム電池×2個
保証期間2年間無償保証
電池寿命3年間(1日2時間のタイピングを想定)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad mini 第6世代(2021年モデル)用マグネット吸着フラップケースです。本体装着時の薄さは約13.5mm、ケース単体の重さは約158gで、本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体に内蔵されたマグネットを利用して、本体背面にしっかり吸着します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
色ブラック
第7世代 10.2インチiPad用
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
色ブラック
タイプケース型
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計の9.7インチiPad 2017年/2018年モデル用フラップカバーです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアカバーを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。未使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
適合品番対応モデル番号:A1822、A1823、A1893、A1954
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
iPadのショートカットキーをすべて搭載
iPadOSのショートカットキーをフルラインで搭載し1回のタップで、音量、メディアコントロール、輝度レベルなどの一般的な機能にアクセスが可能です。
デジタルペンシルをケースに収納可能
Apple Pencilや、ロジクールのデジタルペンシル「Crayon」を収納する内蔵ホルダーを搭載しています。いつでも簡単にスケッチやメモを取ることができ、その後すぐに収納できるので、紛失を防ぐことができます。
高精度トラックパッドと4種類の使用モードを搭載
トラックパッドは精密で、マルチタッチTMジェスチャーに対応します。Notes、Pages、Numbers、およびKeynoteなどのアプリをもトラックパッドで操作でき、スプレッドシートのセルの強調や文字のコピー、ドキュメントの編集やアプリの操作、プレゼンテーションの作成もノートPCと同じように素早く、正確に作業できます。
「タイピングモード」、「表示モード」、「スケッチモード」そして「リーディングモード」、4種類の使用モードを用意し、どんなタスクでも柔軟対応し、快適なユーザー体験を提供します。
Smart Connectorで接続
Smart Connectorによる接続で、ケースに入れるとすぐにiPadから電力供給とペアリングが可能です。iPadから直接電力供給されるため、キーボードを充電したり、ペアリングの手間がかかりません。
仕様ショートカットキー:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、音声入力、オンスクリーンキーボード、スクリーンショット、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ)
本体寸法(mm)253.3×19.2×190.9
本体質量(g)572
接続方式Smart Connector
その他の機能キーボード部脱着可能、16段階のバックライト輝度調節、トラックパッド
キー配列キー日本語レイアウト
使用電池Smart Connectorを介してiPadから電力供給
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)18
キーパンタグラフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使いやすさを向上させた軽量スリムな9.7インチiPad 2017年/2018年モデル用フラップカバーです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをカバー内側に備えています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。未使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。背面のタッチペンホルダにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。カバー内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
適合品番対応モデル番号:A1822、A1823、A1893、A1954
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
3つを1つに:3つの異なる端子を1つのケーブルに集めました。Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめることで、ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。
高耐久を実現:第1世代のPowerLineは一般的なケーブルよりも5倍以上の耐久性でしたが、PowerLine II は耐久性をさらに高めました。12000回もの折り曲げテストもクリアし、一般的なケーブルより12倍以上高い耐久性を実現しました。
急速充電対応:Lightning & Micro-USB機器は最大2.4A、USB-C機器なら最大3Aの高出力に対応、様々機器に急速充電していただくことが可能です。
安全かつフルスピードな充電:PowerLine II はApple社に許可を受けた証であるMFi認証を取得しており、安心してご使用頂けます。その他androidやPCの充電にも使用可能。対応機種は別途ご確認ください。
コネクタ形状Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブル
色ホワイト
長さ(m)0.9
対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9、HTC 10 Sony Xperia XZ、LG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5、GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット、【対応機器(急速充電非対応)】MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ、Google Chromebook / Pixel C、Huawei Mate 9 / P10、MOTO Z / Z Force、One Plus 3
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
1個
¥2,082
税込¥2,290
当日出荷
向上した耐久性:耐久性を強化し、内部のワイヤーの断線を防ぎ、長期間安全に充電をすることができます。iPhoneを安全に充電可能:Apple MFi認証取得済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いの機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。3つを1つに:Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめました。ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。(。Lightning端子やUSB-C端子をご利用の際は、MicroUSBケーブルに被せてご利用ください。)
セット内容Anker PowerLine ll 3-in-1 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
ケーブル長(m)約0.9
対応機種iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9HTC 10 Sony Xperia XZLG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット対応機器(急速充電非対応)MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチGoogle Chromebook / Pixel CHuawei Mate 9 / P10MOTO Z / Z ForceOne Plus 3
1個
¥2,082
税込¥2,290
当日出荷
関連キーワード