21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライタブレットケース
iPad10.2インチに対応します。 IP68準拠の防水・防塵ケースです。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 簡易ストラップ付き Lightningコネクタやイヤホンの接続も可能です。
材質TPU、PC 付属品ストラップ、オープナー、取扱説明書 対応機種iPad 10.2 特性ストラップホール付・耐衝撃・防水・防塵
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラック タイプケース型 ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

様々なシーンで活躍する防水・防塵・耐衝撃のiPad Airケース IP68、水深5.5フィート/1.5メートルで1時間完全防水 耐衝撃性はMIL STD810F-516に準拠した1.2メートルから落下に耐えられます。 また背面にはハンドストラップが付いており、片手でも安定して操作することが可能です。 デスクワークなどの作業でも重宝するスタンド機能も付いています。
対応機種iPad Air ( 4th ) 特性防水・防塵、耐衝撃、スタンド機能 タイプケース型 ブラック 材質ポリカーボネート 寸法(cm)26×19×1.8 質量(g)307 防塵防水性能IP68 耐衝撃性能MIL STD 810F-516 セット内容専用マウントを使用できるXマウントアダプター、ハンドストラップ 仕上マット
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

IP68 防水 1.5 メートル/1時間 完全に水没可能 MIL STD 810F-516の耐衝撃性で 1.2メートルからの落下から守ります トータルタッチスクリーン保護のための内蔵スクリーンカバー 内蔵のキックスタンドとハンドストラップ標準装備 ボタンとコントロールへのフルアクセス - USBポートを介して充電と同期 タッチ ID/フェイス ID サポート 精密なシールドスロットカバーと触覚ボタンにより、安全なアクセスとフィードバックを確保 極端な環境から完全に保護 - 雪、氷、汚れ、ほこり粒子 精密なフォームファクタを備えた洗練されたデザインは、デバイスの薄さを維持します 屋外の冒険やスポーツに対応する幅広い選択肢のマウントデザイン トータルセキュリティと片手用ハンドストラップデザイン
セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ 質量(g)286 寸法(cm)26.5×19.5×1.8 防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof 耐衝撃性能MIL STD 810F-516
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

IP68取得。ケースの周りに耐衝撃素材を採用し、外部からの衝撃から機器を守ります。(1.2mからの落下試験)。ハンドベルトがあり、片手での操作が可能です。スタンドを取り出すことができ、iPad縦横どちらでも使用できます。(角度は1段階のみ)
タイプケース型 対応機種iPad 10.9インチ (第10世代) 防塵防水性能IP68 特性耐衝撃/防水・防塵/ハンドベルト付/スタンド機能/ネックストラップ付
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

フロントパネルと背面パネルによって、本体も液晶画面も保護するiPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用Zeroshock Hardケースです。最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。衝撃吸収に適したソフトなTPU素材と、それを外側から包むハードなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。本体を横向きに立て掛けることができ、多段階に角度調整が可能なマルチアングルスタンドを背面に装備しています。本体背面が接するケース内側に衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用し、軽さと強度を実現しています。ケース背面にハンドホールドベルトを装備し、右手左手のどちらでも片手持ちが可能です。フロントパネルが液晶画面の傷やダメージを防ぎます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。※コネクタ形状によっては、装着できないケーブルがあります。ショルダーベルトは丈夫でフィット感のよい太めタイプです。また長時間の使用でも肩や首が疲れにくいショルダーパットが付いています。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ハンドホールドベルト×1 適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

サンワサプライタブレットケース
iPad mini2021に対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付きコネクタやイヤホンの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
材質TPU、PC タイプケース型 対応機種A17 Pro(第7世代)、第6世代 iPad mini 8.3インチ 2021 特性耐衝撃、防水、防塵
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

水深2mまで耐えられる最高水準の防水性能、防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ2mの落下からでもタブレットを守ります。 Armor-XのiPad Mini 4用の頑丈な防水ケース 画面を含むタブレットを完全に保護します。 Touch IDおよびFace IDのサポートによる影響を受けない機能 水がポートやボタンに入らないようにします。 さまざまな取り付けソリューション用の統合XマウントType-Tアダプター あなたがあなたのiPad Mini 4を保持するとき、追加のセキュリティのためのストラップが付属しています。
質量(g)208 寸法(cm)21.6×14.9×2 仕上マット
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

iPad mini 6対応IP68(防水・防塵)ケース/ペンホルダー(充電不可)、ストラップ付。
材質ポリカーボネート、TPU ブラック タイプケース型 対応機種iPad mini 6 防塵防水性能IP68 特性ペンホルダー付/耐衝撃/端子保護キャップ付/全ポートアクセス可能/スタンド機能(リング付)/ストラップ付
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に。
タイプケース型 対応機種iPad 10.2(第8・7世代) 特性防水、耐衝撃
1個
10,980 税込12,078
欠品中

フィールドワークなど、屋外での使用を想定した防水と耐衝撃対策に。iPad 10.9(第10世代)専用 防水防塵耐衝撃ケース ブラック。
ブラック タイプバンド型 対応機種iPad 10.9(第10世代)専用 特性防水防塵耐衝撃
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.3×13.9×261 対応機種iPad Pro 11インチ 特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226.3×14.25×292.9 対応機種iPad Pro 13インチ 特性防水・防塵・耐衝撃・スタンド機能・ストラップ付属・ストラップホール付・リングスタンド付属 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。 淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。 付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。 TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。 付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。
付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC タイプケース型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×14.35×294.7 特性耐衝撃防水 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)。ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能。端末のスクリーンを覆う360°の保護性能。ハンドストラップ同梱。ストラップホール付き。キックスタンド内蔵
適合機種11-inch iPad Air (M2)/iPad Air ( 5th/4th ) タイプバンド型 キーボードキーボードなし 特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)。ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能。端末のスクリーンを覆う360°の保護性能。ハンドストラップ同梱。ストラップホール付き。キックスタンド内蔵
適合機種13-inch iPad Air (M2)/12.9-inch iPad Pro ( 3rd ) タイプバンド型 キーボードキーボードなし 特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)。ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能。端末のスクリーンを覆う360°の保護性能。ハンドストラップ同梱。ストラップホール付き。キックスタンド内蔵
適合機種11-inch iPad Pro (M4) タイプバンド型 キーボードキーボードなし 特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

水深1.5mまで耐えられる最高水準の防水性能と防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下から端末を守ります。ケース背面の専用マウントにはキックスタンドが内蔵され、ハンドストラップが同梱しています。。IP68防水/防塵性能(水深1.5mまでの浸水に1時間耐える)。ミルスペックに準拠する、1.2mからの落下保護性能。端末のスクリーンを覆う360°の保護性能。ハンドストラップ同梱。ストラップホール付き。キックスタンド内蔵
適合機種13-inch iPad Pro (M4) タイプバンド型 キーボードキーボードなし 特性防塵、防水、耐衝撃、ハンドストラップ付、ストラップホール付、スタンド機能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

iPad、iPad2用のプロテクターツールケースです。各種純正アクセサリー類も収納可能です。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。本製品は、ペリカンケースの特徴そのままを生かした、アイパッド、アイパッド2用のケースです。1Mの高さから落としたり、1Mの水深に沈めても製品を保護します。
用途iPadの運搬・保管に。アイパッドの運搬、保管に。 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番420-6495 質量(kg)0.92 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプケース型 対応機種iPad、iPad2 適合サイズiPad、iPad2用のプロテクターツールケースです。各種純正アクセサリー類も収納可能です。 特性耐衝撃、防水、防塵 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)282×201×41 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)314×248×54
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

iPhone SE(第3世代)/iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/7対応の防水・防塵・耐衝撃ケース。 最高等級の防水防塵性能(IP68相当)。 耐衝撃性能/MIL-STD 810G 準拠。 Touch ID対応。
付属品ハンドストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書 ブラック 対応機種iPhone SE (第3世代) 、iPhone SE (第2世代) 、iPhone8、 iPhone7 防塵防水性能対応 特性耐衝撃
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

クリスタルクリアスクリーンプロテクターと透明バックカバー IP68 防水 1.5 メートル/1時間 完全に水没可能 MIL STD 810F-516の耐衝撃性で 1.2メートルからの落下から守ります トータルタッチスクリーン保護のための内蔵スクリーンカバー ボタンとコントロールへのフルアクセス - USBポートを介して充電と同期 タッチ ID/フェイス ID サポート 精密なシールドスロットカバーと触覚ボタンにより、安全なアクセスとフィードバックを確保 極端な環境から完全に保護 - 雪、氷、汚れ、ほこり粒子 精密なフォームファクタを備えた洗練されたデザインは、デバイスの薄さを維持します セキュアなマウントソリューションを備えた統合型X-MOUNTアダプタ 屋外の冒険やスポーツに対応する幅広い選択肢のマウントデザイン アクティブキー - 拡張可能なキーツールシステム 3キーツールのデザインが含まれています - マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダーとツールボックスホルダー トータルセキュリティと片手で使用する革新的なグリップストラップ 屋外用カラビナ&ストラップホルダーデザイン ワイヤレス充電(SIMとツールホルダーのみ対応)
仕様ワイヤレス充電対応 (※Apple 純正充電器が必要です。ワイヤレス充電に対応するには、マグネットのアタッチメントを外す必要があります。) セット内容防水保護ケース、統合されたX-MOUNTアダプター|タイプ K、グリップストラップx1付きアクティブキー、マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダー、ツールボックスホルダー、カラビナ 質量(g)57.1 寸法(cm)15.6×8.2×1.2 防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof 耐衝撃性能MIL STD 810F-516
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷