角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
タイプ卓上スタンド型
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
適合機種Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど
材質本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×22×84
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC
寸法(mm)Φ282×H900~1440(支柱)
使用工具手袋
対応機種iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)
フレーム色ブラック
組立時間30分
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
7~11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。
ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。
タイプアーム型
特性回転機能、角度調整、鍵付
付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚
適合機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular)
材質クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.7
アズワン品番64-0876-03
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
◆タブレットスタンドの特徴。 折り畳むと薄くてコンパクト!。 超軽量の29g。タブレットスタンドとして持ち運ぶのに最適!カバンの中で邪魔になりません。 5段階の角度調節が可能ですので、見やすい角度でご使用いただけます。 厚さ12mm程度までのタブレットにご使用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
材質プラスチック
寸法(mm)約125×56×5
色ブラック
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
軽量、コンパクトなスティックタイプのタブレットスタンドです。 。 。タブレットの大きさや向きに合わせ、2箇所のアームでフレキシブルな角度調節が可能。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。タブレット支持面はウレタン仕様ですが、固定機能はございません。スタンドは安定した場所にてご利用ください。反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
色ブラック
質量(g)約 90
収納寸法(mm)約183×32×26
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
◆車載CDスロットタブレットホルダーの特徴。 車のCDスロット部に取り付けられるタブレットホルダーです。 CDスロット部は、運転中に視界の邪魔にならず見やすい最適な位置、手が届く場所なので操作も楽々です。 縦横どちら向きにもタブレットを固定でき、角度調節も可能。タブレット画面を見やすい角度に固定することができます。 本製品の挿入ブレードはCDスロットにぴったりフィット。吸盤不要・粘着剤不要・ネジ留め不要・クリップ不要・工具不要ででシンプルに美しくしっかりと固定できます。 グリップ部分はゴム製、タブレットに傷をつけずにしっかりとホールドします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約105-200mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
色ブラック
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数1
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
◆360度回転 タブレット用真空吸盤アームスタンドの特徴。 テーブルや車のダッシュボード、ガラス面などに固定することで、動画やGPSを楽しむのに便利です。 。 ホルダー部分は360度回転します。 。 強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。 。 角度もに調整でき、見やすい角度に調整可能です。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
色ブラック
質量(g)約 270
寸法(cm)ホルダー:約16.5×15×4.5、スタンド:約12×9.4×13.2
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
3点でタブレットを固定します。
上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2
質量(g)約745
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲)
対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。
6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。
(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)
ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。
スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。
デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書
耐荷重(kg)1
◆タブレットスタンドの特徴。 折り畳むと薄くてコンパクト!。 超軽量の29g。タブレットスタンドとして持ち運ぶのに最適!カバンの中で邪魔になりません。 5段階の角度調節が可能ですので、見やすい角度でご使用いただけます。 厚さ12mm程度までのタブレットにご使用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
材質プラスチック
寸法(mm)約125×56×5
色ホワイト
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
◆フロアスタンドの特徴。 三脚の高さは、約70-165cmの間で調節することができます。 ソファなどに座っての操作や、ベッドで寝たままの操作、演奏時の操作などに便利です。 ホルダーと三脚の接続部分が360度回転し、ホルダーを前後左右好きな角度で設置する事ができます。 取り付け方は簡単。ホルダーの両端を伸ばして端末を装着し、スタンドに取り付ければ完成。 折り畳んで付属の専用ポーチに収納でき、軽量(590g)ですので持ち運びにも便利です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約115-180mm、約55-80mm (両側それぞれの可動幅)●ポーチ収納時サイズ:約600mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
材質アルミ合金
質量(g)約590(ポーチを除く重量)
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色ブラック
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
質量(g)約138
タイプ卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162
対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)
アズワン品番64-0878-18
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
◆アルミ製ポータブルスタンドの特徴。 コンパクトで耐久性十分のアルミ製のポータブルタブレットスタンド。 タブレットの縦置き・横置きどちらにも対応しています。スマートフォンスタンドにも利用できます。 角度の調整は、側面のボタンを押すことで直角に近い角度から水平に近い角度まで自由自在。 タブレット接触面に滑り止めがついており、タブレットを固定、傷から守ります。 折り畳めるコンパクト設計ですので持ち運びにも便利です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレット厚さ:厚さ11mmまで●フィルム特性:反射防止 ノングレア
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
材質アルミ、プラスチック、ゴム
寸法(mm)約100×88×24
色シルバー
入数1セット
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPad miniを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
タイプケース型
ベルト長さ(mm)1380
対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)
特性耐衝撃、ハンドベルト、スタンド機能、タッチペン収納
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様角度調節
材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)アーム部:約700
質量(g)約1110
対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
iPad mini Retina/スタンドにもなるケース/表面のラインがアクセント。落ち着いたデザインでビジネスにも最適。
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad mini 第6世代(2021年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
フラップが5タイプのスタンドに変身。ケースを装着したままAppelPencil充電可能。便利なハンドホールド付き。オートスリープ対応。閉じたフラップを固定できる。フラップ内側に起毛素材を採用。ケースを装着したまま操作可能
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル)
特性スタンド機能、マグネット付
タイプ手帳型
材質合成皮革
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約143×約202×約17(突起部含まず)
質量(g)約185
薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C・第2世代対応)
適合機種iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代)
材質アクリル+PU
質量(g)137(本体)/141(パッケージ込)
本体質量(g)137
パッケージサイズ(mm)W146×H200×D12(本体)/W155×H235×D14(パッケージ込)
機能縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能
端末iPad mini (A17 Pro/第6世代)
ホルダーApple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C・第2世代対応)
オートスリープ機能有
背面クリア、薄型・軽量で守る。フラップがスタンドに変身 。ケースを装着したままApple Pencil(第2世代)の充電が可能。フラップ留めマグネット内蔵 。オートスリープ対応 。フラップ内側に起毛素材を採用 。ケースを装着したまま操作可能
対応機種iPad mini 第6世代(2021年発売モデル)
特性薄型、スタンド機能、マグネット付
タイプ手帳型
材質合成皮革・ポリカーボネート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×約200×約13(突起部含まず)
質量(g)約140
超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/透明な背面がiPadの美しさを引き立てる/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口と、ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌
材質PC+TPU+PU
タイプケース型
本体寸法(mm)W143×H198×D11
本体質量(kg)140
対応機種iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6
特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様
超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌
材質PU+PC
色グレー
タイプケース型
本体寸法(mm)W148×H198×D11
本体質量(kg)131
対応機種iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6
特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌
材質PU+PC
色ピンク
タイプケース型
本体寸法(mm)W148×H198×D11
本体質量(kg)131
対応機種iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6
特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
超薄型で軽量なY字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌
材質PU+PC
色パープル
タイプケース型
本体寸法(mm)W148×H198×D11
本体質量(kg)131
対応機種iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6
特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
デバイスに究極の落下保護と抗菌防御を
対応機種iPad mini ( 6th )
特性スタンド機能/落下保護/抗菌防御
タイプケース型
色ネイビー
材質TPU
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)20.20×1.36×14
質量(g)14.4
仕上マット
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
保護力の高い丈夫なTPUバンパー/Y字型折りたたみ式ケース(横置き・縦置き可能)/三つ折りでビデオ・タイピングに最適/タッチID用の正確なボタン開口/ワイヤレス充電対応のApple Pencilホルダー付き/内側のマイクロファイバーには抗菌ナノシルバーイオンが含まれており、表面の病原菌を最大 99.9% 抗菌
材質PU+TPU
色チャコールグレー
タイプケース型
本体寸法(mm)W148×H198×D11
本体質量(kg)187.5
対応機種iPad mini 7 (A17 Pro)/iPad mini 6
特性縦置き・横置き可能、スタンド機能、ペンホルダー付(Macpencil充電可)、内側抗菌仕様
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
1個
¥10,000
税込¥11,000
9日以内出荷
Intelliskinシリーズは主にGDS Technology製品と組み合わせて使用する機種専用設計の保護ケースです。ケース本体にポゴピン端子への充電端子変換機構が組み込まれており、専用の充電ドックにセットするだけでデバイスの充電が可能に。通常の充電ケーブルを脱着することによるロスを削減し、頻繁な抜き差しによって発生する接続不良のリスクを低減します。各種ボタンやカメラなど各種インターフェースへのアクセスも用意で、ハンドスタンドやショルダーストラップをはじめとした豊富な追加アクセサリーを組み合わせることで必要に応じて機能を拡張することができます。
材質ポリカーボネート、TPE(Thermoplastic Elastomers)
色ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示
色ブラック
幅(cm)16
長さ(cm)16
高さ(cm)35
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
Intelliskinシリーズは主にGDS Technology製品と組み合わせて使用する機種専用設計の保護ケースです。ケース本体にポゴピン端子への充電端子変換機構が組み込まれており、専用の充電ドックにセットするだけでデバイスの充電が可能に。通常の充電ケーブルを脱着することによるロスを削減し、頻繁な抜き差しによって発生する接続不良のリスクを低減します。各種ボタンやカメラなど各種インターフェースへのアクセスも用意で、ハンドスタンドやショルダーストラップをはじめとした豊富な追加アクセサリーを組み合わせることで必要に応じて機能を拡張することができます。
材質ポリカーボネート(Polycarbonate)、熱可塑性エラストマー(TPE)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥10,980
税込¥12,078
92日以内出荷
水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもタブレットを守ります。
セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ
質量(g)209
寸法(cm)21.7×14.6×1.4
防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof
耐衝撃性能MIL STD 810F-516
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
iPad mini(第5・4世代)対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック
仕様コード番号:M8D0031
材質(衝撃吸収素材)シリコン・ポリカーボネート、(ショルダーベルト)ナイロン
色ブラック
タイプケース型
対応機種iPad mini(第5・4世代)
アズワン品番67-7736-89
特性耐衝撃、ショルダーベルト、360°回転(スタンド・ハンドホール)、ペンホルダ―
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
伸縮性のあるストラップクロージャーとソフトマイクロファイバーのライニングで安全にiPadを持ち運ぶことができます。特許を取得しているカスタムモールドトレイで保護力を強化。フラップは横向きスタンドして使用でき、快適な角度で画面視聴が可能です。専用設計のため、操作部、ポート、カメラへのアクセスもばっちり。ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。Apple Pencilの収納、充電に対応。
質量(g)230
タイプ手帳型
対応機種iPad mini [A17Pro/第6世代]
寸法(cm)15.2×1.5×20
特性スタンド機能、耐衝撃、ペンホルダー付
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。ベーシックなサフィアーノ調レザーにゴールドパーツが上品になじむフラップケースです。しぼ加工を施した落ち着いた色味のソフトレザーとゴールドパーツで、シンプルかつエレガントな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。カードや名刺を収納できるカードポケットをケース内側に備えています。傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくいサフィアーノ調ソフトレザーを使用しています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
タイプ手帳型
特性マグネット付き、ポケット付き、防傷加工、スタンド機能
水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもタブレットを守ります。
対応機種iPad mini ( 5th )
特性耐衝撃/防水・防塵/スタンド機能/ハンドル付
タイプケース型
色ブラック
寸法(cm)21.7×14.6×1.4
質量(g)209
防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof
耐衝撃性能MIL STD 810F-516
セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
◆ポータブルタブレットスタンドの特徴。 折りたたむとコンパクトなポータブルタブレットスタンド。 タブレットの縦置き・横置きどちらにも対応しています。スマートフォンスタンドにも利用できます。 直角に近い角度から水平に近い角度まで調節可能。スタンドの後ろ部分を稼働して調節してください。 タブレット接触面に滑り止めがついており、タブレットを固定、傷から守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレット厚さ:厚さ11mmまで
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
材質プラスチック、ゴム
寸法(mm)約100×84×19
色ブラック&グレー
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
IP68防塵防水、粉塵の侵入を完全に防ぐIP6Xと、水没しても影響がないIPX8に対応しています。水辺や雨の降る屋外でも水を気にすることなく安心して使用できます。。耐衝撃性、ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。。全ポートアクセス可能、各機種に合わせた専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・指紋認証などの操作が可能です。。端子保護キャップ付き、通信・充電用端子(Lightning端子・USB端子)はシリコンキャップで保護されています。使用後は防塵防水のため保護キャップを閉じてください。。後付けペンホルダー付属、紛失しやすいペンも、ケースに収納し本体と一緒に持ち歩くことができます。。スタンド付属、好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。。付け替え自由、長さ調節可能なストラップが付属します。。iPad mini、ペンは付属しません。
1個
¥14,800
税込¥16,280
5日以内出荷
極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad mini 第6世代(2021年モデル)用マグネット吸着フラップケースです。本体装着時の薄さは約13.5mm、ケース単体の重さは約158gで、本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体に内蔵されたマグネットを利用して、本体背面にしっかり吸着します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル)
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
タブレットケース特徴。8インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)。シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴。 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム。指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
ケース寸法(mm)約220×150×11
入数1セット
対応インチサイズ8.3インチ
特性スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付/クリア光沢
タブレットサイズ(目安)220×138×12mm以内
関連キーワード
1
2
3
次へ