9.7インチiPad/iPad Air/iPad Proに対応するタブレットスタンドで印象的な情報ディスプレイを構成。頑丈なメタル製、施錠スタンドで盗難を防止。約1060mmの高さ固定スタンド。画面の横向き・縦向き変更に対応。支柱の中に充電ケーブルを通しタブレットに給電。ホームボタンカバーで関連のないアプリの起動を防止
用途商用キオスクや製品ディスプレイを構成。ビジターへの歓迎メッセージや案内を表示。複数のスタンドを設置し情報を拡散
色ブラック&シルバー
幅(cm)41
長さ(cm)32
高さ(cm)106
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg
材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC
寸法(mm)Φ282×H900~1440(支柱)
使用工具手袋
対応機種iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)
フレーム色ブラック
組立時間30分
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
タイプ卓上スタンド型
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
適合機種Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど
材質本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)74
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×22×84
届いたその場で設置できる安心設計。コンパクトなスタンドなので場所を選びません。あらゆるiPad機種に対応
4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド。ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応。壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属。安定性に優れた大型のスクエアベース。耐荷重1kg
用途デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド。タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認。カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示
色ブラック
幅(cm)16
長さ(cm)16
高さ(cm)35
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは角度調整可能です。縦、横どちらかでの設置が可能です。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きロースタンド。
付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット
材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ
質量(kg)3
色シルバー
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×237×350
対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017
適合メーカーApple
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
様々なシーンで活躍する防水・防塵・耐衝撃のiPad Airケース
IP68、水深5.5フィート/1.5メートルで1時間完全防水
耐衝撃性はMIL STD810F-516に準拠した1.2メートルから落下に耐えられます。 また背面にはハンドストラップが付いており、片手でも安定して操作することが可能です。 デスクワークなどの作業でも重宝するスタンド機能も付いています。
対応機種iPad Air ( 4th )
特性防水・防塵、耐衝撃、スタンド機能
タイプケース型
色ブラック
材質ポリカーボネート
寸法(cm)26×19×1.8
質量(g)307
防塵防水性能IP68
耐衝撃性能MIL STD 810F-516
セット内容専用マウントを使用できるXマウントアダプター、ハンドストラップ
仕上マット
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもタブレットを守ります。
セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ
質量(g)217.3
寸法(cm)25×16.2×1.8
防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof
耐衝撃性能MIL STD 810F-516
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもタブレットを守ります。
対応機種iPad mini ( 5th )
特性耐衝撃/防水・防塵/スタンド機能/ハンドル付
タイプケース型
色ブラック
寸法(cm)21.7×14.6×1.4
質量(g)209
防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof
耐衝撃性能MIL STD 810F-516
セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。
また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。
さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです!
15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。
さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。
モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪
高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。
高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。
キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall
特性角度調節、高さ調節
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300
質量(g)約2440
付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで
耐荷重(g)約700
材質ステンレス・ABS・シリコン
保証期間購入日より6カ月
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
横置き6段階+縦置きで、選べる7 ポジション。
シリコン使いが新しい最新PC スタンド。
対応インチ=11 ~ 17.3 インチ。
幅も可変するのでタブレットやスマホでも使えます!
使用したい角度が見つかる6段階の微調整機能。
縦置き使用で、垂直に近い見栄え!
収納スタンドやTVR 観賞スタンドに。
折りたたみ式。
シリコン使いが新しい、フィット感と持ち運びに優れたデザイン構造。
高度な切削技術で、隙のない合成感。
安定感抜群。
ツヤ消しマット加工とガンメタ色で高級感と重厚感。
収納袋付きで傷防止、持ち運びにも便利。
ノートPC 作業の負担減。
適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13.3 インチ・13.6 インチ・13.8 インチ・14 インチ・14.2 インチ・15.6 インチ・16.2 インチ・17.3 インチ
対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×256×50~160(展開時)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×256×21
質量(g)約268
材質金属/ シリコン
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-HOL-UN11U。様々な環境でのハードユースに耐えるため、厳選された強度の高い材料でアッセンブルされた汎用タブレットホルダー。高強度複合材とステンレス材を組み合わせた本体はデバイスを確実に固定し、他のラムマウントパーツと組み合わせることで様々な場所に設置することが可能です。販売備考:※iPadPro(12.9インチ)は付属サポートバー使用不可。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:485。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(XXL)12-13インチ用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32 x 1/2inch タッピングネジ、#8-32 x 5/8inch タッピングネジ。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。必須商品:品番:RAM-B-202U,RAM-202U。商品区分:Xグリップ(タブレット用)。適合機種:【Apple】 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (5th Gen) iPad Pro 12.9 (6th Gen) 【Dell】 Latitude 5285 Latitude 7320 【Google】 Pixelbook 【HP】 Elite X2 1012 G1 Elite X2 1012 G2 Pro X2 612 Pro X2 612 G1 【Lenovo】 IdeaTab Lynx K3011 Miix 720 Yoga A12 【Microsoft】 Surface 3 Surface Book Surface Pro (2017) Surface Pro 3 Surface Pro 4 Surface Pro 5 Surface Pro 6 Surface Pro 7 Surface Pro 8 Surface Pro X 【Samsung】 Galaxy Book 12inch Galaxy Pro 12.2 Galaxy TabPro S Galaxy Tab S8 Ultra Galaxy Tab S10 Ultra 【Zebra】 R12 XSLATE
特記ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
仕様(XXL)12-13インチ用、【必須商品】RAM-B-202U,RAM-202U
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
質量(g)485
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水深2mまで耐えられる最高水準の防水性能、防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ2mの落下からでもタブレットを守ります。
対応機種iPad 10.2 (7th / 8th/ 9th Gen)
特性防水・防塵、スタンド機能
タイプケース型
色ブラック
材質ポリカーボネート
仕上マット
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
IP68 防水 1.5 メートル/1時間 完全に水没可能
MIL STD 810F-516の耐衝撃性で 1.2メートルからの落下から守ります
トータルタッチスクリーン保護のための内蔵スクリーンカバー
内蔵のキックスタンドとハンドストラップ標準装備
ボタンとコントロールへのフルアクセス - USBポートを介して充電と同期
タッチ ID/フェイス ID サポート
精密なシールドスロットカバーと触覚ボタンにより、安全なアクセスとフィードバックを確保
極端な環境から完全に保護 - 雪、氷、汚れ、ほこり粒子
精密なフォームファクタを備えた洗練されたデザインは、デバイスの薄さを維持します
屋外の冒険やスポーツに対応する幅広い選択肢のマウントデザイン
トータルセキュリティと片手用ハンドストラップデザイン
セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ
質量(g)286
寸法(cm)26.5×19.5×1.8
防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof
耐衝撃性能MIL STD 810F-516
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもタブレットを守ります。
セット内容本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ
質量(g)209
寸法(cm)21.7×14.6×1.4
防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof
耐衝撃性能MIL STD 810F-516
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。
シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。
壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。
本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2
質量(g)約741(スタンドのみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)
対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
タブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
タイプバンパー
ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380
対応機種iPad Pro 11インチ(M4/2024)
特性衝撃吸収、360度回転するハンドル、スタンド付、横置き・縦置き両方対応、ショルダーベルト付、タッチペンホルダー付
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
上質なPUレザー生地を使用/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能
生地の豊かな質感/ほつれにくく丈夫な端面処理/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能
シリーズ最軽量、従来より約20%軽量化!/特殊加工素材を採用し、軽量化を実現/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞に最適なスタンド機能
iPad 2020 10.2inch/iPad 2019 10.2inch/iPad Air 2019/iPad Pro 10.5inchに対応するEVAケース。
Apple Pencil対応のペンホルダー、ハンドホール付き。
スタンド機能を有し、ストラップ用の穴も。
材質EVA
質量(g)約265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル折ってない状態: 約278×約24.5×約280
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバーを取り外す部品×2
色ブラック
長さ(cm)【ショルダーベルト】117
特性耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
シリーズ最軽量、従来より約20%軽量化!/特殊加工素材を採用し、軽量化を実現/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞に最適なスタンド機能
対応機種iPad Pro 10.5inch
特性スタンド機能・ポケット付・軽量・カード収納
ケースはハーフクリア仕様で、端末デザインを活かす/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/薄型設計で持ち運びに便利
対応機種iPad Pro 12.9inch
特性スタンド機能・薄型
上質なPUレザー生地を使用/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/Apple Pencil(第2世代)充電非対応
対応機種iPad Pro 2018 11inch
タイプ手帳型
特性カードポケット・スタンド機能・薄型
仕様Apple Pencil:充電非対応、Smart flip folio:非対応
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
材質合成皮革
タイプショルダーケース
対応機種iPad Pro 11インチ(M4/2024)
ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長139、最短86(フックの先端から)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケースです。3段階の角度調節スタンド機能付きです。ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。ペンホルダー付きです。フラップの開閉でスリープ機能のON/OFFが連動します。カメラ・充電ケーブルの接続などケースに入れたまま、iPadの全ての機能を使えます。
材質合成皮革
タイプショルダーケース
対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)
ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:最長139、最短86 (フックの先端から)
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ケースはハーフクリア仕様で、端末デザインを活かす/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/薄型設計で持ち運びに便利/Apple Pencil(第2世代)充電非対応
仕様Apple Pencil:充電非対応、Smart flip folio:非対応
Apple Pencilの充電対応/オートスリープ対応/上質なPUレザー生地を使用/2枚のカード収納ポケット/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能
ケースはハーフクリア仕様で、端末デザインを活かす/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/薄型設計で持ち運びに便利/Apple Pencil(第2世代)充電非対応
仕様Apple Pencil(第2世代):充電非対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380
対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
衝撃吸収設計で前面、背面、側面をしっかり保護。耐久性のあるフロントカバーは、快適な視聴と便利なタイピングのためのスタンドに変身します。オーディオ用サウンドスクープがサウンドパフォーマンスを向上させます。マグネット式開閉(スリープ、起動)搭載。ミリタリーグレードの約1.2m落下試験(MIL-STD-810G)に合格しています。Apple Pencilを収納するホルダーを搭載。
色ブラック
質量(g)420
タイプ手帳型
対応機種iPad Pro 11インチ [第4/3/2/1世代]、iPad Air [第5/4世代]
寸法(cm)19.5×1.5×25
特性衝撃吸収、スタンド機能、マグネット付、ペンホルダー付
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。
フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。
フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。
フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。
ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、PU、マイクロファイバー
質量(g)約242
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×14×254
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
◆ポータブルタブレットスタンドの特徴。 折りたたむとコンパクトなポータブルタブレットスタンド。 タブレットの縦置き・横置きどちらにも対応しています。スマートフォンスタンドにも利用できます。 直角に近い角度から水平に近い角度まで調節可能。スタンドの後ろ部分を稼働して調節してください。 タブレット接触面に滑り止めがついており、タブレットを固定、傷から守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレット厚さ:厚さ11mmまで
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad Pro (2018年版)
材質プラスチック、ゴム
寸法(mm)約100×84×19
色ブラック&グレー
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
薄くて軽い、iPadPro11インチ用ハイブリッドマットケース。フラップのレザーはマット調を採用し落ち着いた雰囲気を演出。ハードケース部分はクリアケースのためiPadPro本体のデザインをいかせます。カバンの中やふいにフラップが開かないようマグネットをフラップ内部に内蔵。ケースに入れたままApplePencil第2世代を充電可能。電池消費を抑えるオートスリープ対応。内生地は起毛素材を採用し液晶画面にキズがつきにくい
材質合成皮革・ポリカーボネート
質量(g)約205
タイプ手帳型
対応機種11インチiPad Pro 第4世代(2022年発売モデル)/第3世代(2021年発売モデル)/第2世代(2020年発売モデル)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×252×11
特性薄型・マグネット付・スタンド機能・ペンホルダー付
上質なPUレザー生地を贅沢に使用したフラップケース
動画視聴・タイピングに最適な3つの角度のスタンド機能
Pencilホルダー搭載
名刺サイズ対応のカード収納ポケット付き(2枚)
画面を優しく守る、柔らかマイクロファイバー
材質PUレザー、PC
タイプ手帳型
対応機種iPad Air 2020 (10.9inch)/iPad Pro 2018 (11inch)
特性スタンド機能
iPadPro11インチ用3アングルレザーケース。利用シーンに合わせて使用できる3アングルのスタンド機能付き。フラップ留めとペンホールドを兼ねたマグネットベルト付き。ケースに入れたままApplePencil第2世代を充電可能。手でもって使う時に便利なハンドホールド付き。電池消費を抑えるオートスリープ対応。内生地は起毛素材を採用し液晶画面にキズがつきにくい
材質合成皮革・ポリカーボネート
質量(g)約370
タイプ手帳型
対応機種11インチiPad Pro 第4世代(2022年発売モデル)/第3世代(2021年発売モデル)/第2世代(2020年発売モデル)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×253×15(突起部含まず)
特性スタンド機能付・マグネット付・ベルト付・ペンホルダー付
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ