視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。Re Just(シリコン粘着)テープにて、何度でも取り付け可能。
適合機種iPadmini3型
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)170×130
可視光線透過率(%)71.2
表面硬度4H
紫外線遮断率(%)99
特性のぞき見防止、ブルーライトカット、気泡レス、反射防止、 貼り直せる
タッチパネル方式○
ブルーライトカット率28.2%
外光反射率(%)0.78
関連キーワード