カテゴリ

  • 自動車補修部品(27)
  • バイク純正部品(18)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク部品(3)
  • カー用品(2)
  • バッテリー・電装(1)

「ipf フォグ」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格フォグランプ IPF規格フォグランプIPF
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
丸形マルチリフレクターフォグランプ 車検対応・ECE認証取得済 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります
968 ハイブリッドリフレクター IPF968 ハイブリッドリフレクターIPF
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。 海外限定モデル 定格:/H3-12v55w セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
600Sシリーズ 2インチ シングル ドライビング ランプ IPF600Sシリーズ 2インチ シングル ドライビング ランプIPF
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
軽量・コンパクトなオフロードランプ 重量わずか320gと軽量・コンパクトモデルなので様々な場所へ装着が可能。 ドライビングフォグランプとして必要充分な明るさ1,400lm(ルーメン) 最高光度も9,200cd(シリコンガード装着時)と、ヘッドランプ並の明るさを実現。 シリコンガード無:13,600cd/シリコンガード有9,200cd 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製防水コネクターを使用。
規格フォグランプ IPF規格フォグランプIPF
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
重量問題をクリア軽量ハロゲンフォグランプ 近年の車両はバンパー部がより薄く軽量に造られているためバンパーの負担を軽減する軽量フォグランプを新開発。 H16フォグランプ→本製品H8への交換で軽量化と明るさアップが可能に。(標準球比較) ハロゲン仕様で降雪地帯での着雪を軽減 車検対応 ECE認証済 BODYSIZE:Φ90D99 WEIGHT:142g
用途フォグランプバルブ種類H8
S-9M31 タンピン IPFS-9M31 タンピンIPF
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
バルブ種類H3
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPFLEDフォグバルブ12V H8/11 2400KIPF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用 KOITO(小糸製作所)白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個ほか
当日出荷
形状角型イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
SUPER OFF ROADER IPFSUPER OFF ROADERIPF
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ロービーム配光(車幅灯付)のオフロードランプ パウダーコート 配線を表に見せない 特注貫通ボルトを使用。 バンパー上に最適な6インチサイズ。 振動に強い!ラバーマウントを採用したヘビーデューティー仕様。 耐久性・耐候性があり塗装膜厚が厚く頑丈なパウダーコート(S-9064)
材質スチール寸法(mm)Φ152×135質量(g)1240/ランプ1個定格H4-12v 55W(車幅灯:G14-12v 4w)バルブ種類H4
LED デュアルフォグランプバルブ IPFLED デュアルフォグランプバルブIPF
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
LEDフォグランプキット SIRIUSLEDフォグランプキットSIRIUS(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)消費電力(W)8×2対応12V/24Vバッテリー対応キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2サイズ(Φmm)70
ラッパ 真鍮 NIKKEN(日建)ラッパ 真鍮NIKKEN(日建)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
ラッパサイズとバトル本体の組み合わせで世界で一つだけのサウンドスタイルをカラーはクロームと真鍮から選べるオーダーメードエアホーン
用途サウンドパーツ真鍮
LEDポジション IPFLEDポジションIPF(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
LEDライトバー600シリーズ IPFLEDライトバー600シリーズIPF
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
仕様600シリーズ 2インチドライビングランプ、2個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)780使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)27000/ガード無、13700/ガード有指示温度(°F)-22~158
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPFスーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズIPF
7,998税込8,798
1箱
当日出荷から5日以内出荷
IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
バトルスーパーロングヤンキー 真鍮 NIKKEN(日建)バトルスーパーロングヤンキー 真鍮NIKKEN(日建)
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
スーパーロングトランペットが生む圧倒的な存在感と低音域和音省エア設計のハイスペックバトルボディ
用途サウンドパーツ長さ(mm)680真鍮質量(g)1500音量サウンドレベル:低音
MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W PIAAMLL2 LP530 DRIVING 12V9.4WPIAA(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)9.4適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
ワーキングランプ 角型 KOITO(小糸製作所)ワーキングランプ 角型KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途トラック・産業車両用形状角型耐振性JIS7G級
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 3200K H4 IPFLEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 3200K H4IPF
11,980税込13,178
1箱
5日以内出荷
IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。取付けかんたん!ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。クラシックスタイルに合う電球色(3200K)。消費電力約30%軽減。オルタネーターへの負担を軽減しつつ明るさアップ。旧車にもオススメ。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)45/45定格電圧(V)12/24色温度(K)3200保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:10000、Lo:8000(二灯分)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC,KC農)/スーパーキャリイ(L)霧などにより視界が悪い時に視認性を向上させます12V 35W H8左右セット※取り付けにはフォグランプベゼルが必要です
レンズ材ガラス製適合車種CARRY(KC,KC農)/SUPER CARRY(L)
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ IPFLEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズIPF
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイワゴン/ジムニー(XL,XC)/ハスラー(X)/イグニス(HYBRID MV,HYBRID MF)/シエラ12V35W H8左右セット
イエローコーティングレンズ発光色黄色レンズ材ガラス製適合車種EVERYWAGON/Jimny(XL,XC)/HUSTLER(X)/IGNIS(HYBRID MV,HYBRID MF)/Jimny SIERRA
LEDフォグバルブ12V HB4 2400K IPFLEDフォグバルブ12V HB4 2400KIPF
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプHB4定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
LEDライトバー600シリーズ IPFLEDライトバー600シリーズIPF
16,980税込18,678
1セット
6日以内出荷
仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(24V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)890使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21角度調整範囲(拡散角)上下左右120°色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)1600指示温度(°F)-22~158
補助灯(フォグランプ)用ハーネスセット IPF補助灯(フォグランプ)用ハーネスセットIPF
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
補助灯(フォグランプ)用ハーネスセット。
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ12V35W H8左右セット※取り付けには別途フォグランプベゼルが必要です
レンズ材ガラス製適合車種EVERY
スズキ純正 フロントバンパーガーニッシュ スズキスズキ純正 フロントバンパーガーニッシュスズキ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
対象車種:ハスラー(G,X)フォグランプ穴有※HYBRID G、HIBRID Gターボに取り付ける場合は、別途「ハロゲンフォグランプ(IPF)」または「LEDフォグランプ」、「フォグランプベゼルガーニッシュセット」、「フォグランプベゼルセット」が必要となります※HYBRID X、HIBRID Xターボに取り付ける場合は、フォグランプベゼルセットは車両標準装備品をご利用いただくか、別途フロントバンパーガーニッシュに合わせたカラーの「フォグランプベゼルセット」をお買い求めください
適合車種HUSTLER(G,X)
スズキ純正 リングイルミ付ハロゲンフォグランプ スズキスズキ純正 リングイルミ付ハロゲンフォグランプスズキ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
対象車種:クロスビー(HY-MX,HY-MV)12V35W H8LEDリング※取り付けには別途バンパーガーニッシュ フロント用(フォグランプ穴有)が必要です※ハロゲンフォグランプ IPFと同時装着はできません※リングイルミ照明は、ポジションランプに連動して点灯します。フォグランプ点灯時は、リングイルミ照明は消灯します装着する場合は標準装備のLEDフォグランプを取り外して装着します
発光色レンズ材ガラス製適合車種XBEE(HY-MX,HY-MV)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
対象車種:ラパン(G,L,X)12V35W H8左右セット※取り付けには別途フォグランプベゼル(品番:9900099060BCP)が必要です
レンズ材ガラス製適合車種Lapin
スズキ純正 LEDフォグランプ IPF スズキスズキ純正 LEDフォグランプ IPFスズキ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニー(XL,XC)/シエラ約6000ケルビン左右セットレンズ部:樹脂製※標準装備品を取り外して装着します
適合車種Jimny(XL,XC)/Jimny SIERRA
スズキ純正 LEDフォグランプ IPF スズキスズキ純正 LEDフォグランプ IPFスズキ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニー(XG)約6000ケルビン左右セットレンズ部:樹脂製※標準装備品を取り外して装着します
適合車種Jimny(XG)
スズキ純正 リングイルミ付ハロゲンフォグランプ スズキスズキ純正 リングイルミ付ハロゲンフォグランプスズキ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
対象車種:イグニス(HYBRID MV,HYBRID MF)12V35W H8左右セットリングイルミ照明は、ポジションランプに連動して点灯します。フォグランプ点灯時は、リングイルミ照明は消灯します※フォグランプ IPFと同時装着はできません※装着する場合は標準装備品を取り外して装着します
レンズ材ガラス製LED【リング部】ホワイト適合車種IGNIS(HYBRID MV,HYBRID MF)
スズキ純正 フォグランプガーニッシュ スズキスズキ純正 フォグランプガーニッシュスズキ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニークロームメッキ+艶消しブラック塗装左右セット※XGはハロゲンフォグランプ(IPF)またはLEDフォグランプ(IPF)と同時装着をおすすめします
適合車種Jimny
スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4 IPFスーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4IPF
8,298税込9,128
1箱
欠品中
ハロゲンバルブからお手軽交換で、明るくより濃い「電球色3000K」。取付簡単、コストパフォーマンスに優れた小型エントリーモデル「スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ」。超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化を実現。ロービーム車検対応、優れた配光性能、高い冷却性能で明るさが持続。12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。「耐静電気性試験」「耐サージ試験」「過電圧試験」「耐震動性試験」「連続点灯試験」「耐熱試験」「耐水性試験」「耐粉塵試験」など、各種試験を実施し、防水等各種対策を実施し製品化。エントリーモデルとしての基本品質を確保。安心の1年保証付き。簡単交換で、ワイドで明るく、悪天候でも視認性の良い、レトロな光LED電球色 3000K(ケルビン) にグレードアップ」出来ます。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)24/24定格電圧(V)12/24色温度(K)3000保証期間1年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:4400、Lo:3300(二灯分)
スズキ純正 リングイルミ付ハロゲンフォグランプ スズキスズキ純正 リングイルミ付ハロゲンフォグランプスズキ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
対象車種:クロスビー(HY-MZ)12V35W H8LEDリング※取り付けには別途バンパーガーニッシュ フロント用(フォグランプ穴有)が必要です※ハロゲンフォグランプ IPFと同時装着はできません※リングイルミ照明は、ポジションランプに連動して点灯します。フォグランプ点灯時は、リングイルミ照明は消灯します装着する場合は標準装備のLEDフォグランプを取り外して装着します
発光色レンズ材ガラス製適合車種XBEE(HY-MZ)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
対象車種:スマイル(G,HY-S,HY-S Lmited)大雨や濃霧など、視界不良時の安全に12V 35W H8左右セット※取り付けにはフォグランプベゼルセットが必要です
レンズ材ガラス製適合車種WAGONR SMILE(G,HY-S,HY-S Lmited)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
対象車種:ハスラー(G)12V35W H8左右セット※取り付けには、別途フォグランプベゼルガーニッシュセット、フォグランプベゼルセットが必要となります
レンズ材ガラス製適合車種HUSTLER(G)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
対象車種:クロスビー(HY-MX,HY-MV)12V35W H8※リングイルミ付ハロゲンフォグランプと同時装着はできません※取り付けには別途バンパーガーニッシュ フロント用(フォグランプ穴有)が必要です
レンズ材ガラス製適合車種XBEE(HY-MX,HY-MV)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
対象車種:スイフトスポーツ12V 55W H11左右セット標準装備品を取り外して装着します
レンズ色イエローコーティングレンズレンズ材ガラス製適合車種SWIFT Sport
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニー(XG)12V35W H8左右セットレンズ部:ガラス製クリアレンズ
発光色適合車種Jimny(XG)
スズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPF スズキスズキ純正 ハロゲンフォグランプ IPFスズキ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
対象車種:ジムニー(XG)12V35W H8左右セットレンズ部:ガラス製イエローコーティングレンズ
発光色黄色適合車種Jimny(XG)