カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 物流用品(1)
  • カー用品(1)

「iph-0」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォールフックIP型 水本機械製作所ウォールフックIP型水本機械製作所(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
iPhone SE(Gen3/2)/8/7ケース/背面カバー付きバンパータイプ ブルーiPhone SE(Gen3/2)/8/7ケース/背面カバー付きバンパータイプブルー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
iPhone SE(Gen3/2)/8/7ケース/背面カバー付きバンパータイプ。
材質TPU、PCブラックタイプケース型対応機種iPhone SE(Gen 3/2)/8/7特性耐衝撃/スリム/背面クリアパネル/ストラップホール付
iPhone 13 Pro対応 クリアケース/ロングストラップ/カードポケット付 ブルーiPhone 13 Pro対応 クリアケース/ロングストラップ/カードポケット付ブルー
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
iPhone 13 Pro対応 クリアケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPUクリアタイプケース型対応機種iPhone 13 Pro特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
iPhone SE(Gen 3/2)/8/7/6対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付 ブルーiPhone SE(Gen 3/2)/8/7/6対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付ブルー
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
iPhone SE(Gen 3/2)/8/7/6対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPUピンクタイプケース型対応機種iPhone SE(Gen 3/2)/8/7/6特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
iPhone 13対応 クリアケース/ロングストラップ/カードポケット付 ブルーiPhone 13対応 クリアケース/ロングストラップ/カードポケット付ブルー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
iPhone 13対応 クリアケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPUクリアタイプケース型対応機種iPhone 13特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16eサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
落下などの衝撃からApple iPhone 16eを守る耐衝撃ケースです。特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。ネックストラップ、ハンドストラップを取り付けることができるストラップホール付きです。*ストラップは付属していません。ケース背面はハードなPC素材、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。
仕様ショルダーベルト:なし、スタンド機能:なし、ハンドベルト:なし材質PC+TPU対応機種Apple iPhone 16e防塵防水性能なし耐衝撃性能あり防水性なし
iPhone 13 Pro対応 クリア(パープル)ケース/ロングストラップ/カードポケット付 ブルーiPhone 13 Pro対応 クリア(パープル)ケース/ロングストラップ/カードポケット付ブルー
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
iPhone 13 Pro対応 クリア(パープル)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPUパープルタイプケース型対応機種iPhone 13 Pro特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
iPhone 13 Pro対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付 ブルーiPhone 13 Pro対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付ブルー
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
iPhone 13 Pro対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPUピンクタイプケース型対応機種iPhone 13 Pro特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
iPhone 13対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付 ブルーiPhone 13対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付ブルー
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
iPhone 13対応 クリア(ピンク)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPUピンクタイプケース型対応機種iPhone 13特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
iPhone 13対応 クリア(パープル)ケース/ロングストラップ/カードポケット付 ブルーiPhone 13対応 クリア(パープル)ケース/ロングストラップ/カードポケット付ブルー
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
iPhone 13対応 クリア(パープル)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPUパープルタイプケース型対応機種iPhone 13特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
iPhone 13 Pro対応 クリア(ブルー)ケース/ロングストラップ/カードポケット付 ブルーiPhone 13 Pro対応 クリア(ブルー)ケース/ロングストラップ/カードポケット付ブルー
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
iPhone 13 Pro対応 クリア(ブルー)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPUブルータイプケース型対応機種iPhone 13 Pro特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
iPhone 13対応 クリア(ブルー)ケース/ロングストラップ/カードポケット付 ブルーiPhone 13対応 クリア(ブルー)ケース/ロングストラップ/カードポケット付ブルー
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
iPhone 13対応 クリア(ブルー)ケース/ロングストラップ/カードポケット付。
材質TPUブルータイプケース型対応機種iPhone 13特性首掛けストラップ付/背面カードポケット付/弾力性/耐久性/画面・カメラ保護
スマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用 サンワサプライスマートフォンケース 耐衝撃 Apple iPhone 16e用サンワサプライ
3,798税込4,178
1個
17日以内出荷
IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。(2m水深テスト済み)お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。(1.2mの落下テスト済み)MIL規格対応(MIL STD 810G-516.6)ストラップホールがあり、付属のストラップ、お好きなストラップを取り付けることができます。USB Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。※コネクタ、マイク使用時は防水性能は無くなります。ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。ケースと本体がぴったりのサイズになっています。表裏に貼ってあるフィルムなどは剥がした状態でケースに収納してください。
仕様スタンド機能:なし、ショルダーベルト:なし、ハンドベルト:なしセット内容本体、ストラップ、クリーニングクロス、取扱説明書材質TPU、PC対応機種Apple iPhone 16e防塵防水性能IP68耐衝撃性能あり防水性あり
ディスプレイオーディオ ATOTOディスプレイオーディオATOTO
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
製品モデル:製品バージョン:S8 Mass Popularization(Gen2);モデル番号:S8G2A74MS(4GB/32GB);取り付けスタイル:UDH07D(7インチディスプレイのダブルDINアダプティブヘッドユニット)。S8 SDからの新しいアップグレード、4G+32G Android 10.0を搭載、4種類のインターネット接続オプション(4G LTE、Wi-Fiホットスポット、Bluetooth、USBテザリング)があります。1024*600 IPS スクリーン、視野角178°。システム情報。SoCチップ:UIS 7862 ARM Cortexオクタコア(マックス1.8GHz)CPU、ARM Mali-G52 MP2 GPU、先進的な12nm製造プロセス。システムバージョン:ATOTO AICE UI 11.0、Android Q(10.0)を基に開発・カスタマイズされています。システム言語:英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、日本語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、韓国語、オランダ語、タイ語、トルコ語、ウクライナ語、ヘブライ語、ギリシャ語、ハンガリー語、インドネシア語、ベトナム語、中国語。DSP / プリアンプ:内蔵のデジタルシグナルプロセッサにより、正確な等化、信号遅延、低音ブースト、低音フィルターを設定できます。プリセット9つのEQモード、および32個の調整可能な周波数バンド(前部16バンド、後部16バンド)。RMS 4×24W(Vcc=14.4v、THD=10%)を備えた内蔵のマックス4×45W BTLアンプ。Bluetooth&ラジオチューナー:デュアルBluetooth(BT1 5.0&BT2 4.1)。Bluetooth1はBluetooth 5.0で、SBCおよびAACコーデックをサポートし、HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAPプロトコルに対応しています。ラジオチューナー:内蔵の高感度FM/AMラジオチューナーで(利用可能な場合、ラジオ局名が表示されます)。ディスプレイ:フルHD 7インチ 1024×600 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーン、600cd/m2のIPSスクリーン付き; 5-タッチ式キャパシティブタッチスクリーンにより、ズームのピンチ、スワイプ、スクロールなどの操作が高精度で遅延なくスムーズに行えます。GPS/ナビゲーション/GPSトラッキング:内蔵のGPS受信モジュールとデフォルトのGPSマップとしてGoogle Mapsアプリがインストールされています。希望する場合は、特定のエリアのオフラインナビゲーションのためにオフラインマップデータをダウンロードする必要があります。Google Playストアから他のマップ/ナビゲーションアプリ(Waze、HereWeGo)もインストールできます。GPSトラッキングは、ATOTOの独占的な機能で、TrackHUアプリが事前にインストールされており、シンプルな地図上でリアルタイムに車両を追跡し、アラートやジオフェンスをカスタマイズし、アナリティクスを取得し、過去のデータ、速度、距離などを表示できます。電話ミラーリング&電話統合リンク:電話ミラーリング - CarbitLinkアプリがプリインストールされており、新のiOSおよびAndroidデバイスと連携できます(システムファームウェアのアップデートが必要な場合があります)。AndroidスマートフォンとiPh0neに接続するための2つのオプション(USB / WiFi)がすべて利用可能です。電話統合(有線/ワイヤレスCarPlay;有線/ワイヤレスAndroid Auto)- スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けたりできます(注意:ATOTO S8シリーズヘッドユニットの有線CarPlayおよびAndroid Auto接続には、電話に付属している工場/オリジナルのUSBケーブルを使用してください)。その他の機能:高速システム起動-車を始動し、2秒以内にシステムにアクセスできます。分割画面表示-ナビゲーションマップと別のアプリ(YouTubeなど)を同じ画面上で同時に実行できます。デジタルフォトフレームオプション-ユーザーはギャラリーフォルダに思い出の写真を入れ、タップ(またはハンドジェスチャー)するだけでS8のHDビッグスクリーンで自動再生できます。速度補償ボリュームコントロール(SCVC)-スピードが上がるとヘッドユニットの音量が一定の割合で増加し、減速すると音量が下がります。これは道路騒音の補償です。USBネットワークテザリング-USB接続(CarbitLinkアプリ)を介してS8ヘッドユニットと携帯電話のデータを共有できます。ライブリアビュー(LRV)- 車両が前進していても後部視界にアクセスできます。これにより、乗客、ヘッドレスト、車両の屋根や後柱の障害物を取り除き、視野を広げ、ドライバーにレーン後ろや従来の盲点の見通しを提供します。入力、出力、およびスロットAUXオーディオ(左/右)/ビデオ入力;FCAMフロントカメラビデオ入力;リアビューカメラ入力(S8は720P HDビデオ信号を処理できます。したがって、720Pビデオ表示用の特定のHDリアビューカメラをS8に接続することができます)4-CH RCAオーディオアウト(2v)は、工場/アフターマーケットアンプに接続するためのものです別々のサブウーフアウト(0.8v)S8 MSには光デジタルオーディオ出力(Optical SPDIF Out)やクイックチャージインターフェースはありませんヘッドレストモニターに接続するには、別途ATOTO USB-to-HDMIまたはUSB-to-RCAビデオ出力アダプターが必要です(別途購入が必要です)。 データ通信用の2つのUSBインターフェースがあり、USBドライブの読み取り(ポータブルSSDを含む、無制限の外部ストレージデバイスの読み取り)やオプションのUSBデバイスの接続、およびミラーキャスト/CarbitLinkまたは電話統合のための電話の接続が可能です。 マイクロSIMカード用の1つの4G SIMスロットがあります。ラジオチューナー:備えた内蔵の高感度FM / AMラジオチューナー(利用可能な場合はラジオ局名が表示されます);最新のQLEDディスプレイ画面、素晴らしい視聴体験ATOTO S8G2B74PMは、最新の1024x600 タッチ静電容量式QLEDディスプレイ画面を適用し、視聴体験を大幅に向上させます。 QLEDは純粋な単色の赤、緑、および青の光を生成できます。 色の効果が大幅に向上し、非常にクリアで鮮やかな画質を提供できます。 また、IPS-LCDの178°の全景角度と高コントラストの利点を継承しています。車両適合性:ほとんどのダッシュボード取り付けフレームのサプライヤーは、174mm×98mm の開口部を持つダブル DIN 取り付けフレームを提供している場合があります。ATOTOは、フロント パネル寸法 172mm×97mm の Android 7 インチ カー ステレオを発売します。パッケージにはサイズを178mm×101.5mmに拡張するための追加のフレームアダプターも含まれています。ATOTO S8(Gen2)MS(別売)との連携に使用するオプションパーツ:1. ATOTO CA-AEC01コンパクト4チャンネルカーアンプ(47ワットRMS×4)2. ATOTO CA-AEC02プラグアンドプレイ4チャンネルカーアンプ(60ワットRMS×4)3. ATOTO AC-44P2 1080PオンダッシュDVRカメラ4. ATOTO AC-44F8ステアリングホイールリモート5. ATOTO AC-4450 Bluetooth OBD IIスキャナー/コードリーダー6. ATOTO AC-HD02LRまたはAC-HD03LR(仮想サラウンドビュー対応)HDリアビューカメラ7. ATOTO AC-UTP1 USB TPMS(タイヤ空気圧監視センサー)8. ATOTOビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター;AC-AHV48:USBからRCAアダプター)いくつかは取り付け前に接続する必要があります9. ATOTO AC-HAV50 HDMIからAHDビデオコンバーター、HDMI 1.4に対応。PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を持つ他のデバイスと互換性があります。10. ATOTO CS-101SWは、10インチのスリム型アンプ内蔵サブウーファーで、MAX 400ワットのピークパワーとMAX 150ワットのRMSパワーを持ち、低レベル入力と高レベル入力、そしてリモートベースコントロールに対応しています。ほとんどの車種と互換性があります。すべてのオプションアクセサリはこちらで入手できます 多様な接続性 - ATOTO S8 MSは、車載環境での快適な使用を目的としてカスタマイズされた多くの入出力を備えています。1.特定のUSBオンダッシュ1080P DVRカメラに接続してビデオのプレビューと再生を行います。2. 特定のATOTO USB TPMSタイヤ圧モニターシステムに接続します。タイヤのいずれかが適切に充填されていない場合、S8の画面に警告が表示され、リマインダーとして警告音が鳴ります。3. セーフティパーキングのためにCVBSおよびHDビデオ信号のリアビューカメラに接続します。4. Android / iOSスマートフォンをUSB / WiFiで接続し、CarbitLinkを使用して、スマートフォンの表示内容をS8の画面にキャストします。5. iOSの携帯電話をUSBまたはBluetoothで接続し、有線またはワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoを実行します。これにより、スマートフォン(iOS&Android)をS8の内蔵ディスプレイとシームレスに統合し、電話をかけたり、音楽にアクセスしたり、メッセージを送受信したり、案内を受けることができます。6. Bluetoothを介してOBD II診断スキャナー/エンジンコードリーダーに接続します。シングルBluetoothと比較して、デュアルBluetoothは複数のBluetooth接続間の通信タスクをよりバランス良く安定させます。7. ATOTO AC-HAV50 HDMI to AHDビデオコンバーターを使用して、PlayStationゲームコンソール、TVボックス、およびHDMI出力を備えた他のデバイスに接続し、車内でエキサイティングなゲームを楽しんだり、お気に入りの番組をストリーミングしたりします。8. ATOTO USBビデオ出力アダプター(AC-AHV68:USBからHDMIアダプター、AC-AHV48:USBからRCAアダプター、別売)を使用して、ヘッドレストモニターに接続し、S8の画面に表示されている内容をヘッドレストモニターに同期させることができます。
ブラック