パソコンを使わずに、iPhone・iPadとSDカードまたはmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、Type-C変換アダプタ×1個
色ホワイト
対応OSiOS 14.2以降、iPadOS 14.2以降、Windows 10、macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15
コネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×51.0×10.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
対応メディアSD(FAT32形式のみ対応)、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)(FAT32形式のみ対応)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II)(FAT32形式のみ対応)、SDXC(Class10,UHS-I)(FAT32形式のみ対応)、miniSD(別途専用アダプタ必要)、miniSDHC (Class2・4・6)(別途専用アダプタ必要) 、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)(FAT32形式のみ対応)、microSDXC(UHS-I)(FAT32形式のみ対応)
アズワン品番64-9713-01
ケーブル長(cm)本体Lightning:約5.5(コネクタを除く)、パソコン接続用:約9.5(コネクタを除く)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
スロット数(個)2
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂
電源USB電源:5V/1A
本体質量(g)60
最大解像度Full HD 1080p
動作環境0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
IGZO OLEDディスプレイの採用によるスタイリッシュなデザイン
省エネ性能に優れたディスプレイと4570mAhの大容量バッテリーの組合せにより、1週間の電池持ちを実現
「AQUOS R6」のカメラ画質技術を応用した画質エンジン「ProPx3」を搭載。標準カメラは約4800万画素の
センサーをF値1.8のレンズを採用し、細部まで自然に表現した写真が撮影可能
容量(GB)64
ディスプレイ6.1インチ
バッテリー容量(mAh)4750
OSAndroid 11
寸法(mm)152×70×7.9
質量(g)156
内部メモリーROM 64GB UFS 2.2/RAM 4GB LPDDR4X
外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXCカード(最大1TB)
充電時間(分)約150(ACアダプターSH-AC05使用時)
防塵防水性能IP6X・IPX5/IPX8
Dimensity 7025搭載のミッドレンジ機。5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。
基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52
質量(g)約490
電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く)
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V)
メモリー4GB
連続使用可能時間最大約5時間
ディスプレイ10.1インチ液晶モニター
解像度1280×800px
使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと)
対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)
使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz)
充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電)
スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2
OSandroid 12
画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF)
インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット
BluetoothBluetooth(R) 5.0
内蔵マイク内蔵×1
容量(GB)32
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
¥19,980
税込¥21,978
取扱い終了
iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。
インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。
入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体)銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
定格5V / 2A
ケーブル長(m)HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8
供給電源5V / 0.5A
動作湿度(%RH)10~85
動作温度範囲(℃)0~+45
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
色ブラック
ディスプレイ5.83型
容量(GB)4/64
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3)
付属品ACアダプタ
色ブラック
質量(g)約248
対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音
通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。)
ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶
防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)
使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)
バッテリー容量(mAh)4270(着脱式)
OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定)
耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験
BluetoothVer.5.3
カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOS
Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)
容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB)
ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9
システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
驚きの透明度:透過性が高く、色鮮やかな画面表示で画像や動画の表示におすすめです。
表面硬度9H:表面硬度9Hのガラスフィルムです。傷に強く、端末を傷や打撃から守ります。
気泡防止加工:エアーレス加工により、気泡の発生を軽減します。貼り付け時の気泡やムラは、時間経過すると密着して消えます。※ホコリや気泡の大きさにより、消えない場合があります。
なめらかな触感:ガラス表面はなめらかで、操作もスムーズに。また指紋が付きにくく、簡単に拭き取れます。
飛散防止:万が一ガラスフィルムが割れても破片が飛散しにくい加工を施しています。
セット内容ガラス本体×1・ドライクロス×1・アルコール洗浄布×1・ホコリ除去ラベル×1
サイズ(inch)4.7
対応機種iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7
特性光沢
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
iPhone本体の美しさを最大限に生かすスタイリッシュなデザインのiPhone 13用 アルミバンパーです。
アルミニウム削り出しのシャープなデザインで重さはわずか10gの軽量設計。
内側にクッションシートを設け、美しくフィットしながら衝撃から端末本体を守ります。
工具を使わず簡単ワンタッチで着脱可能。
適合機種iPhone 13
タイプバンパー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×150×10
質量(g)15
材質アルミ
特性耐衝撃
ZEROSHOCK史上一番ミニマムでスマートなデザイン。端末のデザインを活かし、指紋が残りにくく触り心地の良いシルキークリアの背面パネルと、耐衝撃性と無黄変性に優れたTPU素材を側面に使用したAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ZEROSHOCKケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
タイプケース型
色シルキークリア
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン:フォルティモ(R))、ポリカーボネート
セット内容ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質(フィルム)接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
特性衝撃吸収
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。
モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。
専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。
アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。
用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ
仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32
材質筐体:ABS樹脂
形状BOX型
質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル)
ケーブル長(m)ソーラーパネル:3
出力電圧(V)ソーラーパネル:6
対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く)
保護等級本体、ソーラーパネル共にIP55相当
有効画素数200万画素
記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード
最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10
レンズサイズ(mm)3.6
解像度1920×1072
バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし、(ソーラーパネル)内蔵:なし
視野角水平85°/垂直45°
検知距離(m)最長:約5
撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー
録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間
動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60
バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)
照度(Lux)可視光撮影:1以上
使用場所屋外
アズワン品番64-9111-94
対応アプリケーション(専用)Ai SmartCam
タッチパネル方式静電容量方式
最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)
フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)
赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m
ビデオフォーマットH.264
データレート(Mbps)6
電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A
周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)
Wi-Fi接続機能なし
モニターサイズ9インチLCD(1024×600)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
耐衝撃に特化した機能を詰め込んだiPhone 14、iPhone 13用ZEROSHOCKケースです。
仕様ワイヤレス充電器対応:○
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質ABS
寸法(mm)69×69×47
色黒
質量(g)50
取付方式ゲル吸着
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様Android 15
付属品カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制) チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
タイプnanoSIM
インターフェースUSB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm
メモリー8GB
ディスプレイ【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)
バッテリー容量(mAh)5200
プロセッサーMediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)
アスペクト比20:9
カメラ仕様【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュ
Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)
スロット数(個)【SIM】2 / DSDV
ストレージ128GB
リフレッシュレート(Hz)90
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
材質ガラス
色超透明
質量(g)12(本体)/36(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【簡易包装:厚紙封筒】光沢:透過性が高く、画像や動画の表示に最適/高硬度9H/指紋防止/気泡軽減/指滑りなめらか/自己吸着糊/アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属
材質ガラス
色指紋防止
質量(g)10(本体)/34.7(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W110×H200×D3.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.52(本体)
対応iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥709
税込¥780
5日以内出荷
ケース背面にカーボン調のグリップテクスチャを採用。耐衝撃に特化した機能を詰め込んだiPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。
材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプケース
対応機種iPhone 8、iPhone 7
特性耐衝撃
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色超透明
質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone 12、iPhone 12 Pro用ハイブリッドケースです。
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色反射防止
質量(g)12(本体)/36(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
iPhone本体の美しさを最大限に活かすクリアタイプのiPhone 16e用 クリアハイブリッドケースです。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
適合機種iPhone 16e
色クリア
質量(g)28
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/左右からの覗き見を防止/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色覗き見防止180°
質量(g)12(本体)/36(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)
タイプ超透明
パッケージサイズ(mm)W65.98xH141.98xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込)
端末仕様対応:iPhone 16
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質PET
色光沢
質量(g)3.7(本体)/12.5(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥399
税込¥439
欠品中
【簡易包装:透明袋+紙台紙】覗き見防止/左右180度からの視線をカットしプライバシーを保護/指紋防止/気泡軽減/衝撃吸収/指滑りなめらか/クリーニングクロス付属
材質PET
色覗き見防止 左右180°
質量(g)5.3(本体)/14.6(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W100×H200×D1.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.45(本体)
対応iPhone 16e
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色ブルーライトカット
質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
適合機種iPhone 16e
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色超透明
質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色反射防止
質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過度約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス+亜鉛合金+アクリル
色シルバー
質量(g)3(本体)/23(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W17xH17xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様対応:iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
大切なiPhoneをずっと綺麗に使いたいあなたに。
iPhone 8/7の出っ張ったカメラレンズをしっかりと保護しているので、机などに置いてもレンズが傷つくことがありません。
iPhone本体の美しさを損なわない、アルミニウム素材を使用した高級感あるデザインで、レンズ周りをしっかりガードします。
端末カラーに合わせた2色展開で、手軽なお値段。気軽にデコレーションを楽しむことができます。
材質アルミニウム
対応機種iPhone 8/7
寸法(Φ×mm)約11×D1.4
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過度約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス+亜鉛合金+アクリル
色ゴールド
質量(g)3(本体)/23(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W17xH17xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様対応:iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過度約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス+亜鉛合金+アクリル
色ピンク
質量(g)3(本体)/23(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)W17xH17xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様対応:iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
適合機種iPhone 16e
質量(g)38
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色ブルーライトカット
質量(g)12(本体)/36(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
【貼り付けキットLite付属】 ガラス2枚セット/超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色超透明
質量(g)12(本体)/36(パッケージ込)
端末iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
質量(g)約44
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-A メス ×2
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4
対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ
幅W×厚さ×高さH(mm)約 34×34×34( ACプラグ収納時 )
定格入力電流(A)0.4
保証期間1年
定格出力電力(W)合計12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
マウントおまかせ充電機能搭載
USBポート数2
プラグタイプ90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
本製品は、傷に強いガラス製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
チャーム等を取り付けることが可能な「ストラップホール」付き。
ケースから機器本体が外れて落下し破損や損傷等の原因となります。
本製品はガラスを使用しておりますので、脱着の際はガラスに負荷をかけないよう慎重に行ってください。
取り付けの際はボリュームボタンのある側からはめるようにしてください。
また、取り外しの際は横向きに持ち、角を奥にずらすようにして取りはずしてください。
(詳しくは動画・画像を確認してください)
ガラスが破損した場合はけがや事故の恐れがありますのでご使用にならないようお願いします。
質量(g)38
セット内容ケース×1
対応機種iPhone 13
タイプケース型
特性ストラップホール付、耐衝撃
材質TPU
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ