スネークカメラ スマートフォン専用YAMAZEN(山善)4日以内出荷
狭い・暗い場所でも鮮明な映像で大活躍先端のアタッチメントは3種類(フックタイプ・マグネットタイプ・90度ミラータイプ)ケーブル:ハードケーブル5m先端径:8mm対応使用温度:0~70度解像度:1920×1440画素数:約300万画素視野角:60度焦点距離:2-10cm1/1.5/2倍でズーム可能ルーメン:最小0.35ml/最大0.39ml写真形式:JPEG動画形式:MP4防水防塵等級:IP67LED:8個明るさ調整:無段階調整0-24lmアプリ対応OSiPhone:iOS9.0以上Android:6.0以上スマホより供電可能
用途暗い配管の中や、機械の中の確認や狭い場所の探索に。小さい部品のピックアップに。マイクロスコープカメラ 内視鏡カメラ スマートフォン専用 約300万画素 5mケーブル タイプC 防水 防塵 配管検査 自動車修理 建築検査 産業機械検査 創作 探索 研究質量(g)122ケーブル長(m)5防塵防水性能IP67